- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- 水道・空調配管用工具
- 配管内清掃のおすすめ人気ランキング
配管内清掃のおすすめ人気ランキング
2025/08/08更新121件の「配管内清掃」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「配管 ブラシ」、「配管 内 清掃 用具」、「配管清掃」などの商品も取り扱っております。
排水管のつまりを解消するワイヤー式パイプクリーナーです。
キッチン、風呂、トイレ、洗面台、雨どいなどの排水パイプに使用できます。
先端がらせん状になっており、回しながら押し込むことで汚れを粉砕します。
パイプの内側を掃除するためのブラシつきです。
ワイヤーを引き戻す際ゴム製の水切りを通すことで、付着したゴミや水を落とすことができます。
材質
鋼材、ポリプロピレン、ニトリルゴム、ナイロン
ワイヤー径(Φmm)
5.5
ブラシ径(Φmm)
30
【パーツ対応表あり】
アイリスオーヤマ製高圧洗浄機専用パーツです。高圧水流を逆噴射し、配水管に沿って進みながら汚れを除去します。
対応商品↓
・高圧洗浄機 FBN-701-D
・高圧洗浄機 FBN-702-D
・高圧洗浄機 FBN-502-D
・高圧洗浄機 FBN-401
・高圧洗浄機 FBN-601HG-D
※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「高圧洗浄機ラインナップ表・部品対応表」をご確認ください。
ホース長さ(m)
10
トラスコ品番
381-0283
適合機種
FBN-401、FBN-401A、FBN-402、FBN-601、FBN-604、FBN-611、FIN-801E、FIN-801W、FIN-901E、FIN-901W、SBT-412
関連資料
高圧洗浄機ラインナップ表・部品対応表(0.61MB) 高圧洗浄機ラインナップ表・部品対応表(0.61MB) 高圧洗浄機_ラインナップ表(0.57MB)
1本
¥4,998
税込¥5,498
3日以内出荷
下水管や電線管路など、あらゆるパイプの清掃用通管セット
通りやすく使いやすい
直進性抜群でさびないグラスファイバーロッド
引っ掛け金具と、らせん状金具をセット
付属品
引っ掛け金具(つまり除去用)、らせん状金具(ウェスや布(パイプ内の掃除用)を巻き付けて使用できます)
質量(kg)
フレーム/4.2
線径(Φmm)
7
リール内径(Φmm)
680
デンマーク製あらゆる内径に対応したチューブビン洗浄ブラシ。(品番:5356、5369、5368、5355、5367、5366、5365、5364、5354)専用フレキシブルロッドです。
耐熱温度(℃)
120
宅内からの道路に向けた横引管の清掃ができます。ワイヤー自体を回転させる大口径式で、長く侵入させた先にも安定的に力を加えることができます。
仕様
回転ハンドル付き
ワイヤー径(Φmm)
9
流し台や洗面所、風呂場、トイレの詰まっているところに軽く押し込むだけです。
ゴム製水切り付きなので、ワイヤーに付着したゴミをカットします。
ワイヤー径(Φmm)
5.5
配管を外さずに詰まりを解消!
グリップは自由に動いて握るだけで固定。
ワイヤー長さ(m)
約4
材質
ワイヤー:硬鋼線(亜鉛メッキ)、グリップ:ABS樹脂
質量(kg)
0.546
TKG品番
9-1314-0301
TKG品番(2017)
6-1165-1801
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
ノズル一体式極細洗管ホース
家庭用ケルヒャーKシリーズガンに接続できるプロ用洗管ホースです。
ホース内径(Φmm)
3.6
ホース外径(Φmm)
6.1
耐圧力(MPa)
15
適合機種メーカー
ケルヒャー
ノズル外径(Φmm)
8
デンマーク製HACCP対応ブラシHACCP対応の規格を各所に取り入れると共に、カラーコーディングを全商品に導入していますので、色別の洗浄システムがはかれます。また、人間工学を商品設計の中に取り入れているので従来の商品と比べて疲労度合が軽く、使う人の身になって設計されています。あらゆる内径に対応したチューブビン洗浄ブラシ。
排水管のパイプ詰まりにご使用ください。パイプ洗浄が簡単に行え、つまりを素早く解消できます。
内径40mm~200mmの排水管洗浄用です。
先端のノズルから高圧水が逆噴射し、排水管に沿って進みます。
角度90度以内の曲がり2箇所までは使用可能です
適合機種
K2、K2 クラシック、K2 クラシック カーキット、K2 クラシック プラス、K2 クラシック プラス カーキット、K2 サイレント、K2 バッテリーセット、K2 ホームキット、K3 サイレント ベランダ、K3 サイレント、K4 サイレント ホームキット、K5 サイレント カー & ホームキット、K MINI
払う、磨く、洗い等の清掃用ブラシ
用途パイプ、すき間等の磨きに最適
材質
ワイヤー
軸径(Φmm)
5
線径(Φmm)
0.4
RoHS指令(10物質対応)
対応
流し台排水パイプ内の掃除が出来ます。
ワイヤー長(mm)
330
仕様
キズが付きにくい先端部丸型形状です。
1個
¥779
税込¥857
5日以内出荷
適合
直径6.5mmケーブル専用
エスコ品番
EA340GB
材質
(本体)スチール、(Tハンドル)プラスチック
質量(kg)
2.3
適合パイプ径(Φmm)
32~50
ケーブル
直径6.5mm×7.6m
1個
¥9,810
税込¥10,791
当日出荷
ワイヤー径が太く丈夫なので、長く侵入させた先にも安定的に力を加えることができます。
用途排水溝のつまり除去などに
仕様
回転ハンドル付き
材質
鋼
ワイヤー径(Φmm)
9
取扱説明書
(1.1MB)
強力な水圧で、素早く詰りを解消。
付属品
1、先端ラバー(長)外径100×全長200mm 材質PVC。2、先端ラバー(短)外径100×全長44mm 材質PVC
使用方法
1.詰まっている排水口に水を注ぎます。2.先端ラバーを取付排水口にセットします。3.排水口にセット後、ハンドルを勢いよく引上げ吸い込みます。4.排水口にハンドルポンプを押しあて、ハンドルを勢いよく押し下げます。 この操作にて詰りが解消されない場合は、引く、押すを繰り返します。
全長(mm)
435.2(ハンドル部含む544.2)
色
黒
内径×外径(Φmm)
76×81
適合排水管径(Φmm)
16~75
本体質量(kg)
2.5
加圧力(N)
入力値10 kgf/cm2、出力値:400Kpa(完全密閉時)
使用上の注意
ご使用前に、亀裂、破損、変形がないか点検してください。これらの状態で使用すると怪我や事故の原因となります。
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
固着した土砂、石を崩すヘッドです。
用途公共下水道、敷地内横引管、取付管に
トラスコ品番
809-2498
材質
鋼線
質量(kg)
0.7
長さ(m)
1.8
ヘッド径(Φmm)
45
1個
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
呼線の先端に取り付けて使用できる「管用清掃ブラシ」。ブラシの毛はプラスチック製。しなやかで通りやすい、ささくれの出ないスプリングコイル
用途薄鋼管、厚鋼管、硬質ビニル電線管、塩ビ管、アルミフレキに
適合
ウルトライエローエース、シルバーエース、スーパーレッドライン、ブラックエース、ブラックスリムライン(先端金具が交換できるタイプのみ)、シルバーグラスライン、ジョイントシルバーグラスライン、ジョイントパイプクリーナー、ジョイントウルトライエロー、マルチジョイント呼線
パイプのつまりをすっきり解消。手で引き出し、回収します。
材質
鋼、ABS樹脂
排水管汚れスッキリ取れる!カーブに沿って自在に曲がる。先端ブラシで髪の毛づまり対策、パイプブラシでアカ汚れ対策。
用途排水管に入れて、上下に動かして使うから、手を汚しません。 洗面台、お風呂、シンクなど家庭のパイプにご使用できます。
セット内容
1本入
材質
ブラシ:ポリプロピレン、ステンレス鋼、ワイヤー:ポリ塩化ビニル樹脂、スチール
サイズ(cm)
直径3×71
1個
¥679
税込¥747
当日出荷