- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 吊・支持金具
- 配管用パイプ バンドのおすすめ人気ランキング
配管用パイプ バンドのおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新144件の「配管用パイプ バンド」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「パイプバンド」、「パイプ バンド 配管」、「ステンレスパイプバンド」などの商品も取り扱っております。
用途パイプ配管の壁面へ押さえ用
材質
鋼
SGCC溶融亜鉛めっき鋼板
用途小口径SGP管用サドルバンドです。
種類
丸サドル
SGP管用の片押さえ式サドルバンド
種類
丸サドル(片サドル)
表面処理
電気亜鉛めっき仕上げ
寸法G(Φ×mm)
5×9.5
用途パイプ配管の壁面への押さえ用
材質
ステンレス(SUS304)
SGP管用のサドルバンド
種類
丸サドル
表面処理
電気亜鉛めっき仕上げ
材質
鋼板製
表面処理
電気亜鉛メッキ
チャック袋仕様。
用途パイプ配管の壁面への押えとして使用します。
材質
ZAM(Zn-A-Mg合金めっき鋼板)
Tピン、木ねじ類も使用できます。
用途軽量パイプ、配線等の押えバンドとして使用。
種類
丸サドル(片サドル)
材質/仕上
鉄
取付穴径(Φmm)
5.5×10
用途パイプ配管の壁面への押さえ用
材質
鋼
ステンレス鋼管用のサドルバンド
材質
SUS304
種類
丸サドル
材質
SUS430
種類
丸サドル
寸法(Φmm)
4
ステンレス製の片サドルバンドです。
材質
SUS304
材質
ステンレス製
適合ケーブル
5C-2V、5C-2VF、5C-FV、5C-FVS、S-5C-FB
適合径(Φmm)
7.4~7.7
1袋(100個)
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
小型・軽量・コンパクトで高剛性、各種の接合・補強・連結の多目的ツールとして利用でき、ガーデニング(テラス金具)&生活用品の連結金具としても幅広く活用出来ます。突起部分をかわして連結する事が可能で、大工作業の補強金具としても重宝します。手軽で多彩な組合わせができる部材。豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。
用途連結金具。自動車部品取付金具。木工を始めとする様々な場面に使用可能。
材質
鉄(クローム)
板厚(mm)
2.3
穴数
2