配線 まとめるのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
184件の「配線 まとめる」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「マグネット配線固定」、「配線 すっきり」、「配線整理用品」などの商品も取り扱っております。
チューブで巻き込むタイプですから、ケーブル・コードが簡単にすっきり片付きます。
用途コンピュータ周り、配電盤周りのケーブル配線の処理に。 長さ(m) 10 材質/仕上 軟質ポリエチレン
1巻
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

サンワサプライケーブルチューブ
あふれるケーブルをケーブルチューブ内に収納することでスッキリまとめることができます。ケーブルチューブにはスリットがあるので、ケーブル両端を必要な位置から出しておけます。ケーブルチューブの位置決め・固定に便利なケーブルタイ(サンワサプライ製 CA-609相当)付きです。
長さ(m) 2
1個
899 税込989
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

片面にプラスチックフック・片面に織物ループの付いた両面タイプのマジックテープ(R)です。
用途コード・ホースなどの簡易仮止め。 厚さ(mm) 2 材質 (フック面)ポリプロピレン(PP)。(ループ面)ナイロン タイプ 両面タイプ(成型+織製マジックテープ)
1袋(4本)
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

軽量・しなやかで柔軟性があり、保護する線材に程よくフィットします。
用途飛行機の配線、コンサート・劇場で使われる音響・照明ケーブルなど。 関連資料 FLM-FRチューブカタログ.pdf(0.32MB) RoHS2証明書(FLM-FRチューブ).pdf(0.12MB) 指定物質含有有無(FLM-FRチューブ).pdf(0.07MB) FLM-FRチューブ耐摩耗試験.pdf(0.18MB)
1本ほか
579 税込637
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ケーブルの落下防止・導線整理に便利なケーブルホルダー。端子のブッシュ部分まで覆える断線防止構造と、端子をワンタッチで固定できるマグネット内蔵設計によって、散らかりがちな配線環境をスッキリ整理。
ケーブル径(Φmm) 4.5 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 設置時:約90×30×19/ホルダー:約10×20×14/土台:約90×30×19 材質 本体:シリコン/磁石、土台:シリコン/磁石 入数 ホルダー:5個 土台:1個 質量(g) 約72
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

業務用ケーブル収納カバー:生地が伸びる結束チューブでケーブルを保護し、配線をすっきりと整理。オフィス、コンピュータデスク、サーバールーム、家庭のAV機器、電源コード、USBケーブルなどに最適。巻き込み結束チューブ:挿入したケーブルに自然に巻きつくファブリック製。ケーブルを接続したまま一本づつ配線が可能。技術仕様:長さ:4.6m | 最小径: 39.37mm | 最大径:59.06mm | 柔軟設計 | ポリエステル&ナイロン| 難燃規格対応(UL94 V-0) | RoHS | コード配線隠し(ブラック)。好きな長さにカット:4.6mの結束チューブを必要な長さに切って使用。複数のチューブをつないで拡張とカスタマイズが可能。StarTech.comの利点:30年以上に渡りITプロに選ばれる製品を展開。2年間メーカー保証と日本国内での無料テクニカルサポートを提供
用途ビジネス環境、ホームオフィスでコンピュータ背面に配線を整理。映像スタジオでの配線管理。ネットワーク環境で配線を整理。テレビ台の後ろに乱雑に広がったAV機器の配線を整理 ブラック 仕様 25mmから38mmまでの伸び幅、エンクロージャタイプ:ポリエステル、ナイロン RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マジックテープタイプで脱着が簡単です。はさみで好きな長さに切って使用できるため、LANケーブルや光ファイバーケーブルの結束をはじめ、電気コードやパソコンまわりの配線をすっきりとまとめることが可能です。
用途ケーブルの結束など
1本
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ケーブルサイズに合わせて調節可能なケーブルクランプです。 高温、多湿個所では、接着テープとネジ止めの併用可能です。
材質 6ナイロン(難燃性 UL94V-2) 入数(個) 10
1セット(10個)
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ねじるだけで簡単に束線ができます。各種配線コードをまとめるとき、ビニールチューブ等を支柱に簡易固定する場合にご使用ください。
材質 PA RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
15 税込17
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軽くてフレキシブルでありながら丈夫でつぶれにくく、電線を確実に保護します。 延長方向にスリット(切れ目)加工を施しておりますので電線が容易に収納できます。
仕様 RoHS対応品 外観 延長方向にスリットがあります。 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本ほか
4,398 税込4,838
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

巻きつけるだけで、簡単にケーブルをひとまとめにできます。パソコン周りの配線整理・ケーブルの汚れ防止に最適です。
用途パソコン周りの配線整理に、ケーブルの汚れ防止に、工場などの配線整理に。 材質 軟質ポリエチレン
1個ほか
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

どのケーブルにも対応するケーブル結束マグネット 半永久的に使えます ラック・デスクトップ・ブックスタンドなどスチール面ならどこでも使用可能 取り外し、収納がマジックテープよりも簡単にできる ケーブルの重さは300gまで耐えられます
用途ケーブルの配線ををまとめる事が出来ます 寸法(mm) (ケーブル結束部分)33×18×12
1個
709 税込780
当日出荷

ケーブルタイを固定し、電線、ケーブルをまとめることができます。
用途ケーブルタイの固定
1セット(100個)
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

お互いのコード巻き同士を連結可能です。ふたを開けてコードを巻き付けるだけの簡単な手順で、電話機やAV器機などのコードを巻くことができます。 約5mのテレホンコードを巻くことができます。
質量(g) 37 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 80×48×80
1個
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

片面にフック・片面にループの付いた両面タイプのマジックテープです。 必要に応じた長さでカットでき結束用途に利用できます。 プラスチックフックのため、強い係合力で結束に利用できます。
用途コード・ホース・資材などの簡易仮止め。 タイプ 両面タイプ 耐荷重(kg) 15/本(目安)
1巻
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

電線に巻きつけて保護できます。分岐も自由に設定できます。従来品と比べピッチが細かくなったので取り回ししやすくなりました。
用途分岐の多い配線束、配線の整理などに。 使用方法 端を電線に押さえつけて、時計回りに巻きつけてください。 材質 ポリエチレン 使用温度範囲(℃) -10~80
1本(5m)ほか
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)まとめるチューブ内径12mm
コードをまとめて束ねることができます。別名スパイラルチューブ。
長さ(m) 1.5 内径(mm) 12 質量(g) 50 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
169 税込186
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(10本)
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

面ファスナーなので取り外し・取り付けが簡単です。ハサミで自由な長さにカットして使用できます。素材が柔らかいので、ケーブルやコードにキズが付きにくいです。再利用が可能です。
用途電線・ケーブル・コードなどあらゆる物の結束に使えます。 長さ(m) 3 材質 ナイロン 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1巻
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

連続耐荷重UP!落下防止にも!。360°回転!。脱着がカンタン!
用途各工事現場で。資材整理や倉庫の整理など。乗り物の積荷に。小物の整理やガーデニングに。コードなどデスク回りの複雑な配線をまとめるのに便利 耐荷重(kg) 連続:3。連続:6(結束バンド使用時) 最小結束径(Φmm) 20
1個
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)