配線 ケースのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
2,566件の「配線 ケース」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ケースウェイカバー」、「黒プラスチックケース」、「ケーブル ケース」などの商品も取り扱っております。
1個
309 税込340
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
1,598 税込1,758
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
109 税込120
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

細い電線の保管と引出し に、もつれず早く能率倍増!積重ね同時引き出しOK!
用途ハーネス工場、配分電盤工場、計装工事、電気工事、通信工事、防災工事、制御盤工場、弱電工場、家電店
1個
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パーツボックスの4面使用可能タイプです。 仕切板を自由に動かし、保管物の大きさに合わせることが出来ます。
用途ネジ・ボルトの保管、小物の整理に。 付属品 仕切板54枚付(大24枚・中20枚・小10枚) 材質 ポリプロピレン 質量(kg) 1.61 ブラック/クリア/オレンジ 高さ(mm) 141 奥行(mm) 302 仕切板 54(大24枚・中20枚・小10枚) 仕切数(個) 仕切板54枚 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 381×302×141 仕切り あり 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 外寸(幅×奥行×高さ)(mm) 381×302×141
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

シンプルな汎用プラボックス 屋根なし シンプルなデザイン、色彩でさまざまな取付場所に適しています。 ポール取付用のバンド穴が付いています。 底面と背面に配線用ノックアウトが付いています。 樹脂製ですのでケースのアース工事が不要です
ホワイトグレー色(5YR8.5/0.5) 材質 ABS樹脂 規格 IP43 板厚(mm) (ボックス)扉・ボデー1.8mm~4.5mm 設置場所 屋内・屋外兼用 扉形式 片扉 取付基板 木製基板(9mm)/木製基板(15mm)
1面
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

屋外用に比べ経済的です。 ケーブル固定用結束バンド穴付です。 基台にはねじ穴が設けてあり、ねじ固定がラクにできます。
付属品 ストッパー付 仕様 屋内用 材質 自己消火性樹脂 全長(m) 2
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

生活用品やおもちゃ、小物の収納に便利です。 スタッキング(積み重ね)ができ便利です。 金属不使用。
スタッキング 材質 (本体・蓋・バックル)ポリプロピレン フタ あり RoHS指令(10物質対応) 対応 コンテナ種類 ベタ目 フタの種類 バックル式
1個ほか
499 税込549
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

●合成樹脂線ぴ配線の設計・施工基準(IEIEJ-P-0004)屋内配線用合成樹脂線ぴ(JIS C 8425)都市再生機構仕様(旧EF-117)●IV線・VVF線の配線保護におすすめいたします。●屋内配線用合成樹脂線ぴのJIS規格に適合(火報用は除く)しております。●火報用には2号、3号の付属品が使用できます。(※1)2・3 号・60mm は長さ 2.73m、3.63m もあります。(※2)都市再生機構の工事設計図書で用いられる品番。PR=Plastics Raceway
用途IV線・VVF線の配線保護にオススメです。都市再生機構仕様(旧EF-117) 材質 PVC 寸法L(mm) 2000 寸法H(mm) 18 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
939 税込1,033
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)



汎用タイプのモールドケースです。
用途スイッチボックス・中継ボックスとして使用 材質(本体) ポリスチレン 付属品 取付ネジ1セット ボス径(Φmm) (PCボード取付用)外径:7、内径2.7 取付穴数 対角上2 材質(シャーシ) アルミ RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
479 税込527
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

●硬質塩化ビニル製ですから、衝撃に強く、切断などの加工が簡単です。●カバーとベースは、着脱が簡単なはめ込み式で取付けが簡単な上、保守点検が楽に行えます。●豊富な付属品をラインナップ。あらゆる施工場所にマッチします。
用途先端技術を支えるマサルの合成樹脂製ダクト。配線保護、配管隠ぺい等にご使用頂けます。カバーとベースは、着脱が簡単なはめ込み式で取付けが簡単な上、保守点検が楽に行えます。 硬質塩化ビニル製で切断などの加工が簡単です。フィルム個装されています。鉄道・運輸機構仕様(B06-1)。 材質 PVC RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
829 税込912
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)

ビス止め構造の小型汎用プラスチックケースです。基板取付用のボスが付いています。測定器・通信機・ハンディタイプコントローラー等、様々な機器にご利用頂けます。
1個
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

汎用タイプ、ネジ止めモールドケース
用途スイッチボックス・コントローラーとして使用 寸法H(mm) 30 材質(本体) ポリスチレン 付属品 取付ネジ1セット 取付穴数 角上4 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
649 税込714
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
129 税込142
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


上下カバーの嵌合が凸凹になっていますのでホコリや水が入りにくいケースです。 上面・下面が柔らかなシボの仕上げでスマートな仕上りのプラスチックケースです。
仕様 上下カバーの嵌合が凸凹になっていますのでホコリや水が入りにくいケースです。 使用温度範囲(℃) -10~60 表面処理 取付ビス(ナベタッピング):三価クロメート 材質(カバー) ABS樹脂・UL94HB(上/下) RoHS指令(10物質対応) 対応 表面処理(カバー) シボ(上カバー/下カバー)
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

●耐候性に優れた材料ですので屋外での使用に最適です。●外壁にマッチする4色をご用意しました。●付属品も豊富に取り揃えております。●カバーとベースは着脱が簡単なはめ込み式で取付けが簡単な上、保守点検が楽に行えます。●硬質塩化ビニル製ですから、衝撃に強く切断などの加工が簡単です。●ベースには取付け用ねじ穴(Φ6)が5穴あります。
用途耐侯性に優れた材料ですので、屋外での使用に最適です。カバーとベースは着脱が簡単なはめ込み式で、取付けが簡単な上、保守点検が楽に行えます。硬質塩化ビニル製ですから、衝撃に強く切断などの加工が簡単です。ベースには取付け用ねじ穴(Φ6)が5穴あります。フィルムにより個装されていますので、使用時までの汚れ、キズを防止できます。 材質 PVC 寸法L(mm) 2000 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
1,598 税込1,758
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)