- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 照明器具
- 配線 スイッチのおすすめ人気ランキング
配線 スイッチのおすすめ人気ランキング
2025/06/03更新4,540件の「配線 スイッチ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「入切スイッチ」、「電工 100v スイッチ」、「スイッチ 配線 車」などの商品も取り扱っております。
トラスコ品番
820-4943
色
ホワイト
定格
10A 300V
定格
3A 300V
仕様
10A角型タンブラスイッチB(片切)
色
ミルキーホワイト
定格電圧(V)
300
定格電流(A)
10
仕様
平形コード用
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
3
結線方式
巻締端子式
色
ホワイト
中間スイッチ付きで機器のON・OFFができ、お手持ちのスイッチなしのタップもスイッチ付きにできます。
通電確認ランプ付きなので、一目で使用状況が確認できます。
恐ろしいコンセント火災を予防する、絶縁キャップ付きスイングプラグです。
色
ホワイト
コンセント個数
1
コンセント形状
2P
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
104.5×35×23.6
定格容量
15A・125V(1500Wまで)
機能
中間スイッチ付・通電確認ランプ付・絶縁キャップ付・二重被覆・二重構造
プラグ形状
2P・スイングプラグ
穴開けの必要ない簡単貼り付けタイプのスイッチです。20種類の中から好きなデザインが選べるシール付き。ラバーコーティングボタン採用
用途電装品のON-OFFに。
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)
36×21×13
種類
プッシュスイッチ
スイッチ
ON-OFF
コード長さ(mm)
300
コード
0.2sq相当
使用可能電力
DC12V 200mA以下※DC24V車使用不可
シリコン製防水キャップ付きの中間スイッチ!発光タイプ!夜間・暗い場所でも通電状態を認識
丸型ケーブルなどの中間に取り付ける防水スイッチ
ON-OFF/防水ロッカースイッチ付き
スイッチの電流容量6A
ONにするとLEDが赤く点灯
直流DC12-24V用・交流AC100V用の2種類あり
キャップタイヤーなど外径5~8mmまでのケーブルに使用可
手のひらサイズ・ハンディスイッチとして使用可
組み立て時にシリコンなどでコーキングするとさらに防水強化
ネジはサビに強いステンレス製
用途室外照明器具などの中間スイッチなど
ケーブル接続方法
ハンダ式
適合ケーブル外径(Φmm)
防水ケーブルグランド:7~12まで
長さL×高さH×幅W(mm)
77×33×32
電流容量(A)
6
色
ホワイト
定格
15A 125V 1500W
コード長さ(m)
1
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
スイッチ本体を樹脂で被膜した構造で、特殊な防水加工を施しており専用の防水キャップとの併用で二重の防水効果があります。
用途野外全般・船上機器・農工器具・バイクや自動車トラックなどの取付に
取付穴径(Φmm)
12.2
コード
VSF1.25(150mm・外径3.1mm)
種類
トグルスイッチ
使用温度範囲
-25℃~70℃
定格電圧(V)
DC12/DC24
定格電流(A)
15(DC12V)/10(DC24V)
取付板厚(mm)
3.5mmまで
防水性
IP67
定格
7A 300V
RoHS指令適合製品です。
定格
2P、15A、250V
色
白
適合電線(mm2)
保護被覆付ビニル平形コード/1.8、ビニル平形コード(VFF)/1.25~2
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
組み立て部品
ランプ付中間スイッチ
仕様
ランプ付
質量(g)
50
定格
250V 7A
適合電線(mm2)
FF0.75、NNFF0.75、VFF0.75
シリコン製防水キャップ付きの中間スイッチです!
丸型ケーブルなどの中間に取り付けるスイッチです。
ON-OFF ロッカースイッチ付き
キャップタイヤーなど外径5mm~8mmまでのケーブルに使用出来ます。
用途室外照明器具などの中間スイッチとして使用出来ます。
寸法(mm)
30×80
電圧(V)
200まで
外径(Φmm)
パッキング:4.5
電流容量(A)
6
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
手元にスイッチがあるからその場でON・OFFできます。にぎりやすいエッグ型。ほこり、ゴミの侵入を防ぐ扉付。黒い部分でトラッキング火災を予防。
色
ホワイト
定格
125V 15A 合計1500Wまで
スイッチを押している間だけ電装品をONにする自動戻りプッシュスイッチです。
用途電装品のON(PUSH時)に
種類
プッシュスイッチ
スイッチ
PUSH-ON(自動戻り式)
コード長さ(mm)
150
コード
コード:AVS0.5sq相当
180°スイングプラグ。
耐トラッキングカバー。
スイッチを「入」にすると、LEDが点灯しますので、一目で使用状況が確認できます。
よじれにくい、だ円状コード。
色
ホワイト
定格電力(W)
1500まで
定格電圧(V)
125
コンセント個数
1
コンセント形状
2P
定格電流(A)
15
プラグ形状
2P・スイングプラグ
仕様
2.5mコード付
定格
15A 125V 1500W
定格
7A 300V