ブレーカースイッチ付 スリムタップ

ブレーカースイッチ付 スリムタップ オーム電機

過電流防止スイッチ付き(集中スイッチ兼用)
絶縁カバー付きL型プラグ
コンセント周りに難燃性素材使用
ACアダプター対応ゆったりスペースコンセントあり
丈夫な二重被ふくコード

プラグ形状L型 コンセント形状2P スイッチ集中スイッチ 定格電力(W)1500以下 機能二重被ふく 絶縁種別絶縁カバー付 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
コンセント個数
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
20566683 HS-TMV42A2-W 4
オープン
 
 
取扱い終了
20566692 HS-TMV62A2-W 6
オープン
1,598
1,758 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「OAタップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする