- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- バッテリー・電装
- AV取付用品
- 配線 ヒューズ 取り付けのおすすめ人気ランキング
配線 ヒューズ 取り付けのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新448件の「配線 ヒューズ 取り付け」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「配線 付き ヒューズ」、「ヒューズ付きクリップ」、「ヒューズ」などの商品も取り扱っております。
RoHS対応品
材質
(グロメット)シリコーンゴム
材質(本体)
(グロメット)シリコーンゴム
種類
ヒューズホルダ
定格電流(A)
7
材質(絶縁体)
ポリカーボネート(UL94V-2)
保護等級
IP66
絶縁抵抗(MΩ)
DC500V、100以上(充電部~可触部間)
材質(Oリング)
シリコーンゴム
端子金具
ハンダ付け用端子
色(本体)
透明
端子
ハンダ付け
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐電圧(V/min)
AC2000
リード線付きで取付けに便利
用途電装品、電装回路の保護に。
材質
ナイロン66
RoHS指令(10物質対応)
対応
ヒューズボックスのヒューズと交換する事で簡単に電源を取り出すことができます。
用途ETC、レーダー、セキュリティー、アクセサリー、無線機等の取り付けの際の電源確保に。
種類
ヒューズホルダ
取付方式
中継取付
絶縁抵抗(MΩ)
DC500V、100以上
端子金具
はんだ付け用端子
リード線
無
色(本体)
黒
定格電圧(V)
AC250
遮断電流(A)
100
種類
ガラス管ヒューズ
ヒューズボックスのヒューズと交換する事で簡単に電源を取り出すことができます。
用途ETC、レーダー、セキュリティー、アクセサリー、無線機等の取り付けの際の電源確保に。
既存の平型ヒューズと差し替えて、車両の配線を傷つけずに簡単に電源(5A)が取り出せます。
用途電装品取り付け時の電源確保に。ヒューズボックスからのスマートな電源取り出しに。
定格電流(A)
3
定格電圧(V)
AC125
種類
ヒューズホルダ
板厚(mm)
(ヒューズ止金具)0.3
材質(絶縁体)
ポリプロピレン
絶縁抵抗(MΩ)
DC500V 100以上
材質(金具)
黄銅
適合ヒューズ管サイズ(mm)
Φ6.35×31.8、Φ6.4×30
耐電圧(V/min)
AC1500
1個
¥229
税込¥252
当日出荷
寸法(mm)
(ホルダー部)15×55×13
色
(配線)赤
タイプ
管タイプ(6.35×30mm)
1個
¥429
税込¥472
当日出荷
ヒューズボックスのヒューズと交換して簡単に電源を取り出せます。
用途電源の取り出しに
取扱説明書
(0.4MB)
リード線がついているので取付の際に便利にご使用頂けます。
用途電装品・回路の保護や漏電防止等
コード径(Φmm)
約15
適合ヒューズ管サイズ(mm)
6.5×30
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
適合
FG-30
タイプ
中継型
種類
ヒューズホルダ
取付方式
中継取付
適合規格
RoHS対応
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
3
材質(絶縁体)
AS
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500V)
端子金具
ハンダ付け用端子
リード線
無
色(本体)
透明
適合ヒューズ管サイズ(mm)
Φ6.4×30
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐電圧(V/min)
AC1000
1個
¥319
税込¥351
当日出荷
車外(エンジンルーム内など)での電装品の保護に.
許容電流(A)
2.5(MAX)
仕様
ミニ管ヒューズ専用
付属コード
0.2sq相当×12cm
使用可能温度範囲
-10~80℃
使用可能電力
DC12V30W以下/DC24V60W以下
防水保護等級
IPX4相当
1個
¥579
税込¥637
当日出荷
ヒューズボックスのヒューズと交換する事で簡単に電源を取り出すことができます。
用途ETCやレーダー探知機、セキュリティーアラーム、無線機等の設置に使用可能です。
用途電装品の増設・保護に
セット内容
管ヒューズホルダー(30mmヒューズ用)5個、専用端子10個
適合電線
0.5~2.0sq
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット
¥879
税込¥967
当日出荷
ヒューズボックスのヒューズと交換して簡単に電源を取り出せます。
用途電源の取り出しに
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
(0.4MB)
既存のミニ平型ヒューズと差し替えて、車両の配線を傷つけずに簡単に電源(5A)が取り出せます。
用途電装品取り付け時の電源確保に。ヒューズボックスからのスマートな電源取り出しに。
ミニ平型ヒューズ用のホルダーです。
※ヒューズは付属しておりません。
用途漏電防止に。
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
車外でも安全に配線ができる防水ヒューズホルダー
大容量タイプ
市販のブレードヒューズを入れることができる
しっかりと取り付けができる固定穴付き
許容電流(A)
15
仕様
平型ヒューズ専用
コード
AV2sq×約300mm
使用可能電力
DC12V車/200W以下、DC24V車/400W以下
防水性
IPX4 相当
1個
¥899
税込¥989
当日出荷