- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- 電設工事関連
- 配線 皮むきのおすすめ人気ランキング
配線 皮むきのおすすめ人気ランキング
2025/12/15更新125件の「配線 皮むき」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電線皮むき」、「電気 工具 ストリッパー」、「電線 皮 むき ストリッパー」などの商品も取り扱っております。
様々な絶縁端子・裸端子の圧着作業や電線のストリップ、切断作業が1つで行えます。
用途機械・自動車の整備等の配線作業に
適合電線(mm2)
0.13~6
トラスコ品番
447-0672
全長(mm)
200
質量(g)
340
1丁
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
刃は、ダイヤモンド精密砥石研磨により、高精度の剥離を実現。グリップは、AWG、mm、mm2の換算表付き。
全長(mm)
155
質量(g)
100
ケーブルのストリップ、切断、かしめが出来る高機能なワイヤーストリッパーです。
26~10AWG(0.13~6mm2)まで、ハンドルを握るだけで簡単にストリップできますので手を止めること無く連続して作業できます。
微調整用ノブを使用すれば30AWG(0.05mm2または8AWG(8mm2)まで使用できます。
用途機械・自動車の整備等の配線作業に
適合電線(mm2)
0.13~6
全長(mm)
210
質量(g)
370
切断能力(mm)
電線:0.05~6(30-10AWG)
適合端子
絶縁端子:22~10AWG(0.5~6mm2)、裸端子:22~10AWG(0.5~6mm2)、車用点火端子:7~8mm
取扱説明書
(6.8MB)
1本
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
ビニール線のビニール被覆を剥取る場合に用いる工具。線を傷めず被覆を剥取る事が出来、便利で能率的。
全長(mm)
170
質量(g)
350
線を傷めず被覆を剥取る事ができます。
全長(mm)
153
質量(g)
106
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
「使いやすさ」を追求し、さらなる進化を遂げた、プロによるプロのためのワイヤーストリッパー。
細身で女性の手にもフィットします。
スプリングを利用したクリック感のあるストッパーは、手元で操作でき、確実にロックします。
先端がプライヤーになっているので、電線の曲げ、引っ張りなどに使用できます。
全長(mm)
163
質量(g)
80
RoHS指令(10物質対応)
対応
色
青
世界で通用! 高品質 ワイヤーストリッパー
頑丈!! 高耐久性!! プロならこの1丁!!
グリップの根元までカバーして握りやすくなりました。
ストッパー付(ストリップ長さを調節)。
全面を覆う「刃押さえ板」が、刃をしっかりガードすることで、がたつきのない滑らかな動きを実現。
全長(mm)
165
質量(g)
350
電線被覆に刃を入れると、被覆だけが切除・除去できます。
芯線を傷つけることなく被覆を除去できます。
全長(mm)
160
質量(g)
360
関連資料
よくある商品Q&A(0.1MB)
レバーで簡単にスムーズに縦割りができます
全長(mm)
141
質量(g)
160
能力
外径Φ4.5~25mm(ストリップ範囲)
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
芯線径が0.2~5mm2までの電線をストリップ出来ます。調整ネジでビニール線のサイズに適合した皮剥ぎを行う事が出来ます。カッター部の刃に電線を入れてハンドルを握るとシャープな切れ味で電線をカットする事が出来ます。
用途電線の被覆はがし、配線工事などに。
使用範囲(mm2)
0.2~5
全長(mm)
175
質量(g)
185
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
美しく簡単に電線の被覆がストリップできます。便利な目安ゲージ付き。電気工事士技能試験必携工具。
用途電線の切断、皮むき
トラスコ品番
814-4737
全長(mm)
185
質量(g)
350
握り径(Φmm)
114
線芯直径および公称断面積
2芯 (Φ1.6mm、Φ2.0mm)。VVF(VA線、Fケーブル)。600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形。3芯 (Φ1.6mm、Φ2.0mm)。EM-EEF、EEF/F(エコ電線)。600Vポリエチレン絶縁耐熱性ポリエチレンシースケーブル
1個
¥8,498
税込¥9,348
当日出荷
簡単で正確に被覆のカットができます。スペアの刃先が内蔵されています。刃部が表面に出ていない安全設計です。刃先はカットする方向に自動的に回転します。
寸法(幅W×奥行D)(mm)
27×140
同軸ケーブルS-5C-FB用で皮むき時、編組線・芯線に傷をつけにくくなっています。
適合
S-5C-FB用
幅(mm)
34
厚さ(mm)
20
全長(mm)
120
質量(g)
122
1個
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
フック部を電線にセットして回転するだけで電線を傷つけないで被覆を簡単に切りとることができます。
グリップには特殊樹脂を使用。手になじみやすく、疲れない独自のフォルム。
特殊硬鋼線の精密研磨仕上げ刃で切れ味を持続。
スペア刃を内蔵。
先端薄型設計で、狭い場所でも楽々ストリップ可能。
対応電線サイズ0.2~6mm2(AWG24~10)。
コンパクトヘッドで、電線が入り組んだ狭い場所でも使用可能。
電線の中間ストリップ加工や複数電線を同時にストリップ出来ます。
材質
(本体)高炭素鋼、合金鋼、(グリップ)ABS、エラストマー
電線径を自動調整するため、ハンドルを握るだけで簡単に電線被覆の剥離作業ができます。配線作業に必要な電線被覆の剥離・電線切断・端子圧着がこれ1本で可能です。
用途より線・単線の電線被覆の剥離作業。
適合電線サイズ
被覆剥き:より線0.2~5.5mm2
サイズ(cm)
幅10×高さ21×奥行2.3
適合圧着端子
裸端子:1.25、2.0、5.5mm2、絶縁端子:1.25、2.0、5.5mm2
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
あらゆる電線のストリップに迅速に対応。ストリップゲージ付(P-90-Fには付属していません)。4~25mmまでストリップ長さ設定可能(P-90-A/B/C)。RoHS規格商品です。
用途VCTFK(長円形コード・小判コード)のシース、絶縁体をきれいにストリップできます(P-90-F)。
RoHS指令(10物質対応)
対応
全長(mm)
165
質量(g)
350
心線を傷つけず早くて簡単。丈夫で長持。本体に100%新塊材料を使用。切れ味抜群。刃物用特殊鋼を採用。適正な焼入処理が施されています。
全長(mm)
180