配線資材のおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
132件の「配線資材」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「プラスチックワイヤー」、「情報モジュラジャック CAT5E 埋込型」、「電設資材」などの商品も取り扱っております。
差し込みが見える・見やすい・はっきり見える!!差し込むだけで、確実にジョイント。 圧着作業一切不要。銅線を差込むだけで接続完了。 電線の取り外しができ、接続変更も簡単。 個人差の出ない安定した接続作業。
用途屋内配線・ジョイントボックス内での電線接続に。 種類 差込形電線コネクタ 定格電圧(V) 300 定格電流(A) 20 規格 JIS C 2813 屋内配線用電線コネクタ適合品。国土交通省電気設備工事共通仕様書記載。住宅・都市整備公団工事共通仕様書記載。内線規定記載工法。電気用品安全法許可品。(社)全関東電気工事協会優良機材推奨認定品。全日電工連推奨品第55号 材質 本体ケース/ポリカーボネート(難燃グレード UL94 V-2)。圧接スプリング/ステンレス鋼(熱処理)。導線部/銅(すずメッキ) 適合電線径(Φmm) (銅単線)1.2、1.6、2.0
1箱(60個)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

保護構造IP67適合 強いクランプ力で水・粉じんをシャットアウト!! 手で締めつけるだけで電線をしっかりクランプ 独自のWシール構造とOリングの使用で水・粉じんの侵入を防ぎます
用途各種電気配線器具(制御盤・中継ボックス・リミットスイッチ・モータなど)の電線引出部の保護および保持に。
1個ほか
特価
179 税込197
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

1巻
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

大電Dy-SOFT
・耐油・耐熱・耐燃・高柔軟性 ・省スベース配線 曲げ半径2Dでの配線可 ・マルチ認証 <PS>E、UL、cUL、CEマーキング
用途機器用電線 規格 <PS>E、UL、cUL、CEマーキング 定格電圧(V) 600 許容温度(℃) 110 定格温度(℃) PSE:75 UL:105 CE:70 RoHS指令(10物質対応) 対応
1巻(100m)ほか
16,980 税込18,678
11日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

焼却処分してもハロゲンガスやダイオキシンを発生しません。 JIS C 3005 60度傾斜燃焼試験に合格していますので耐燃性にすぐれています。 許容電流はVVFに比べ約1.3倍となります。 被覆材料に処方を施しており、耐紫外線性にすぐれています。 カラー、200タフライン、Gタフラインの各バリエーションも在庫しています。
用途屋内配線、屋側配線、各種仮設配線等幅広くお使いいただけます。
1巻(100m)
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

全ての線心を色別にすることで、確実な配線作業をお手伝いします。埋込ラインマーク※を施しているため、途中で色が薄くなったり。途切れたりせず、視認性にとても優れており、端末加工時の不良低減、。作業者の負担軽減につながり、トータルコストダウンに貢献します。配線時の外観も色鮮やかで美しく、品質のより一層の向上に寄与します。※埋込ラインマークとは、絶縁体の色とラインの色とを。2色で一体成型することで、視認性を大幅に向上させる技術です。インクやナンバリングで識別する方法に比べて、。ラインの色が明確なため、識別しやすく誤配線の防止になり、。作業者の負担軽減にもつながるので加工品のクオリティ向上に寄与します。
用途・コンピュータ装置間やその関連機器の信号伝送用に 。・電気音響機器や電気通信機器等の接続用に。・ノイズが発生する機器の周辺への配線用に。 定格電圧(V) 100未満 全長(m) 100 素線径(mm) 0.18 シース色 定格温度(℃) 60以下 RoHS指令(10物質対応) 対応
1巻(100m)
8,198 税込9,018
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1本
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個
209 税込230
当日出荷

表面・裏面共にジャック構造のため、施工不要で簡単接続。 プラグ成端されたLANケーブルを直接接続可能なモジュラジャックです。
ホワイト タイプ 埋込型 規格 CAT5E
1個
1,698 税込1,868
当日出荷


優れた耐熱性及び耐薬品性。過酷な環境下に耐えるフッ素樹脂製。UL1565取得製品、UL取得温度-20℃~151℃
材質 ETFE 寸法A(mm) 2.8 寸法F(mm) 11.5 寸法D(mm) 7.1 寸法E(mm) 16 寸法B(mm) 6.2 寸法C(mm) 3.3 寸法G(mm) 12.3 取付穴径(Φmm) 3.5+0.2 取付板厚(mm) 0.5~1.6
1箱(500個)
3,998 税込4,398
5日以内出荷

電源コードやケーブルを保護してキレイに収納する事が出来ます。 必要な長さにカットしてご使用頂けます。 ゴムタイプで硬いため、電線をしっかり保護します。 上面のスリットから電線を挿入出来るため、大変便利です。
用途屋外などでの配線保護処理に。 長さ(m) 10 幅(mm) 100 質量(kg) 18.5 高さ(mm) 約30 内径(Φmm) 20
1個
6,298 税込6,928
当日出荷

1袋(5個)ほか
139 税込153
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1巻ほか
4,498 税込4,948
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

優れた耐熱性及び耐薬品性。過酷な環境下に耐えるフッ素樹脂製。UL1565取得製品、UL取得温度-20℃~153℃
材質 ETFE 寸法A(mm) 5 寸法F(mm) 16.5 寸法D(mm) 9.5 寸法E(mm) 23 寸法B(mm) 11 寸法C(mm) 3.3 寸法G(mm) 14.6 取付穴径(Φmm) 3.5+0.2 取付板厚(mm) 0.5~1.6
1箱(500個)
3,898 税込4,288
当日出荷

軽い!強い!よく通る! 横ブレしにくい しなやかで腰が強い 小さな断面積ながら、フラット形状で、より強い押しを実現 スネークヘッド&横穴先端金具のダブルヘッド採用で、索引する電線に合わせて結線の選択が可能
付属品 収納ケース 破断荷重(kN) 線材/1.4(143kgf)、全体/0.8(85kgf)※安全率2の値(試験データを2で割った値) 許容曲げ半径(mm) 100 ロッド線断面(mm) 2.6×3.7
1巻
6,598 税込7,258
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1パック(100個)
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

優れた耐熱性及び耐薬品性。過酷な環境下に耐えるフッ素樹脂製。UL1565取得製品、UL取得温度-20℃~152℃
材質 ETFE 寸法A(mm) 2.8 寸法F(mm) 11.5 寸法D(mm) 7.5 寸法E(mm) 16.4 寸法B(mm) 6.2 寸法C(mm) 3.7 寸法G(mm) 12.6 取付穴径(Φmm) 3.5+0.2 取付板厚(mm) 0.8~2.0
1箱(500個)
8,698 税込9,568
5日以内出荷

連続耐荷重UP!落下防止にも!。360°回転!。脱着がカンタン!
用途各工事現場で。資材整理や倉庫の整理など。乗り物の積荷に。小物の整理やガーデニングに。コードなどデスク回りの複雑な配線をまとめるのに便利 耐荷重(kg) 連続:3。連続:6(結束バンド使用時) 最小結束径(Φmm) 20
1個
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

未来工業VAライナー
VVFケーブルを識別する為に、ケーブル表面にラインを引く工具です。(カラー VVFケーブル不要) ケーブルの途中から(多条配線から分岐時等)識別したい場合等に便利です。
付属品 油性ペン4色付 適合 VVFケーブル(1.6×2C・3C、2.0×2C・3C)、Φ14~Φ15.5mm迄のペン(け書きペン、雨でもマーカー、デンコーマーカー)
1個
2,398 税込2,638
翌々日出荷