- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
- 配電盤ランプのおすすめ人気ランキング
配電盤ランプのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新115件の「配電盤ランプ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「制御盤 照明」、「パイロットランプ」、「ランプ 200v」などの商品も取り扱っております。
光源にLEDを用いた商品になります。
用途スイッチにつながれた機器の運転状態の確認に
形状
丸形(金属リング)
取付穴径(Φmm)
30.5(+0.5~0)
光源
LED球(ハイブライトエコノミー)
温度上昇
40K以下
強度
(端子部)0.8N・m 15秒間
使用周囲温度(℃)
-20~55
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(500V)
相対湿度
45~85%
耐温性
40℃ 93% 96時間
耐寒耐熱温度(℃)
-40~70
耐衝撃(m/s2)
490
耐振動
10~55Hz、複振幅1.5mm
標高(m)
2000以下
保護構造
IP65防油形
RoHS指令(10物質対応)
対応
配電盤、関連装置などの信号用や表示灯として使用する電球です。
色
クリア
保護構造はIP65(IEC 60529)
保護構造
IP65
使用周囲温度(℃)
-25~50(ただし、氷結しないこと)
使用周囲湿度
45~85%RH(ただし、結露しないこと)
白熱球ですが安価でぬくもりのある光です。
用途オーディオ機器表示灯、照明用、配電盤
口金
E10
記名板厚さ(mm)
2
主に機器などのパネル面の表示灯などに使用する電球です。
電球形状
小パネル球
色
クリア
高輝度LED照光品「ぴかりくん」を標準化。操作部の裏面取付方式により、パネル厚による調整が不要。2方向からの配線が可能。業界最短の奥行寸法を実現。充電部保護カバーを標準付属。トリガーアクション機構を採用した非常停止用押しボタンスイッチを用意(IEC、EN規格)。パネルカット寸法Φ25.5mmへも使用が可能。標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得。CEマーク表示をしています
形状
角
取付穴径(Φmm)
22.3/25.5
光源
LED
汚染度(使用環境)
3
使用周囲温度(℃)
-20~+50(ただし、氷結、結露なきこと)
衝撃(m/s2)
耐久性:500
振動
共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz/定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz
絶縁抵抗(MΩ)
充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)
相対湿度
盤内:45~85%RH(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)
端子ねじ
角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)
定格インパルス耐電圧(kV)
6
保護構造
IP65(防油形)
保存温度(℃)
-40~+80
配電盤表示用
配電盤、関連装置などの信号用や表示灯として使用する電球です。
口金
BA9S
電圧(V)
30
消費電力(W)
0.9
全長(mm)
22
色
クリア
バルブ径(Φmm)
11
寿命
約5000時間
入数
1個
1個
¥132
税込¥145
当日出荷
LED照光
用途パネル、メーターランプ
色
クリア
定格電圧(V)
12
タイプ
シングル球
Made in Japanの高品質商品です。
用途ライセンス、パーキング、ストップランプ
ガラス球形式
G18
定格電圧(V)
6
定格電力(W)
8
色
クリア
適合
一般
タイプ
シングル球
口金
BA15s
他社参考品番(STANLEY)
A4115
他社参考品番(KOITO)
3237
1箱(10個)
¥859
税込¥945
当日出荷
用途パネル、メーターランプ
色
クリア
タイプ
シングル球
定格電圧(V)
24
LED球の着脱時に使用するランプ交換工具です。
材質
ゴム製(ニトリル系)
タイプ
シングル球
色
クリア
定格電圧(V)
12
AV機器パネルに最適。
主に、機器などのパネル面の表示灯、照明灯などに使用する電球です。
口金
E10
定格消費電力(W)
0.9
定格電圧(V)
6.3
色
クリア
全長(mm)
28
定格寿命(時間)
約1000
バルブ径(Φmm)
10
1パック(2個)
¥161
税込¥177
当日出荷
タイプ
シングル球
色
クリア
定格電圧(V)
6
形状
丸
取付穴径(Φmm)
22
光源
LED
形状
角
取付穴径(Φmm)
30
シリーズ
HN2Pシリーズ
適合
メーター球、ポジション球
タイプ
シングル
定格電圧(V)
6
ガラス球形式
G10
口金
BA9s
直管蛍光灯20W相当のロングサイズで、盤内をさらに明るく照らします。従来の蛍光灯に比べて約5倍の寿命。従来の蛍光灯に比べて、消費電力が約半分。水銀を使用してないクリーンな照明。蛍光灯のように熱くならず、安全。紫外線を殆ど発しませんので、盤内やその周囲に害虫を寄せ付けず、その侵入を防ぐことができる。ガラスを全く使ってませんので、輸送中の振動や設置時の衝撃にも安心です。小型かつシンプルなデザインで、盤内に設置しやすく、軽量です。電源ライン用の中継端子台が金具と一体化されてうますので、配線の省力化が図れる。
用途受配電版・分電盤・制御盤などの盤用照明用途にご使用ください。
定格電圧(V)
AC100~240(±10%) 50/60Hz
取付穴(mm)
2-5.5×11(長円穴)
色温度(K)
5000
絶縁抵抗(MΩ)
DC500Vメガーにて100以上
使用周囲温度(℃)
-20~50(氷結・結露の無き事)
LED寿命(時間)
約40000 at 25℃
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐電圧(V/min)
AC1500/1(対地間)
照光角(°)
約160