酸化カルシウムのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
403件の「酸化カルシウム」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「こんにゃく凝固剤」、「アセチレンランプ」、「炭化カルシウム」などの商品も取り扱っております。
名称 酸化カルシウム 等級 一級 形状 粉末~塊 白色~灰白色 化学式 CaO 濃度(%) 93 比重 3.37g/cm3(20℃) 化学組成 CaO 融点(℃) 2572 労働安全衛生法の表示 労57,57-2 アズワン品番 89-0063-56 危険物の類別 非危険物 凝固点(℃) 2572 特性 飲み込んで気道に侵入すると生命に危険のおそれ、皮膚刺激、重篤な眼の損傷、臓器の障害 (呼吸器系)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (呼吸器系) 化学物質等安全データシート(SDS) (0.4MB) 平均分子量 56.08 CAS登録番号 1305-78-8 別称 生石灰
1本(500g)
1,498 税込1,648
当日出荷

名称 Calcium hydroxide 化学式 Ca(OH)2 化学組成 Ca(OH)2 労働安全衛生法の表示 労57,57-2 危険物の類別 非危険物 特性 皮膚刺激、重篤な眼の損傷、臓器の障害 (呼吸器系) 平均分子量 74.09 CAS登録番号 1305-62-0 別称 消石灰
1本(500g)
1,098 税込1,208
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

名称 Calcium carbonate 化学式 CaCO3 化学組成 CaCO3 危険物の類別 非危険物 平均分子量 100.09 CAS登録番号 471-34-1
1本(500g)
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カメラ・レンズ・ネガ・スライド・プリントの保護・保管に!強力な吸湿力で大切な機材を湿気・カビ・錆び・虫食いから護ります。カメラバッグやアルミケースの湿気防止にも。使用の目安は約30Lのスペースに1袋、温度、湿度、容器の密閉度などにより異なりますが、おおよそ6~12ヶ月程度の期間が目安。それ以前でも吸湿して固くなったら新品とお取り替えください。外装袋はチャック付きなので、保管にも便利。信頼の日本製です。 日本石灰乾燥剤協議会 認定商品内包
容量(g) 1袋:50 主成分 酸化カルシウム(CaO) 使用の目安 30Lスペースに1袋 使用期間 6-12ヶ月(開閉の頻度、環境、容器によって異なります)
1個
349 税込384
当日出荷

酸性土壌を中和しながら、カルシウムは植物の細胞壁を作る大切な栄養分です。 使用量の目安は土壌や作物の種類により異なりますが、施す目安は1坪当たり約250gです。
1袋(1kg)ほか
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

石灰を使用した乾燥剤です。一般的にお菓子などの乾燥剤に使用され安価な商品です。航空便での輸送は不可ですが、船での輸送には使用可能です。使用後は石灰肥料として再利用可能です。耐水、耐油包装を使用した和紙は食品衛生法を取得してます。
用途食品・電子機器・精密機械・医薬品・船での輸出梱包など。 材質 主成分:生石灰(酸化カルシウム)、耐水、耐油性和紙(PET+耐油紙)
1缶(100g×90個)ほか
5,298 税込5,828
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

生石炭を化合させた白色粉末で、アルカリ分65%以上を含む土壌中和剤。
タイプ 粉末
1袋(1kg)ほか
449 税込494
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

名称 Aluminium, Powder 等級 化学用 CP 種別 一般用試薬(研究実験用) 化学式 Al 濃度(%) ≧99 比重 d≒2.699 化学組成 Al 労働安全衛生法の表示 労57,57-2 アズワン品番 89-0062-93 危険物の類別 非危険物 特性 水に触れると可燃性ガスを発生、臓器の障害 (呼吸器系)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (呼吸器系) 化学物質等安全データシート(SDS) (0.4MB) 平均分子量 26.98 CAS登録番号 7429-90-5
1本(500g)
3,198 税込3,518
3日以内出荷

名称 Sea sand 等級 化学用 CP その他 等級はメーカーで独自に設定。特級はJIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの、一般はJIS(旧JIS)収載品目で試薬一級規格に適合するもの、GRは試薬特級に準ずるメーカー規格適合品、EPは試薬一級に準ずるメーカー適合品、CPは一般実験・合成用等を目的とするメーカー規格適合品 濃度(%) ≧98 (SiO2として) 化学組成 なし 労働安全衛生法の表示 労57,57-2 アズワン品番 89-0066-39 危険物の類別 非危険物 特性 強い眼刺激、呼吸器への刺激のおそれ、発がんのおそれ、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (腎臓、呼吸器系、免疫系) 化学物質等安全データシート(SDS) (0.4MB) CAS登録番号 7631-86-9
1本(500g)
1,698 税込1,868
当日出荷

名称 酸化アルミニウム 等級 化学用 CP 化学式 Al2O3 濃度(%) ≧98.0 化学組成 Al2O3 労働安全衛生法の表示 労57,57-2 アズワン品番 89-0062-98 危険物の類別 非危険物 特性 呼吸器への刺激のおそれ、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (肺) 化学物質等安全データシート(SDS) (0.4MB) 平均分子量 101.96 CAS登録番号 1344-28-1 別称 アルミナ
1本(500g)
1,298 税込1,428
当日出荷

1個(25g)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


けい石・コークス・木屑などを通電発熱させ、生成反応より得られます。電気・熱伝導性に優れ、ヌープ硬度は、2200~2500kg/mm2
用途引っ張り強さの低い金属および非金属材料の研磨。切断用、研磨用砥石の材料など 材質 非金属 形状 アンギュラー 硬度 高硬度
1袋(4kg)ほか
4,998 税込5,498
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

酸性土壌の中和をするとともにカルシウムの補充ができます。 窒素の働きを増進させリン酸の働きを助けます。 有機物の分解を促進し好気性菌を増やします。 根の育成・葉緑素を作る作用を促進し野菜の色・ツヤ・味を良くし秀品率の高い収穫が望めます。
成分 アルカリ分 70.0% 名称 70肥料消石灰 登録保証 栃木県第1764号
1袋(1kg)ほか
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

脱臭剤入強力乾燥剤。日本石灰乾燥剤協会認定品。 使用後は石灰肥料として再利用可能です。入数は12袋入りです。
用途防カビ、防湿に エスコ品番 EA941A 材質 酸化カルシウム 有効期間 6/12ヶ月 質量(g/袋) 30
1セット(30g×12袋)
1,200 税込1,320
翌日出荷

優れた接地抵抗低減作用を有し、設置工事費の節減をもたらします。 使い方が非常に簡単でポリ容器などが必要ありません。 抜群の低抵抗持続性があります。接地極を腐食させません。
成分 セメント及び導電性塩を主体とする無機組成物 外観 灰白色粉体
1袋(10kg)
5,998 税込6,598
当日出荷

名称 塩化カルシウム二水和物 等級 一級 化学式 CaCl2 2H2O 濃度(%) 93.0-103.0 化学組成 CaCl2 2H2O アズワン品番 89-0063-49 危険物の類別 非危険物 特性 飲み込むと有害、重篤な眼の損傷、呼吸器への刺激のおそれ、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害のおそれ (血液系) 化学物質等安全データシート(SDS) (0.4MB) 平均分子量 147.01 CAS登録番号 10035-04-8
1本(500g)
2,098 税込2,308
当日出荷

実験でよく使う試薬を、教科書の実験にそのまま使えるように濃度を調製してあります。実験したい時にすぐ使えます。
仕様 薬品の識別に役立つカラーラベル付き 容量(L) 1 化学式 NaOH 濃度(%) 約4
1本
2,400 税込2,640
当日出荷

酸性土壌を中和し、固形形成を助けます。 花木や観葉植物はリン酸の吸収を高める為、葉や花の色が良くなります。 緩行的ですのでやりすぎても安心な上、土壌中の有機物を分解させ窒素の無機化を盛んにして地力の増進に役立ちます。
用途土壌改良材。 名称 炭酸苦土石灰3号
1袋(1kg)ほか
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

名称 塩化カルシウム 無水 等級 特級 仕様 JIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの その他 等級はメーカーで独自に設定。特級はJIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの、一般はJIS(旧JIS)収載品目で試薬一級規格に適合するもの、GRは試薬特級に準ずるメーカー規格適合品、EPは試薬一級に準ずるメーカー適合品、CPは一般実験・合成用等を目的とするメーカー規格適合品 化学式 CaCl2 濃度(%) 95 化学組成 CaCl2 アズワン品番 2-3647-16 危険物の類別 非危険物 特性 飲み込むと有害、重篤な眼の損傷、呼吸器への刺激のおそれ、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害のおそれ (血液系) 化学物質等安全データシート(SDS) (0.4MB) 平均分子量 110.98 CAS登録番号 10043-52-4
1本(500g)
2,498 税込2,748
3日以内出荷