- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- 環境測定(自然環境/安全環境)
- 酸素濃度のおすすめ人気ランキング
酸素濃度のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新630件の「酸素濃度」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「酸素濃度計 レンタル」、「パルスオキシメーター」、「酸素濃度測定器」などの商品も取り扱っております。
警報システムにバイブレータ機能を搭載。
大型LCD表示にバックライトを採用し、警報時に要求される視覚、聴覚、そしてバイブレータによって危険を知らせることが可能です。
どなたにでも簡単に。そして安全にご使用いただけます。
作業者をまもるポケットサイズの酸素計。
厚さ22mm、重さ75gの超薄型軽量タイプ。
単4形アルカリ電池1本で約5,000時間の連続使用可能。※無警報時ガス濃度表示が20.3vol%以上)、20℃の場合
4方向のランプ、ブザー、バイブレーションで警報をお知らせ。
ピーク値メモリ機能、ピークホールド機能搭載。
お手元でのセンサ交換が簡単。
本質安全防爆構造(Exib II BT3)
用途タンク内、マンホール内、トンネル等地下工事現場、作業員が身につけて作業環境の安全確認と作業員の安全確保に。
ガス採気方式
拡散式
検知原理
隔膜ガルバニ電池式
対象ガス
酸素
指示精度
±0.5vol%以内(JIS T 8201に準拠)
警報設定濃度
19.5vol%(1段目)、18vol%(2段目)
測定範囲(vol%)
0~25
超小型で厚さ22mmで重さはわずか75gです。
ピークホールド機能付です。
ヘルメット、胸ポケットなどに装着可能です。
用途製鉄、土木、一般工場など。
作業者管理用。
電源
単4乾電池×1本(付属)
付属品
単4形アルカリ乾電池×1本、安全ピンアダプタ×1個(取付ねじ付)
質量(g)
75
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
65×22×64
警報方式
ブザー鳴動、赤色ランプ点滅、液晶表示、振動(自動復帰式)
個人装着型(小型)
JIS T 8201:2010 酸素欠乏測定用酸素計 適合
単成分ガス検知用
センサ保証3年(※年1回以上のメーカー点検が条件となります。また、OX-04G/SC-04【NH3】/SC-04【CL2】はセンサ保証1年となります)
広い温度範囲に対応(センサ仕様による)
世界最長クラスの連続使用時間(※9000時間の長い連続使用時間を実現【対象機種:OX-04G/CO-04/HS-04】)
乾電池/充電池で電源仕様を選択可能(注文時にご指定ください)
頑丈設計(7m落下耐久試験クリア)
防塵防水構造
本質安全防爆構造
質量(g)
約93
電源
単4形アルカリ乾電池2本
保護等級
IP66/67相当
連続使用時間(時間)
約9000
機能
データロガ(※専用ソフト「データロガマネージメントプログラム SW-04Series 国内仕様」は別売品となります【対応OS:Windows7,8,10】)、バイブレーション、ワンタッチ校正、ピーク値表示、温度表示
検知原理
隔膜ガルバニ電池式
検知対象ガス
酸素
サンプリング方式
拡散式
センサコードで遠隔測定と身体に装着して測定の両用途が可能です。
屋外でも安心の防塵・防滴構造(IP64相当)です。
ユーザによるセンサ交換・電池交換が可能です。
用途酸素欠乏症(酸欠)予防に、対象ガスの測定・警告に
トラスコ品番
250-7786
セット内容
センサ、単4形アルカリ乾電池1本、センサフィルタ、フィルタホルダ、取扱説明書、センサ、単4形アルカリ乾電池×1本、センサフィルタ、フィルタホルダ、取扱説明書
材質
樹脂
幅(mm)
48
測定範囲
0.0~25.0vol%
高さ(mm)
105
質量(g)
110
奥行(mm)
37
分解能
0.1vol%(酸素)
対象ガス
酸素
1台
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
センサ保証3年(※年1回以上のメーカー点検が条件となります)。ポータブル4成分ガスモニターとして世界最小・最軽量。様々なタイプのラインアップにより働く環境にあわせて検知するガスを選択。可燃性ガス26種の読み替え機能付き(※可燃性ガスセンサ搭載の場合に限ります)。頑丈設計(7m落下試験をクリア)。本質安全防爆構造。防塵防水構造。外付けの専用吸引ポンプユニット(型式:RP-3R(S))装着により吸引式サンプリングに対応可能。充実の標準付属品:本体プロテクトカバー・ACアダプター・ベルトクリップ・ストラップ(※各1個付属)
質量(g)
約100
使用温度範囲(℃)
-40~+60
外形寸法(mm)
約58(W)×65(H)×26(D)(突起部は除く)
規格
本質安全防爆構造:ExiaⅡCT4Ga
電源
リチウムイオン充電池(充電時間:約3時間)
表示
LCDデジタル(7セグメント)、バックライト付、(各種)動作状態表示、時計表示、電池残量表示、温度表示、ピーク値表示、校正お知らせ表示
保護等級
IP66/68(2m,1h)相当
連続使用時間(時間)
ロングバッテリーモードON時:約40時間(25℃、満充電後、無警報、無照明時)、ロングバッテリーモードOFF時:約25時間(25℃、満充電後、無警報、無照明時)
使用湿度範囲
0~95%RH(結露無きこと)
ブザー音
約95dB(30cm)
警報の表示
ガス警報表示:ランプ点滅/ブザー連続変調鳴動/ガス濃度表示点滅/振動。故障警報:システム異常/センサ異常/電池電圧低下/校正不良。故障警報表示:ランプ点滅/ブザー断続/内容表示
サンプリング方式
拡散式
データ記録件数
(ロガ機能最大)3600件(インターバル:5分・設定変更可)
オキシーワン(OXY-1-M)は、高濃度酸素測定に特化したガルバニ電池式酸素センサーを採用した製品です。
デシケーター・グローブボックスなど、容器内の酸素濃度測定から、卓上用としてもご使用いただける便利な製品です。
用途に合わせて、センサ内蔵型とセンサ分離型から選定いただけます。すべての消耗品パーツがユーザーで交換可能な仕様ですから、製品をメーカー工場に送り返す必要もなくなりました。
寸法(mm)
88×35.5×55
電源
単4アルカリ乾電池×2本(テスト用付属)
精度
0~25/±0.5、25~100/±3.0
測定範囲(%)
0~100
分解能
0.1%
連続使用時間(時間)
センサー/8800以上
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
88×35.5×55
測定原理
ガルバニ電池式
応答速度
15秒以内(90%)
0~25vol%までの酸素濃度を測定。
単3アルカリ乾電池2本で約15000時間の連続使用が可能。
コードの長さで選べる3つのラインナップ。
表示が見やすい大きなLCD画面。
電源を投入後、自動的に21.0vol%調整を行う自動エアー調整機能を搭載。
音とランプで警報をお知らせし、同時にLCD画面のバックライトも点灯。
JIST8201:2010酸素欠乏測定用酸素計適合品
検知対象ガス
酸素(O2)
検知原理
隔膜ガルバニ電池式
表示方式
LCDデジタル3桁
指示精度
±0.5vol%以内
警報設定値
(1段目)19.5vol%、(2段目)18.0vol%
警報方式
(1段目警報)長いブザー断続音、LCD表示点滅、警報ランプ点滅、バイブレーション(指定要)。(2段目警報)短いブザー断続音、LCD表示点滅、警報ランプ点滅、バイブレーション(指定要)。エアー調整不能、電池切れ、機器異常:連続音、LCD表示、警報ランプ点滅、バイブレーション(指定要)
応答時間(秒)
20以内(90%応答、周囲温度20±2℃)
使用温度範囲(℃)
-10~+40
使用湿度範囲
30~85%RH以下(但し、結露なきこと)
電源
単3形アルカリ乾電池2本
連続使用時間(時間)
約15000(20℃、無警報、バックライト消灯にて)
防爆構造
ExiaIICT3(本質安全防爆構造)※レザーケース装着の場合
付属品
レザーケース、単3形アルカリ乾電池2本、フィルタエレメント
作業環境の安全確認と作業員の安全確保に
約8000時間連続使用可能な5mセンサーコード付きのポケッタブル・デジタル酸素濃度計。
セット内容
本体、単3形アルカリ乾電池×2本、ソフトケース
寸法(mm)
66(W)×170(H)×29(D)
質量(g)
340(レザーケース、電池を含む)
延長ケーブル(m)
5(本体巻取式)
検知原理
隔膜ガルバニ電池方式(拡散式)
検知範囲
(サービスレンジ)0~25.0vol% (25.1~40.0vol%)
指示精度
±0.5vol%以内
警報方式
1段目警報:長いブザー断続音、LCD表示点滅、警報ランプ点滅、2段目警報:短いブザー断続音、LCD表示点滅、警報ランプ点滅、エアー調整不能、電池切れ、機器異常:連続音、LCD表示、警報ランプ点滅
警報設定値
1段目:19.5vol%、2段目:18.0vol%
検知対象ガス
酸素
現場状況を的確に把握し危険をお知らせ。
使いやすさを追求した装着型。
カラー液晶採用で、表示が分かりやすい。
表示反転機能付きで、装着時も表示が見やすい。
データロギング機能、音量調節機能搭載。
特別な工具は不要で簡単に電池の交換が可能。
暑さ指数(WBGT値)表示機能で「危険/厳重警戒/警戒・注意」の
状態を色で分かりやすく表示するので、熱中症対策にも。
用途作業員の安全確保に
付属品
単4形アルカリ乾電池1本、安全ピンアダプタ1個(取付ねじ付)
質量(g)
約82(電池含む)
電源
単4形アルカリ乾電池1本
表示方式
液晶カラーデジタル(バックライトあり)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
70×24×62.5(突起部を除く)
保護等級
IP54相当
連続使用時間(時間)
約5000(無警報時、25℃の場合)
機能
電池残量表示、ピークホールド機能、積算濃度表示機能、液晶表示反転機能、警報履歴機能、ガス警報以外の警報機能(積算濃度、センサ異常、電池残量、エアー調整不良)、データーロギング機能(NFCによるデータ読み出し)、暑さ指数表示機能(WBGT値を色で識別)
音圧
(警報)95dB以上/10cm
ガス採気方式
拡散式
使用温湿度範囲
-10~+40℃、30~85%RH(結露なきこと)
警報方式
ブザー鳴動、赤色ランプ点滅、液晶表示、振動(自動復帰式)
離れたところでもセンサがガスをしっかりキャッチ
ガス濃度は手元でくっきり表示
2ガス(酸素と硫化水素)同時測定するセンサ分離型濃度計
見やすい大型LCD表示
警報機能付き
センサ延長ケーブル
付属品
レザーケース。ショルダーベルト。単3アルカリ×2本。フィルタエレメント×2枚
質量(g)
約450(電池除く)
使用温度範囲(℃)
-10~40
電源
単3形アルカリ乾電池2本
測定対象気体
酸素・硫化水素
表示方式
LCDデジタル3桁(プッシュスイッチによりガス種切替)
探知・警報方式
1段目:長いブザー断続音、アラームランプ点滅。2段目:短いブザー断続音、アラームランプ点滅
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
66×195×29(突起部を除く)
分解能
酸素:0.1vol%。硫化水素:0.5ppm
電池寿命(時間)
連続50時間以上(無警報時、20℃の場合)。※環境条件、使用条件。保存期間、電池メーカーなどにより異なる場合がある
ガス採気方式
拡散式
応答時間(秒)
酸素:20以内(90%応答)。硫化水素:30以内(90%応答)。※周囲温度は20±2℃の状態とする
検知原理
酸素:隔膜ガルバニ電池式。硫化水素:定電位電解式
指示精度
酸素:±0.5vol%以内。硫化水素:FS±5%以内。※同一測定条件下による
個人装着型(小型)
JIS T 8201:2010 酸素欠乏測定用酸素計 適合
単成分ガス検知用
センサ保証3年(※年1回以上のメーカー点検が条件となります。また、OX-04G/SC-04【NH3】/SC-04【CL2】はセンサ保証1年となります)
広い温度範囲に対応(センサ仕様による)
世界最長クラスの連続使用時間(※9000時間の長い連続使用時間を実現【対象機種:OX-04G/CO-04/HS-04】)
頑丈設計(7m落下耐久試験クリア)
防塵防水構造
本質安全防爆構造
仕様
(警報復帰動作)自己保持
付属品
プロテクトカバー、ベルトクリップ、単4形アルカリ乾電池×2本
質量(g)
約93
使用温度範囲(℃)
-40~+60(急変無きこと)
電源
単4形アルカリ乾電池×2本
分解能
0.1%
保護等級
IP66/67相当
連続使用時間(時間)
約9000
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約54×67×24
機能
データロガ(※専用ソフト「データロガマネージメントプログラム SW-04Series 国内仕様」は別売品となります【対応OS:Windows7,8,10】)、バイブレーション、ワンタッチ校正、ピーク値表示、温度表示
JIS規格
JIST8201:2010
表示範囲
0.0-40.0%
検知原理
隔膜ガルバニ電池式
ブザー音
80dB以上(30cm)
防爆構造
本質安全防爆構造 ExiaIICT4Ga
動作
(警報復帰)自己保持(警報)ランプ点滅、ブザー断続鳴動、ガス濃度値点滅、バイブレーション
警報設定値
L18.0/LL18.0/H25.0(vol%)
アズワン品番
63-7822-49-20
検知対象ガス
酸素
警報種類
ガス警報:3段警報、オーバー警報。故障警報:センサ接続・断線、電池電圧低下、校正不良、時計異常、システム異常
関連資料
ガス検知器定期点検のススメ(1.3MB)
サンプリング方式
拡散式
使用湿度範囲(%RH)
0~95(結露なきこと)
校正証明書
JCSS校正
1式
¥49,980
税込¥54,978
14日以内出荷
狭所でも作業の妨げにならない小型・軽量設計。
7m落下試験に耐え得る頑丈設計で高所作業も安心。
吸引ユニットを使用すればピット進入前の安全確認の可能。
新開発のCOセンサで水素の干渉影響低減を実現!
質量(g)
RP-3R:約120、GX-3R:約100
電源
RP-3R:単3形アルカリ乾電池×1本、GX-3R:リチウムイオン充電池ユニット 充電時間:約3時間
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
RP-3R:約82×85×33、GX-3R:約58×65×26(突起部は除く)
保護等級
RP-3R:IP67相当、GX-3R:IP66/68(2m,1h)相当
連続使用時間(時間)
RP-3R:Highモード:約10時間、Lowモード:約16時間。GX-3R:ロングバッテリーモードON時:約40時間(25℃、満充電後、無警報、無照明時)、ロングバッテリーモードOFF時:約25時間(25℃、満充電後、無警報、無照明時)
使用温湿度範囲
~40~+60℃(急変無きこと)、0~95%RH(結露無きこと)
ブザー音
約95dB(30cm)
防爆構造
本質安全防爆構造(Ex ia llC T4 Ga)
落下距離(m)
7
関連資料
ガス検知器定期点検のススメ(1.3MB)
警報の表示
ガス警報表示:ランプ点滅/ブザー連続変調鳴動/ガス濃度表示点滅/振動 復帰動作:自己保持。故障警報:システム異常/センサ異常/電池電圧低下/校正不良。故障警報表示:ランプ点滅/ブザー断続/内容表示 復帰動作:自己保持
サンプリング方式
拡散式(ポンプユニット装着により吸引式にも対応)
データ記録件数
最大3600件、インターバル:5分(設定変更度)、通信方式:IrDA
吸引量(L/min)
Highモード:約0.5L/min、Lowモード:約0.35L/min
1台2役(センサ投込式で作業前測定に最適・ケーブル/センサを巻取り部に固定してリアルタイム測定も可能)
JIS T8201:2010 酸素欠乏測定用酸素計 適合●センサ2年保証(ただし、年1回以上のメーカーによる点検実施が条件となります)
連続使用時間約20,000時間(約2年間に相当)
センサも含めて防塵防水構造(IP67相当)
標準付属品:プロテクトカバー、ベルトクリップ、リモートケーブル(5m)、単3形乾電池2本、ネックストラップ、解け防止用バンド
オプション(別売品):センサ延長ケーブル(5m/15m/25m)、アルミトランクケース、保護フィルム
型式
OX-08
質量(g)
約330(リモートケーブル5m、乾電池、ベルトクリップ含む)
電源
単3アルカリ乾電池2本
表示
液晶7セグメントガス濃度表示+ガス名+ステータス情報表示
分解能
0.1%
保護等級
IP67相当
連続使用時間(時間)
約20,000(新品乾電池、25℃、無警報、無照明時)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約69×150×53
機能
LCD手動バックライト(警報時自動)、ピーク値表示
応答時間
90%応答20秒以内(20℃±2℃において)
検知原理
隔膜ガルバニ電池式
検知範囲
0~40.0%(1デジット:0.1%)
使用温湿度範囲
-20~+50℃(急変無きこと)、10~95%RH(結露無きこと)
指示精度
±0.7%以内(25%以下で同一条件下の場合)
防爆構造
本質安全防爆構造(防爆等級:ExiallCT4Ga)
警報方式
自己保持
警報設定値
WARNING18.0%、ALARM18.0%、OVER40.0%
使用圧力範囲(kPa)
大気圧(80~110)
検知対象ガス
酸素
警報種類
(ガス警報)2段警報、オーバー警報、(故障警報)センサ接続・断線、電池電圧低下、校正不良、システム異常
関連資料
ガス検知器定期点検のススメ(1.3MB)
警報の表示
(ガス警報):ランプ点灯、ブザー強弱鳴動、ガス濃度値点滅、振動、(故障警報時):ランプ点滅、ブザー連動的パルス鳴動、故障内容表示
グリーン購入法
適合
0~100%(フルレンジ)の幅広い測定範囲。デシケーター、グローブボックス等の容器内の酸素濃度測定に最適。
仕様
ワンタッチ校正:20.9±0.1%(固定)
測定範囲
0~25%(サービスレンジ25.1~100%)
測定原理
ガルバニ電池式
使用環境
0~40℃、0~95%RH(結露なきこと)
対象ガス
酸素
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
88×35.5×55
タイプ
振動付
空気中に含まれる様々なガスの濃度を直読式で簡単に測定できます。
1本の検知器(ポンプ)で検知管を替えるだけで、測定できます。
直読式だから個人差がなく正確です。
アラーム機能搭載の小型軽量酸素濃度計です。
付属品
取説、ソフトケース(CA-52A)
寸法(mm)
180×40×40
測定範囲
酸素濃度:0~30%O2、温度:0~50℃
質量(g)
約489
電源
単4(1.5V)×4本
精度
酸素濃度:±(1%rdg+0.2%O2)※キャリブレーション後、温度:±(0.8℃)
表示
LCD:28mm×19mm、酸素濃度:0.1%O2、温度:0.1℃
センサー
O2:ガルバニ方式、温度:サーミスタ
応答時間
約15秒(90%応答)
サンプリング
約1回/秒
使用温湿度範囲
温度:0~50℃、湿度:10~80%RH
保存温湿度範囲
温度:0~50℃、湿度:10~70%RH
データホールド
ボタンを押したときの瞬間値を固定
メモリー機能
ディスプレイに最大値・最小値を表示
過負荷保護
100%O2
アラーム
酸素濃度18%以下で警告音