里芋 皮むきのおすすめ人気ランキング

2025/12/15更新
103件の「里芋 皮むき」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「里芋洗い機」、「里芋洗い」、「コンパクト洗濯機」などの商品も取り扱っております。
面倒な里芋の皮むきが楽々.約6秒毎の自動反転で里芋の皮がきれいにむけます。 バケツ部分は半透明で中身を確認しながら作業ができます
用途里芋の皮むき 仕様 水量:(最大)8 幅(mm) 362 高さ(mm) 386 奥行(mm) 362 電源(V) AC100(50/60Hz) 消費電力(W) 88 本体質量(kg) 4.2 オートタイマー(分) 15 最大荷重(kg) 2
1台
8,998 税込9,898
7日以内出荷

簡単に芋の皮がむけます。
用途芋の水洗い、皮むきに トラスコ品番 819-5488 材質 質量(g) 560 幅(cm) 20 長さ(cm) 20 高さ(cm) 50
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

約6秒毎に、水流回転方向が自動的に変わる強力洗浄です。 タオルや軍手などちょっとした洗濯に最適です。
容量(kg) (洗濯)0.6 容量(g) (洗濯)600 トラスコ品番 759-0229 幅(mm) 362 質量(kg) 4.5 高さ(mm) 525 種類 ハンディ洗濯機 奥行(mm) 362 容量(L) 10(最大) 電源 単相100V 消費電力 85W 設定方式 標準・弱 洗濯可能量(/回) (目安)軍手約20双 タイマー設定 3・6・9・12・15分 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
9,698 税込10,668
当日出荷

ハンドル1周で洗濯物が5回転避難時や停電時も活躍!洗濯物の予洗い・別洗いに電気がなくても洗濯・脱水脱水もできる手回し洗濯機
質量(kg) 約2 種類 ハンディ洗濯機 寸法(直径Φ×高さH)(mm) 340×343(最大値) 容量(kg) 約2 アズワン品番 64-4373-86
1台
7,314 税込8,045
当日出荷

トクハラ・テクノロジーバケツ洗濯機
今ある洗濯機で洗いたくない衣類ありませんか? 1.ペットのタオル、服 2.泥だらけの野球のユニフォーム、サッカーのTシャツ、パンツ、作業着、雑巾 3.幼児のパンツ、衣類 4.砂まみれの海水着 5.ジャガイモ等の泥落としに最適な洗濯機です!
仕様 洗濯:標準(5.5秒作動⇒4秒停止の繰り返し) 寸法(mm) 345×345×500 質量(kg) 約4.0 消費電力(W) 160 定格電圧(V) 100 定格周波数(Hz) 50/60 電源コード(m) 約1.4 運転音(dB) 62 タイマー 15 洗濯容量(g) 約500 水量(L) 最大使用水量:8
1台
7,998 税込8,798
当日出荷

材質 フタ・バスケット/ポリプロピレン樹脂(耐熱70℃、耐冷 -20℃~120℃)、本体透明部分/スチロール樹脂(耐熱、耐冷 -20℃~70℃)、ハンドル内ネジ/ステンレス(材質名:SUSXM7 ミルシート有り) タイプ バケツ 容量(L) 15 外径×高さH(Φmm×mm) 307×320 TKG品番 7-0264-1201 TKG品番(2017) 6-0247-1201
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

材質 PP/PE/ABS 質量(kg) 約2.0 ブルー 種類 ハンディ洗濯機 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約350×350×410
1台
6,988 税込7,687
8日以内出荷

サイエルインターナショナル折りたたみ式ミニ洗濯機
折りたたんで収納できるコンパクトなミニ洗濯機。Tシャツ1~2枚、靴下なら3~4足、タオルなら1~2枚程度を洗うことができるので、通常の洗濯物と分けて洗いたい赤ちゃんの衣類やペット用品などでのご利用が便利です。 左右に回転して汚れを除去、オゾン発生器と高速振動機が交互に動作するので、消臭・除菌効果も期待できます。 洗濯時間は約10分、洗濯完了すると自動的に電源オフします。
用途ベビー用品、おもちゃ、ペット用品等分別洗いしたい小物に便利 容量(kg) 約0.8 寸法(mm) 展開時:約285×285×240,収納時:約285×285×105 質量(kg) 約1.96 消費電力(W) 約10 定格入力電圧(V) DC12 使用の目安 洗濯量:Tシャツ1-2枚、フェイスタオル1-2枚、靴下3-4足 付属品 洗濯機本体、ACアダプター、取扱説明書 保証期間 6ヶ月 種類 ハンディ洗濯機
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

1台
19,900 税込21,890
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電気がいらない手動脱水機!人力だからどこでも使えて、強弱も自分で調整できます。 脱水したいけど、ニットやおしゃれ着だと型崩れが心配。 子供の上履きを洗った後に少しでも早く乾かすために脱水したいけど、衣類と同じ脱水機には入れたくない。 そんな時はこの【手で回す強力脱水機「ミズキリスピナー」】です! 自分で動かすので強弱の調整は自分次第。 弱めにじっくり脱水するのはもちろん、強力パワーで上靴を素早く脱水することもできます! いままで手洗いした後は自分で絞って脱水していた方におすすめ! 分厚い生地の服や大きいバスタオルなどは手で絞るのは大変です。 そんな時にこそ使ってほしいのがこの商品! びしょ濡れの衣類を脱水槽に放り込んで、あとは紐を交互に引っ張るだけで脱水完了!
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 390×380×330 質量(g) 3800 付属品 本体、おさえフタ、排水ホース、日本語説明書 寸法(直径Φ×高さH)(mm) 脱水槽:200×180 容量(L) 最大脱水:5.9 ホース内径(Φmm) 30 ホース長さ(mm) 850
1個
7,998 税込8,798
翌々日出荷

シービージャパンウォッシュボーイ TOM-12f
人気のバケツウォッシャーから新型が登場!抗菌仕様で毎日の洗濯をより快適に… ドロドロに汚れた衣類や靴がそのまま洗える、コンパクトなバケツ型の洗浄機 ウォッシュボーイは泥が付いたままでも入れて洗えるので、子供の汗だくユニフォームや泥だらけの運動靴などをブラシでゴシゴシ手洗いする手間を省くことが出来ます ペット用品・ベビー用品・介護用品など、分け洗いをしたいものにもピッタリ 毎日使うエコバッグやマスク洗いにも使えます
セット内容 バケツ部、駆動部、取扱説明書(保証書付き) 材質 [本体(胴体部)]PP、[設定ダイヤル]ABS樹脂 質量(kg) 4.7 定格電圧(V) AC100 コード長さ(m) 1 定格周波数(Hz) 50/60 定格消費電力(W) 120 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 355×325×495(ハンドルを除く) 運転時間(分) 15 標準使用水量(L) 10 洗濯容量(g) 600(乾燥時の布質量)
1台
14,980 税込16,478
3日以内出荷

取り出しができるステンレス製脱水槽だから清潔脱水 脱水後、脱水槽ごと取り外してそのまま物干しへ 5分タイマー付
質量(kg) 8 電源(V) 100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 350×365×600 コード長さ(cm) 150 ドラム容量(L) 約20 脱水容量(kg) 約3
1台
16,980 税込18,678
当日出荷

野菜、果実の収穫、きのこ採りに大活躍! 手作り竹で軽くて上部で重宝します。
寸法(mm) Φ250×280
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

中身を簡単に取り出せます。
材質 (本体・フタ・バスケット・取っ手)ポリプロピレン。(ストッパー・グリップ・ホースホルダー)ABS樹脂 形状 角形 寸法(mm) 360×350×300 耐荷重(kg) 100 特性 注ぎ口付 商品タイプ 本体+フタ 繰り返し・詰め替え 対応
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

主にじゃがいも用の皮むき機です。 ヤスリ状の円盤が回転して食材の表面を削り取っていきます。 円盤の裏面を使うと、食材の洗浄機としてもお使いいただけます。 水を流しながら運転しますので給排水のできる場所に設置してください(排水ホース1本付)。
材質 ステンレス 寸法(mm) 500×485×622 径(Φmm) 投入口:180 消費電力(W) 225/270 コード長さ(m) 2.3 電源(単相/V) 100、50/60Hz 処理能力 10kg/1~2分 タイマー時間 最長15分 定格時間 連続
1台
279,800 税込307,780
4日以内出荷

水が無い場所で洗車が出来ます。
用途お車の洗車に 仕様 [排出部]スチール・銅 材質 PVC(ホース)/PP(グリップ) 幅(mm) 385 高さ(mm) 370 材質(本体) PP 奥行(mm) 305 危険物の類別 非危険物
1個
8,998 税込9,898
4日以内出荷

厚皮みかんの皮・フサをキレイにむく。
材質(刃) ステンレスハイカーボン 材質(本体) AS樹脂 質量(g) 26 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 19×98×24 耐熱温度(℃) -20~80 材質(フタ) (上)ABS樹脂、(底)スチロール樹脂
1個
389 税込428
当日出荷

1個
129,800 税込142,780
翌々日出荷

手軽に別洗いできる小型洗濯機のバケツランドリー
セット内容 洗濯槽、電動部、フタ、日本語取扱説明書 材質 ABS、PP 質量(kg) 約5.2 種類 小型洗濯機 消費電力(W) 約135 電源 AC100V 50/60Hz 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 360×360×490 電源コード(m) 0.9 タイマー設定 ~15分 使用水温(℃) 40以下 防水性 IPX4 洗濯容量(kg) 約1.2
1個
10,680 税込11,748
翌々日出荷

特殊配合のニトリル素材を2度漬け強化したゴムを使用しており、薬品・オイル・グリス等に強い耐性があり、特殊加工のノンスリップ構造で油に対する滑りも防ぎます。 また、ゴム・ビニール手袋より耐熱性に優れており、煮沸消毒ができます。 食品衛生法適合。 突き刺しや摩耗に強く安全。 軽くて柔らかいので、長時間使用しても疲れません。
用途非鉄金属業・化学工業・印刷、メッキ業等。
1双
598 税込658
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)