- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 建具金物
- 重量戸車 ゴムのおすすめ人気ランキング
重量戸車 ゴムのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新108件の「重量戸車 ゴム」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ゴム車輪」、「車輪」、「シャフト」などの商品も取り扱っております。
材質(車輪)
ゴム
形状
固定
ブレーキ
ナシ
種類
KR型
金具仕上
有色クロメートメッキ
網戸・サッシ・雨戸・引き戸の戸車交換シリーズ
ベアリング内蔵で、耐久性に優れます。
枠と車との間にスペースを設けているため、レールに多少のゆがみやズレがあってもスムーズに開閉します。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫など。
タイプ
平型
ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。
用途各種門扉・重量扉
タイプ
溝R車
仕様
山R車・鉄枠。(車は鉄鋳物)
RoHS指令(10物質対応)
対応
車輪径(Φmm)
36
材質
枠:ステンレス(SUS304)、車:ポリアミド樹脂(ベアリング入り)
取付ねじ
皿木ネジ3.1×20mm
1個
¥939
税込¥1,033
当日出荷
開閉が静かで、室内用に最適です。
用途商店建築、公共施設、一般住宅、病院など
材質(車輪)
POM成型加工
材質(枠)
SUS304
タイプ
山R型
仕様
ボルト・ナット付
RoHS指令(10物質対応)
対応
一番多く生産され、しかもご使用いただいているキャスターです。
取付高が同じ420G・415G・420R・420GRPは併用できます。
用途押入れの衣装箱への取り付けやベニヤ板に取り付けて台車を作成する等に
材質(車輪)
ナイロンホイールゴム巻車輪
形状
固定車
型式
420R固定車
金具仕上
三価クロム化成処理
ストッパー
なし
キャスタータイプ
プレート式固定車キャスター
車輪タイプ
単輪
高級機械用ベアリングを使用していますので耐久性に優れています。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫etc。
タイプ
V溝型
RoHS指令(10物質対応)
対応
一般的に広く使用して頂いており、弾性があり、凹凸のある路面での走行性に優れます。
用途一般用
材質(車輪)
鋼板ホイルゴム車輪(ベアリング入)
Vレールフラッターレール用戸車です。
材質(車輪)
LPプラス成型加工
耐荷重(kg)
20(2ヶ当り)
用途室内用建具
材質
(枠)鋼板/クロメートメッキ、(車)黒色ウレタン
車の内側にポリアセタールを使用しています。耐油性・耐摩耗性に優れています。
用途一般住宅に適しています。
タイプ
平型
材質(車輪)
LPプラス成型加工
材質(枠)
ジンクロメッキ付
芯棒
5mm
材質(芯軸)
鉄
抜群の衝撃吸収性&軽い操作性を誇る・ゴム車輪シリーズ。車輪のみ。
材質
鋼板
RoHS指令(10物質対応)
対応
引戸、雨戸等の動きを円滑にするために使用して下さい。
材質(枠)
鉄
材質(車輪)
合成ゴム
付属品
取付用ネジ(クギ)
ゴム車輪に比べ数倍の荷重に耐えます。摩耗に強く、長寿命です。
鉄車輪に比べ、騒音が大幅に減少します。耐蝕性、耐薬品性に優れています。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫など。
タイプ
V溝型
材質(車輪)
MCナイロン
材質(枠)
ステンレス
ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。
用途各種門扉・重量扉
タイプ
平型
RoHS指令(10物質対応)
対応
ゴム車輪に比べ数倍の荷重に耐えます。摩耗に強く、長寿命です。
鉄車輪に比べ、騒音が大幅に減少します。耐蝕性、耐薬品性に優れています。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫etc
RoHS指令(10物質対応)
対応
鉄製の重量用の平型戸車
用途門扉、台車などの重量用の戸車
タイプ
平型
材質/仕上
(枠)SPH・クロメートメッキ、(車)鋳鉄・黒染