重量物 収納のおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
502件の「重量物 収納」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「重量物 ラック」、「重量物 ケース」、「重量キャビネット」などの商品も取り扱っております。
保管物の出し入れの際、定位置(収納時・フルストローク時)で自動的にロックされ、ワンタッチで解除できます。 多段引き出し防止機構が付いているので安全です。 高剛性の新型支柱75mm幅仕様のため、有効内幅が広くなりました。 フルストローク時、棚の奥まで品物の出し入れができます。
用途クレーンを利用しての金型や重量物の収納・保管用に。 均等積載量(kg/段) 1000 セット内容 単体型/オールアンカー(M12×90)×6本、トラスベース×2本連結型:オールアンカー(M12×90)×3本、トラスベース×1本 材質 スチール ストローク(mm) 500 タイプ 単体型 寸法(奥行D×間口)(mm) (テーブル有効)900×1160 色(本体) ネオグレー 最大積載量(kg/台) 4000 棚寸法(幅W×奥行D)(mm) (固定棚)1374×907.4、(スライド棚)1160×900 段調整ピッチ(mm) 50
1台
309,800 税込340,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ダブルサスペンション機構を採用、重量物の収納に便利です。全段の引き出しがロックされるオールロック機構付です。各引き出しが勝手にでないようにラッチ機構の安全装置を付けています。引手を引き出す際にワンタッチでラッチが解除され、簡単です。
仕様 ラッチ機構、ダブルサスペンション機構、フルストローク 付属品 引出し1段につきパーテーション3枚、デバイダー8枚 トラスコ品番 457-1959 材質 スチール 質量(kg) 187 高さ(mm) 1281 奥行(mm) 557 間口(mm) 811 均等荷重(kg) 200 最大積載量(kg) 1500 荷姿 完成品 引出し組合せ (DX100)6、(DX150)-、(DX200)3 色(本体) グリーン 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm) 811×557×1281
1台
279,800 税込307,780
4日以内出荷

フォークリフトで積み重ねができます。溶接一体構造です。各種長尺管、配管パイプなどの長尺物の収納管理に適しています。
用途一般工場、一般倉庫、各種作業所、その他重量長尺物の保管を必要とする場所に。 高さ(mm) 500 間口(mm) 750 均等積載量(kg/段) 500 グリーン 奥行(mm) 650 トラスコ品番 502-3581 種別 完成品 材質 スチール(SPHC、STK) 質量(kg) 23
1台
69,980 税込76,978
翌々日出荷

引出しが旋回式ドローアのキャビネットです。ドローアは底板鉄製のMDS型です。A(浅型・軽量用)、B(深型・重量用)の2種類あり、それぞれ右支点Rと左支点Lの2パターンがあります。25mmピッチで交互に取り付けできます。ドローアの最大取付段数はAタイプのみの場合12枚、Bタイプのみの場合9枚です。扉は開けた際にケースの中へ収納できますので、機会の横など狭い場所に設置しても邪魔になりません。天板がリノリューム貼りなので作業台として使用可能です。
用途工具や重量物の収納に最適 トラスコ品番 452-8379 材質 スチール(SPCC) 幅(mm) 860 質量(kg) 91 グリーン 高さ(mm) 1000 奥行(mm) 493 均等耐荷重(kg) 60(MDS-A型)、40(MDS-B型) 最大積載量(kg/台) 540
1台
359,800 税込395,780
9日以内出荷

重量のある長尺物を天井クレーンを使用しながら吊り下げて荷捌き易くしますので、材料取り出し時間の大幅な短縮につながります。 最小限のスペースで効率よく長尺物が保管できます。 収納する長尺物の量によって片面タイプと両面タイプの2種類から選択が可能になります。 各段ピッチは50mmで上下に変更が出来ます。 独自のベアリング機構により人手で簡単にスライド可能です。
用途長尺物で床面を多く使用されている工場に、長尺物の置き場所にお困りの工場に 高さ(mm) 2020 奥行(mm) 960 セット内容 アンカーボルト付き、ライナー付き 材質 スチール
1台
419,800 税込461,780
40日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

保管物の出し入れの際、定位置(収納時・フルストローク時)で自動的にロックされ、ワンタッチで解除できます。 多段引き出し防止機構が付いているので安全です。 高剛性の新型支柱75mm幅仕様のため、有効内幅が広くなりました。 フルストローク時、棚の奥まで品物の出し入れができます。
用途クレーンを利用しての金型や重量物の収納・保管用に。 均等積載量(kg/段) 1000 セット内容 単体型/オールアンカー(M12×90)×6本、トラスベース×2本連結型:オールアンカー(M12×90)×3本、トラスベース×1本 材質 スチール ストローク(mm) 500 タイプ 連結型 寸法(奥行D×間口)(mm) (テーブル有効)900×1160 色(本体) ネオグレー 最大積載量(kg/台) 4000 棚寸法(幅W×奥行D)(mm) (固定棚)1374×907.4、(スライド棚)1160×900 段調整ピッチ(mm) 50
1台
289,800 税込318,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

金型・治具などの立体保管が行え、省スペース、作業環境整備に威力を発揮します。1棚2tの耐荷重があり、高剛性、軽い操作性(初動13kg程度)です。前部張り出しフレームが転倒の防止に効果を発揮し、安全です。スライド棚を最後部まで引き出せるフルストロークタイプですので、前後に置いた製品でも、後部のワークをそのまま楽に吊り出せます。
用途金型・治具の保管。ロール製品の保管。鋼板類の保管。その他重量製品の保管。 均等積載量(kg/段) 2000 奥行(mm) 1275 材質 スチール(SS400) ストローク(mm) 800 タイプ 単体型
1台
529,800 税込582,780
30日以内出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ハンドリフトを使用して小型、中型の金型を保管できる専用ラックです。 従来のスライドラックに比べコストを大幅ダウンしました。 棚板ごと金型の出し入れが可能です。 現在、ご使用中のフォークリフト・手動式のリフトを使用して簡単に使用できます。
高さ(mm) 2121 均等積載量(kg/段) 500 奥行(mm) 640 仕様 テーブル3段、天板1段 材質 スチール 組立時間 2人30分 有効間口(mm) 830 最大積載量(kg/台) 4000 棚板内寸・間口(mm) 830
1台
129,800 税込142,780
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セーフティロック機構付のため引出しを1段開けていると安全機構が働き、他の引出しは全てロックされ開きません。オールロック式のため1度に全ての引出しがロックできます。ラッチ機構付のため振動があった場合でも、引出しが飛び出し転倒することを防ぎます。
付属品 見出しカード:引出し1段につき1枚、仕切板:引出し1段につきパーテーション2枚、デバイダー6枚 グリーン タイプ シリンダー錠付
1台
109,800 税込120,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)


耐震構造 3重安全装置内蔵(オールロック機構・ラッチ機構・セーフティロック)
用途工場、研究施設、自動車整備工場、学校、物流センター、バックヤードなどで。工具、部品、図面等の収納、保管用に。 材質 スチール 奥行(mm) 550 間口(mm) 1000 最大積載量(kg) 100 色(本体) グリーン RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合
1個
299,800 税込329,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

経年変化防止のため焼鈍がしてあります。センターバー、ガイドバーに焼入れ、研削仕上げがしてあり高精度。カムロック構造でワークのクランプ時間が短縮できます。 黒レバーのスライドさせることで口開き調整が簡単に出来ます。また赤レバーを下げるとロックし加工物が固定できます。
材質/仕上 本体:FC25
1台
32,980 税込36,278
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

金型・治具などの立体保管が行え、省スペース、作業環境整備に威力を発揮します。1棚2tの耐荷重があり、高剛性、軽い操作性(初動13kg程度)です。前部張り出しフレームが転倒の防止に効果を発揮し、安全です。スライド棚を最後部まで引き出せるフルストロークタイプですので、前後に置いた製品でも、後部のワークをそのまま楽に吊り出せます。
用途金型・治具の保管。ロール製品の保管。鋼板類の保管。その他重量製品の保管。 均等積載量(kg/段) 2000 奥行(mm) 1275 材質 スチール(SS400) ストローク(mm) 800 タイプ 2連型
1台
899,800 税込989,780
40日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

保管物の出し入れの際、定位置(収納時・フルストローク時)で自動的にロックされ、ワンタッチで解除できます。 多段引き出し防止機構が付いているので安全です。 高剛性の新型支柱75mm幅仕様のため、有効内幅が広くなりました。 フルストローク時、棚の奥まで品物の出し入れができます。
用途クレーンを利用しての金型や重量物の収納・保管用に。 均等積載量(kg/段) 1000 セット内容 単体型/オールアンカー(M12×90)×6本、トラスベース×2本連結型:オールアンカー(M12×90)×3本、トラスベース×1本 材質 スチール ストローク(mm) 800 タイプ 単体型 寸法(奥行D×間口)(mm) (テーブル有効)900×1160 色(本体) ネオグレー 最大積載量(kg/台) 4000 棚寸法(幅W×奥行D)(mm) (固定棚)1374×907.4、(スライド棚)1160×900 段調整ピッチ(mm) 50
1台ほか
399,800 税込439,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

本体前面に出っ張りがないため、最小スペースでの設置が可能になります。また、シェルフ前に作業スペースが確保でき、足元が安全です。独自のベアリング機構により人手で簡単にスライド可能です。
用途金型や治具などの様々な重量物の保管管理に。 均等積載量(kg/段) 1000 奥行(mm) 820 高さ(mm) 2020 間口(mm) 2950 棚段数(段) (スライド棚)6、(固定棚)2 最大積載量(kg/台) 8000 トラスコ品番 452-8450 材質 スチール ストローク(mm) 800 質量(kg) 816 タイプ 2連型 棚板寸法(mm) (スライド棚)805×1130、(固定棚)815×1295 棚板調整ピッチ(mm) 50
1台
1,598,000 税込1,757,800
16日以内出荷

前角部にクッションゴムがあり安全です。 車輪に標準ラジアルベアリングを採用、軽く静かに動きます。 荷台面は鉄板曲げ工法にスポット溶接で製作しているため、溶接などによる凹凸が少なく、表面仕上げが綺麗で頑丈です。 自在車輪・固定車輪の位置入れ替えが可能です。
材質(車輪) ゴム キャスター 自在キャスター、固定キャスター各2個 ハンドル 固定 ハンドル高さ(mm) 880 材質(車輪・金具) スチール 材質(ハンドル) スチール/粉体塗装 騒音対策 あり 材質(荷台) スチール/粉体塗装
1台
43,980 税込48,378
翌々日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

保管物の出し入れの際、定位置(収納時・フルストローク時)で自動的にロックされ、ワンタッチで解除できます。 多段引き出し防止機構が付いているので安全です。 高剛性の新型支柱75mm幅仕様のため、有効内幅が広くなりました。 フルストローク時、棚の奥まで品物の出し入れができます。
用途クレーンを利用しての金型や重量物の収納・保管用に。 均等積載量(kg/段) 1000 セット内容 単体型/オールアンカー(M12×90)×6本、トラスベース×2本連結型:オールアンカー(M12×90)×3本、トラスベース×1本 材質 スチール ストローク(mm) 800 タイプ 連結型 寸法(奥行D×間口)(mm) (テーブル有効)900×1160 色(本体) ネオグレー 最大積載量(kg/台) 4000 棚寸法(幅W×奥行D)(mm) (固定棚)1374×907.4、(スライド棚)1160×900 段調整ピッチ(mm) 50
1台
359,800 税込395,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

合理的な組み合わせで収納効率が更にアップ!! 統一された寸法(間口、奥行、高さ)によりレイアウトが自由自在!
色(本体) グリーン RoHS指令(10物質対応) 対応
1台ほか
39,980 税込43,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ボール盤・フライス盤・旋盤の作業時に便利です。
材質 鋳物鉄
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

カイスイマレンジャンボ収納BOX
耐候・断熱・耐久性に優れたFRP製です。 フロ栓タイプの排水口が付いていますので水を入れることもできます。
用途災害対策用備品収納。危険物収納。保安用品収納。分別リサイクルBOX。一般の大型産業廃棄物コンテナ。土嚢など重量物の収納庫。 質量(kg) 48 容量(L) 約690(非常用土嚢30俵格納) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 1435×815×915 材質 FRP 種類 集積保管庫
1台
149,800 税込164,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)