重量用レールのおすすめ人気ランキング

2025/08/01更新
453件の「重量用レール」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「レール 鋼材」、「スライドレール 耐荷重」、「スライドレール 軽量」などの商品も取り扱っております。
重荷重用に設計されたコンパクトなスライドレールです。 収納時、ストッパーによりホールドされます。 スライド部はボールベアリングを使用し動きがスムースです。
用途コンピュータ周辺機器・事務機器 材質 冷間圧延鋼板(SPCC) 質量(g) 1670 許容荷重(N) 1226 表面仕上げ 亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) タキゲンコード 31449
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

1個
特価
14,980 税込16,478
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ロールフォーミング加工を採用したことで、従来の重量用スライドレールより軽量で耐荷重にも優れています。
用途特装車・建設機械・バス 材質 冷間圧延鋼材(SPCC) 表面仕上げ 亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
1個
13,492 税込14,841
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
2,298 税込2,528
3日以内出荷

種類 スライド形 段数 3 材質(レール) SPCC 表面処理(レール) 電気亜鉛メッキ(光沢クロメート処理) 種別 重荷重用 仕様 3メンバーフルトラベルタイプ、ストップタイプ、ドロワーメンバーの脱着は出来ません、水平使用時、定格荷重は表示の1/4になります
1本
8,998 税込9,898
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


高度な表面処理加工で、強度、耐食、耐摩耗性に優れています。
用途工場・倉庫・事務所など、室内の間仕切りシートの吊り下げ。 適合 D30 耐荷重 片開きで30kg RoHS指令(10物質対応) 対応 取扱説明書 (0.6MB)
1本
3,398 税込3,738
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ダブルボールベアリング内蔵のローラー式リニアレールです。 キャリッジSG-RA・SG-RP型は傾き誤差を補正します。更にSG-RP型は平行誤差も補正します。 レールは剛性の強い引抜材のため、荷重が加わった状態でもゆがみが少なくスムーズにスライドします。 レールは高周波焼き入れ(サイズ18は特殊窒化処理)を施し、コンパクトで耐久性に優れています。 垂直方向の移動にも使用できます。 キャリッジにはゴミ等を侵入しにくくするサイドシールドと、摺動時にレール内のゴミを除去するワイパーが付いています。 潤滑油を含ませたフェルトにより省メンテナンス性に優れています。 キャリッジは予圧調整機能付きです。
1本ほか
特価
6,398 税込7,038
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (87種類の商品があります)

重荷重用に設計されたコンパクトなスライドレールです。 収納時、ストッパーによりホールドされます。 スライド部はボールベアリングを使用し動きがスムースです。
用途コンピュータ周辺機器・事務機器 材質 冷間圧延鋼板(SPCC) 質量(g) 1850 許容荷重(N) 1226 表面仕上げ 亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) タキゲンコード 31450
1個
4,798 税込5,278
4日以内出荷

重荷重用に設計されたコンパクトなスライドレールです。 収納時、ストッパーによりホールドされます。 スライド部はボールベアリングを使用し動きがスムースです。
用途コンピュータ周辺機器・事務機器 材質 冷間圧延鋼板(SPCC) 質量(g) 2370 許容荷重(N) 1226 表面仕上げ 亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) タキゲンコード 31453
1個
5,998 税込6,598
5日以内出荷

インナーメンバーが常にリテーナーの中に収まってスライドするため、正確な往復運動が得られます。
種類 リニア形 定格荷重(N) 370/ペア 材質(レール) 鋼(SPCC) 表面処理(レール) 光沢クロメート処理(三価) 材質/仕上 (アウターレール・インナーレール・マウンティングプレート・リテーナー)鋼/光沢クロメート処理(三価クロム)。(スチールボール)鋼/- 推奨ねじ M4バインドまたはトラスねじ
1本
特価
2,698 税込2,968
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

鉄製の重量用のV型戸車、アングルレールに使用タイプの車のみ(ボルト・ナット付)
用途門扉、台車などの重量用の戸車 タイプ V型 材質/仕上 (車)鋳鉄・黒染
1個
989 税込1,088
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


車軸部にオイルレスメタルを使用しているため、注油の手間がいりません。
用途照明の移動に、トラックのテント開閉に、工場・倉庫の扉に、工場内の製品・半製品の移動に、温室や養鶏場の土砂,肥料等の運搬に タイプ 複車(直線移動用) 吊車 複車
1個
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
5,598 税込6,158
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

小型ながら超重量の耐荷重です。 半導体・液晶製造装等のロングストロークを要するスライド部に最適です。
材質 炭素鋼引抜き材(S45C) 質量(g) 10 寸法L1(mm) 800 寸法S(mm) 800 寸法N(mm) 10 表面仕上げ 亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
1個
111,746 税込122,921
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質 表面処理 クロメートめっき 板厚(mm) 3.2 RoHS指令(10物質対応) 対応 搭載可能質量(kg) 150/2本(等分布荷重)
1組(2個)ほか
5,298 税込5,828
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

高度な表面処理加工で、強度、耐食、耐摩耗性に優れています。
用途工場・倉庫・事務所など、室内の間仕切りシートの吊り下げ。 適合 D40 耐荷重 片開きで50kg 許容荷重(kg) 50kg RoHS指令(10物質対応) 対応 取扱説明書 (0.6MB)
1本
5,298 税込5,828
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ウレタン樹脂塗料をレールの内外に被覆しており強力な密着性とシルバーグレーの落ち着いた美しい色調に仕上げています。
用途軽量~重量建具・ビニールシート(カーテン式)・作業工具吊り・軽量物の運搬など、様々な用途としてご利用いただけます。 設置場所 (推奨)工場・倉庫のドア、ビニールカーテン等の開閉、工事現場の仮設パネルゲート、防塵・防音シート、工具・電設資材ケーブルの吊り込み、製品等の移動、トラック車両テントの開閉、農業資材の運搬、ゴミ置場、牛舎のドアなど
1本
2,298 税込2,528
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1個
4,398 税込4,838
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)