- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 厨房用品
- キッチン・調理用品
- 野菜みじん切りのおすすめ人気ランキング
野菜みじん切りのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新130件の「野菜みじん切り」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「キャベツみじん切り」、「野菜 みじん切り 機械」、「野菜 みじん切り チョッパー」などの商品も取り扱っております。
切れ味シャープな回転式!ハンドル1回転でカッターが5回転!。料理の種類によって粗さをスピードや回転数で調節できる。ドレッシングを作る時に便利な油注ぎ口付
材質
ハンドル・蓋:ABS樹脂、ジョイントシャフト・ギア:ポリアセタール、容器:AS樹脂、キャップ:ポリエチレン、カッター部:ステンレス鋼、滑り止め:合成ゴム
質量(g)
510
容量(L)
1.4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
165×165×215
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
ハンドルを引くだけ簡単みじん切り。
細~粗みじんまで自由自在。
上下のアームが均一なみじん切りをサポート。
ミキサーパーツでドレッシングやソース作りにも。
電気不要のエコ仕様。
本体とフタがしっかりロックできる。
付属品
本体×1、ブレード×1、ミキサーパーツ×1
材質
ミキサーパーツ/ポリプロピレン(耐熱温度90℃)
材質(本体)
PS樹脂(耐熱温度70℃)
材質(ハンドル)
ABS樹脂(耐熱温度70℃)
材質(フタ)
ポリプロピレン(耐熱温度80℃)、POM(耐熱温度80℃)
材質(ブレード)
ステンレス刃物鋼
材質(ゴム足)
TPR樹脂(耐熱温度80℃)
アズワン品番
64-4071-10
材質(シャフト)
ポリエチレン(耐熱温度80℃)
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
手間なく時短、サッと下ごしらえ
消費電力(W)
170
付属品
みじん切りチタンカッター、両面おろし刃(粗目/細か目)、バター&ホイップ、円板軸、掃除ブラシ、ヘラ、収納ケース、レシピブック
質量(kg)
約2.7
色
ホワイト
容量(g)
500(ハンバーグの場合)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
215×260×170
機能
きざむ、まぜる、おろす、泡立てる、バター作り、ガラスボトル、高機能モーター保護装置、オールインワン収納、電源コード収納
1台
¥7,898
税込¥8,688
当日出荷
ハンドルを回すとカッターの回転で野菜等のみじん切りが出来ます
フタの取っ手収納位置にはめこんでコンパクトに収納
用途野菜等のみじん切りに
寸法(mm)
(使用時)180×145×195、(収納時)Φ144×125
材質
(容器)AS樹脂、(フタ・裏ブタ・ハンドル)ABS樹脂、(ギア・シャフト)ポリアセタール、(刃物)ステンレス鋼
質量(g)
437
ハンドルを回すだけで簡単に大根おろしが出来ます。おろした大根の水気がしっかり切れる水切り容器付き。各パーツは分解して水洗いができ衛生的です。
材質
蓋・ハンドル・ツマミ・底部・水切り容器:ABS樹脂、回転ホルダー・おろしプレート:ポリアセタール
寸法(mm)
約170×140×300
質量(g)
約600
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ハンドルを引く回数で細~粗みじんまで自由自在。飛び散りがないので使用後の後片づけもラクラク。電気不要のエコ仕様。コンパクトサイズで収納も簡単
材質
本体/PS樹脂、ゴム足/TPR樹脂、フタ/ポリプロピレン樹脂、ハンドル/ABS樹脂、シャフト/ポリエチレン樹脂、ブレード/ステンレス刃物鋼
寸法(mm)
(容器)H90×Φ125
容量(mL)
450
質量(g)
200
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
必要な時に手軽に使えて後始末も楽なコンパクトな設計の手動式キャベツスライサーです。
ハンドルが一体型のシャフトをキャベツに挿入し、厚みを調整したら後はハンドルを軽く回すだけです。
独自の刃物スライド機構により「おいしい」 キャベツの千切りが素早く切れます。
平刃は交換が簡単な替刃式です。
材質
ABS、PA、PS
質量(kg)
1.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
240×220×300
使用方法
キャベツの頭を少し庖丁で切り落とし、センターシャフトをキャベツの中心に差込み機械にセットします。ハンドルを回すと千切りキャベツができます。
付属品
替刃(平刃3枚入り)
最大径(Φmm)
(キャベツ)220
処理能力
1個/2分
調節範囲(mm)
(厚さ)0~2.5
TKG品番
9-0662-0901
TKG品番(2017)
6-0586-0901
1個
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
適合本体
DLC-10PRO
仕様
10PRO専用
部品名称
ワークボール
TKG品番
9-0643-0303
TKG品番(2017)
6-0571-0303
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
大根を早くおろすのに便利な電動タイプ
皮をむいておろし器に入るサイズに切り分けて投入するだけでラクラク調理
分解して水洗いができるので衛生的です
離乳食のリンゴなどをおろすのにも使えます
付属品
取扱説明書兼保証書(保証期間:1年間)
電源(V)
100
消費電力(W)
80
コード長さ(m)
約1.3
本体質量(kg)
1
寸法(cm)
約19.5×12.5×21
定格時間(分)
約2分
保証期間
1年間
1個
¥3,500
税込¥3,850
7日以内出荷
1枚
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
電 源 :単相100V消費電力 :120W定格時間 :15分投入口寸法:Φ90処理能力 :2kg/分(粗さにより異なります。)質 量 :3.9kg。キャベツ、にんじん、白菜、玉ねぎなど野菜の ミジン切りに最適。3種類の丸穴フィルター(付属)で粗・中・細の ミジン切りができます。 (特に粗いものや玉ねぎなどは状況により別売りの 1枚刃をご使用下さい。)。洗浄も簡単。
材質
ABS POM
質量(kg)
3.9
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
190×300×315
TKG品番
9-0677-0701
TKG品番(2017)
6-0599-0701
1個
¥53,980
税込¥59,378
5日以内出荷
刻む・混ぜる・おろす・練るの1台4役。
大容量フードプロセッサー。
おろしプレート、プレート軸、ヘラは蓋部分に収納可能で保管が簡単。
取っ手付きで調理後の食材が取り出しやすい。
おろしプレートは表裏(細面・粗面)で使い分けが可能。
用途おろし/みじん切り/タネづくり/ペーストなどに、フードプロセッサー/ミキサー/電動おろし器として、果物 野菜 肉 たまねぎ 大根おろし ピーナッツペースト ペースト フルーツ コンパクト 簡単操作 コンパクト 収納 ミキサー 回転器 VOTRE ボトレ ヴォトレ 静音 ハイパワー ミンチ キッチン家電 調理家電
セット内容
本体×1、容器×1、きざみカッター×1、おろしプレート×1、ふた×1、ヘラ×1
色
ホワイト
消費電力(W)
200
容量(g)
500(最大調理)
安全装置
温度ヒューズ、安全スイッチ
電源コード(m)
1.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
22.5×14.5×19.5
定格時間
3分間以内(3分間使用ごとに20分間以上休止)
回転数(回/分)
約2500
野菜のみじん切り、ハンバーグのタネ作り、ぎょうざの具作り、スリ身の下ごしらえ等にご使用いただけます。刃と取り外して丸洗いできます。スベリ止めリング付です。
材質
(本体)AS樹脂、(フタ)ABS樹脂、(刃)ハイカーボンステンレス
直径×高さ(mm)
170×120
1個
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
下ごしらえラクラク、フードプロセッサー スイッチを押すだけ、かんたん操作きざむ・まぜるを手早く簡単に食材をきざんで簡単下ごしらえ食材をまぜて簡単タネ作り
定格消費電力(W)
80
付属品
保証書付取扱説明書
質量(g)
約650
定格電圧(V)
AC100 50/60/Hz
コード長さ(m)
約1.0
容量(g)
約150(肉の場合)
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
3300回/分
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
(約)196×141×120
定格時間
1分(連続動作時間が1分になったら20分以上休ませる)
1個
¥2,398
税込¥2,638
3日以内出荷
1プッシュでできる。力いらずでらくらく大根おろし。さんまなど焼き魚に添えたり、じゃこおろしなどの和えものに。すりおろしりんごも可能。繊維とおろし汁を分けることができる汁切りプレート付。ステンレス製おろしカッター。
用途大根おろし、すりおろしりんごに。おろし器、電動、ミキサー、フードプロセッサー。
質量(kg)
0.9
色
ホワイト
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
60
コード長さ(m)
1.2
容量(g)
最大調理:250(大根・りんごを指定サイズにカットしたもの)
安全装置
安全スイッチ(上蓋が完全に閉まっていない状態では電源が入らない)
時間
おろし時間:(大根・約100g)約10秒、(りんご・約250g)約25秒
保証期間
1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
18.5×10.5×22
定格時間
3分(3分間使用、20分間以上休止)
1台
¥5,198
税込¥5,718
当日出荷
置き場所に困らないコンパクトで中身が見えるミニチョッパー。調理物が見やすいクリア容器。ワンプッシュで簡単調理。
用途フードカッター、フードチョッパーとして。みじん切り、ミンチなどに。簡単 下ごしらえ 薬味 野菜 カット みじん切り器 時短 便利 料理 調理器具 玉ねぎ にんにく きゅうり キッチン用品 キッチンツール きざむ 混ぜる
質量(kg)
0.66
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
65
容量(g)
最大調理容量:(肉)180、(玉ねぎ)200、(人参)180、(食パン)1枚
安全装置
電流ヒューズ
電源コード(m)
1.2
定格時間(分)
3(3分運転ごとに20分以上休止)
保証期間
1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
10.5×11.5×18.5
1台
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
材質
本体:AS樹脂、刃:ステンレス
外径(Φmm)
210
寸法(奥行D×高さH)(mm)
180×150
1個
¥1,698
税込¥1,868
4日以内出荷
独自開発の送り装置の採用でどなたでも簡単にツマ切りが出来ます。
限られたスペースでも使いやすく、優れた機能をコンパクトにまとめました。
クシ刃を外せば、リボン切り(ラセン状のかつらむき)も切れるので、さらに盛り付けを美しく仕上げます。
付属品
平刃・クシ刃(1・2.5・4mm)付
材質
ABS POM
質量(kg)
0.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
270×115×160
取付可能寸法(mm)
(最大径)130、(最大長さ)120
TKG品番
9-0676-0601
TKG品番(2017)
6-0598-0601
1個
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
カット幅:6×6mm材質 :本体・カバー/ABS樹脂 刃部/ステンレス鋼・半分に切った玉ねぎをセットしたら、上からスライサーを グッと押すだけでみじん切りができます。スライス後は透明カバーに入るので目にしみず、散らばり ません。透明カバー、スライサーの上部・下部が取り外し可能で お手入れが容易です。
材質
ABS・ステンレス鋼
質量(kg)
0.465
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
105×280×H105
TKG品番
9-0678-0301
TKG品番(2017)
6-0600-0301
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
電 源:単相100V消費電力:180W定格時間:10分能 力:キャベツ3kg/分。すべて1回の投入でOK!粗さ調節板の差 し替えで粗くも細かくも出来ます。女性で も簡単に持ち運びが出来る小型コンパクト設計。
材質
樹脂 SUS
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
188×284×422.5.1
TKG品番
9-0677-0301
TKG品番(2017)
6-0599-0301
1個
¥62,980
税込¥69,278
当日出荷