- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農業・園芸資材
- プランター・鉢
- 野菜栽培セットのおすすめ人気ランキング
野菜栽培セットのおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新90件の「野菜栽培セット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「水耕栽培用液肥」、「野菜栽培キット」、「スプラウト容器」などの商品も取り扱っております。
地球にやさしい国産エコポットで育てよう。エコなポット「エコット」でハーブや野菜を育てる栽培セットです。Sサイズではハーブが、Mサイズでは野菜がしっかりと育ちます。エコットで環境への配慮の小さな一歩を踏み出してみませんか?
質量(g)
251
寸法(cm)
14×14×12
栄養素を含んだ水溶液を循環させ、適度な空気を与えることによりスピーディに植物を生育させることができます。 水溶液のみで植物の育成ができます。また、連作が可能です。
仕様
育苗皿台1枚、育苗ウレタン5枚、育苗板1枚、循環ポンプ1台
質量(kg)
8
本体寸法(mm)
500×400×200(排水コック付)
1個
¥99,980
税込¥109,978
30日以内出荷
ハイポニカ液体肥料は植物の生育に必要な成分をあますことなく取りそろえた2液構成。
A液とB液それぞれ同じ量を水で薄めて使用します。
苗から成木まで植物の生長段階を問わず、同じ濃度でご使用いただけます。
水耕栽培はもちろん土耕栽培にも使え、野菜・樹木・観葉植物などさまざまな植物の栽培に利用できます。
使用方法
水耕栽培でご使用の場合、ハイポニカ液体肥料を500倍に薄めて使用します。水500mLに対してA液1mLとB液1mLを投入し、よくかき混ぜてご利用ください
2段スタンド式の葉菜用ホームハイポニカ。葉菜用水耕栽培キット「ホームハイポニカPLAABO(プラーボ)」は上段に栽培槽を、下段に液肥槽を配した2段スタンド式構造。
用途草丈が30cm程度の葉もの野菜や観葉植物の栽培に向いており、最大25株の苗を植えられます。レタスやハーブ類といったさまざまな植物の同時栽培もお楽しみいただけます。
付属品
ハイポニカ液体肥料(250ml)・うき・葉菜パネル・栽培槽・液肥槽・脚・脚座・底板・循環ポンプ・給液ホース・排液ホース・空気混入器・葉菜用スポンジ
容量(L)
液肥:15
消費電力(W)
ポンプ:50/60Hz、8
1セット
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
実のなる野菜・葉もの野菜どちらも育てられる水耕栽培キット
実のなる野菜用と葉もの野菜用の2種類のマルチパネルが「ホームハイポニカSarah+(サラプラス)」には標準で付属しています。
季節やお好みに合わせてさまざまな植物の水耕栽培をお楽しみいただけます。
大きめの栽培槽により根を多く張らせられ、植物を大きく元気に栽培することができます。
付属品
果菜用マルチパネル、葉菜用マルチパネル、ハイポニカ液体肥料(1リットル)・果菜用培地(4セット)・葉菜用培地(120個)・栽培鉢(1個)・栽培鉢カバー・計量カップ・取扱説明書・栽培のしおり
質量(kg)
5
容量(L)
(液肥)35
消費電力(W)
5.5/6.8
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
640×360×330
栽培部と貯水部が分かれているので、水替えがラクにできます。 スプラウトファーム12型は、2~3人家族の1食分を、スプラウトファーム24型は、5~6人家族の1食分を栽培できます。
材質
上部/ポリプロピレン、下部/ポリスチレン
葉物野菜の育苗に用いる育苗用のパネルです。
種別
120穴
材質
発泡PS(ポリスチレン)
寸法(mm)
590×890×30
アズワン品番
61-6178-56
1枚
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
ホウレンソウなどの葉物野菜用の栽培定植パネルです。
種別
48穴
材質
発泡PS(ポリスチレン)
寸法(mm)
590×890×30
アズワン品番
61-6178-55
1枚
¥1,398
税込¥1,538
翌々日出荷
愛菜花(あいさいか)の加温面積から1.3倍にアップしました。各メーカーの育苗ポットをほとんど切らずに使用できる発芽育苗器です。本体に水を張ることで、水耕栽培にも使用できます。成長した場合は、自在支柱等を専用の支柱受け穴に差込んで、アーチ型ドーム温室として切り換えて使用できます。
質量(kg)
約2.4(セット時)
材質(本体)
PP
電源(V)
AC100
消費電力(W)
60
能力
加湿/室温+18℃(ご使用環境によって異なります)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
705×400×168(コード突出部含まず)
安全装置
温度ヒューズ、電流ヒューズ内蔵
電源コード(m)
約1.3
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
580×330×130(フード装着時可能)
1台
¥25,980
税込¥28,578
14日以内出荷
フレンチドレッシングと相性抜群
ベビーリーフは、栄養豊富な野菜の若葉(幼菜)を摘み取って、サラダとしてお召し上がりいただくことをお薦め致します。
65型プランター約5個にまける量のタネが入っています。
タイプ
種
温度(℃)
生育:15~25
使用の目安
65型プランター約5個
まきどき
通年
発芽適温(℃)
15~20
タネまき・育苗後にそのまま植え付けできるポット
材質
(本体)スチロール、(ネット)ポリプロピレン
色
グリーン/クリア
おうち時間が長くなり、少しでも明るい気持ちにと、自宅に花や観葉植物を飾る人が増えています。
その中でも水だけで育てられる球根の水栽培は手軽に始めることができ、室内に置いても虫の心配も少ないなど、インテリアとして需要が高まっています。
従来から販売している「水栽ポット」のリニューアル製品として、よりスタイリッシュな、現在のインテリアにフィットする製品を企画しました。
用途ヒヤシンスなどの球根やサボテン多肉植物を手軽に楽しめる水栽培容器として
材質
AS樹脂
寸法(mm)
196×123×H114
容量(mL)
950
ベース式を採用。時期と作物により菜園畑を移動させ連作障害を防げます。またハウスの移動は大人2人でらくらくできます。
春~秋は天井部にビニール天幕を被せ、側幕を防虫ネットで囲い完全に外部と遮断する為、害虫の侵入を防げます。
秋~春先は防虫ネットをビニール(0.075mm)に張り替え、温室で使用できます。
別売の遮光ネットを張れば日よけ、霜よけになります。
仕様
採光性95%以上農ビ0.1mm、白色防虫ネット
質量(kg)
78.8
パイプ径(Φmm)
25
面積
約3.3坪
奥行(m)
4.0
扉形式
スライド式扉
高さ(m)
2.2
間口(m)
2.7
1個
¥89,980
税込¥98,978
4日以内出荷
野菜や花の育苗用や栽培用の播種床に使用します。
用途種まき、挿し木。
材質
高炉スラグ※銑鉄を製造する高炉から出る副産物で、天然石と類似の成分。
寸法(mm)
1個あたり30×30×30
質量(g)
165
1袋(60個)
¥599
税込¥659
当日出荷
種別
ベリーグリーン・グリーンリーフレタス
発芽適温(℃)
15~20
1個(1mL)
¥99
税込¥109
当日出荷
おうち時間が長くなり、少しでも明るい気持ちにと、自宅に花や観葉植物を飾る人が増えています。
その中でも水だけで育てられる球根の水栽培は手軽に始めることができ、室内に置いても虫の心配も少ないなど、インテリアとして需要が高まっています。
従来から販売している「水栽ポット」のリニューアル製品として、よりスタイリッシュな、現在のインテリアにフィットする製品を企画しました。
用途ヒヤシンスなどの球根やサボテン多肉植物を手軽に楽しめる水栽培容器として
材質
AS樹脂
容量(L)
450
寸法(Φ×高さH)(mm)
116×114
やわらかい食感、苦味がなくマイルドな風味。 お子様でも食べやすいスプラウトです。ブロッコリースプラウトで注目されるのが「スルフォラファン」という成分。ガンを強力に防ぐ作用がある、とされる物質で最近注目されています。また、老化の原因となる活性酸素を除去したり、新しい細胞を作るのに必要なDNAの原料の生成も促進。肝臓の働きを高めるので、デトックス効果も期待できます。肌の潤いを保つカロテンやビタミンCも豊富。その栄養、効能は様々な機関で現在も研究され、今後も新たな発見が期待される注目のヘルシースプラウトです。生でサラダにトッピングしたり、他の野菜と混ぜてスムージーにしてもおいしくいただけます。【【ヨーロッパ有機認証取得のオーガニックシード(有機種子)】。この種子は、世界の有機基準でも厳しいとされるヨーロッパ有機認証1を取得しています。 種子を育成、生産する過程においても、農薬や化学肥料を使用せず、環境への負荷をできる限り低減して生産されています。農薬・化学肥料を使用していません。採取後の種に消毒していません。遺伝子組替を行っていません。1:「EC-regulations No 834/2007およびNo 889/2008」。2:種の育成(生産)期間中。3:一部の農薬を製剤化した微生物農薬等は生物的防除手段として使用が認められています。
支柱を立ててネットを被せるだけ。
ご家庭で簡単に無農薬・低農薬栽培ができます。
1ミリメッシュと銀色テープで害虫や鳥から作物をしっかりガードします。
透光率約90%で光をよく通します。
メッシュの上からそのまま水やりできます。
作物の生長がよく見えます。
用途小松菜、サラダ菜等の葉野菜やベビーリーフに。
仕様
支柱入、銀糸入、約1mm目
寸法(cm)
55×35
高さ(cm)
25
1セット
¥1,039
税込¥1,143
当日出荷