- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 卓上消耗品
- ラップ・消耗品・食品包材
- 金 フィルムのおすすめ人気ランキング
金 フィルムのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新422件の「金 フィルム」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アルミ ラミネートフィルム」、「金箔」、「アルミフィルム」などの商品も取り扱っております。
粘着性と弾力性を兼ね備えた特殊フィルムで、粘着面よりゼラスト成分が発散されます。
優れた密着性を発揮し、形状・種類の異なる機械の同時梱包が可能。
ロールが小さく軽量の為、一人での扱いが可能です。
鉄コイルや一般部品への機械巻も可能です。
結露しても錆びないというゼラスト成分の特徴ゆえ、輸出品防錆包装に最適です。
安全性はフィルムと同じくゼラスト成分には第2アミン類の薬剤は一切使用されておりません。
用途金型、機械装置、部品の防錆包装。
主に輸出、輸送時。
トラスコ品番
270-8116
材質/仕上
酢酸ビニール(粘着層)+ゼラスト添加物+ポリエチレン
質量(kg)
3.2
1本
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
シート状の鏡として活用できる、柔らかなアルミ蒸着シートです。 アルミ缶等に張付けて容器を減圧したり加圧したりすると、凹面鏡や凸面鏡が作れます。
仕様
両面ミラー
寸法(mm)
210×297×0.05(A4サイズ)
1組(10枚)
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
ゴージャスな演出に欠かせないきらめくシートです。
クシャクシャにするとより一層キラキラ輝きます。
下地の色や周りの明るさによって色の見え方が変化します。
工作素材などにも!
材質
ポリエステルフィルム
厚さ(mm)
0.018
長さ(m)
5
縦(mm)
900
1本
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
正方形で使いやすいアルミシートです。
静電気による試薬の飛びはねを軽減できるため粉体の秤量に適しており、薬包紙の代わりに使用できます。
材質
アルミ
厚さ(μm)
15
鏡の様な輝きで金属的
用途ウインドーディスプレイの装飾
長さ(m)
10
厚さ(μm)
70
引張強度(N/mm)
(100)2.34
粘着力(N/25mm)
17.3
耐候性
4年耐候
材質
C1220R-H(相当)またはC1100R-H(相当)
成分
Cu/99.90%以上、P/0.015~0.04%
透明度が高く、光沢のあるセロファン紙です。
色数も5色あり、光の工作に最適です。
セット内容
(1個あたり)赤×4枚、黄×2枚、青×2枚、緑×2枚、透明×2枚
寸法(mm)
150×150
1セット(12枚×10個)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
フィルムの両面から防錆成分が発散します。
金属商品、機械などを包むだけで防錆効果を発揮します。
防錆剤が残らないので、後処理が容易です。
フィルムの両面からゼラスト成分が発散しますので作業者は表裏を気にせずに梱包して頂けます。
用途各種金属鉄鋼金属加工品の防錆
機械部品機械装置の防錆防食
工場工程内の一時防錆
在庫保管時の防錆
材質/仕上
ポリエチレン+ゼラスト添加物
貴金属(金・銀・白金)の板を圧延して製造した金属箔です。 金属の光沢性・延性・溶解性・導電性・反射/透過性などを調べる基礎実験や、太陽電池用電極・触媒・電子回路設計・金属物性試験など、多用途に使用できます。
高透明に優れたフィルムです。
用途優れた透明性が要求される用途全般に適します。例えば、メンブレンスイッチ、ラベル・グラフィック等々。
テープ幅(mm)
1000
規格
UL746B:RTI Electrical 105(℃) Mechanical 105(℃)。UL94VTM-2(#38~#188)
テープ長さ(m)
20
RoHS指令(10物質対応)
対応
装飾用シートのスタンダードです。
簡単に切って貼ることができるオールマイティに使えるシートです。
社名板、展示会装飾、ガラス装飾などさまざまな用途にご使用いただけます。
用途屋内または短期屋外用に
材質
素材:塩化ビニール樹脂、粘着剤:アクリル系
幅(mm)
450
厚さ(mm)
0.1
質量(kg)
0.57
長さ(m)
2
密着性と弾力性を兼ね備えた特殊フィルムで、粘着面よりゼラスト成分が発散されます。
結露してもサビないというゼラスト成分の特長ゆえ、輸出品防錆包装に最適です。
安全性はフィルムと同じくゼラスト成分には第2アミン類の薬剤は一切使用されておりません。
優れた密着性を発揮し、形状・種類の異なる機械の同時梱包が可能です。
鉄コイルや一般部品への機械巻きも可能です。
用途金型、機械装置、部品の防錆包装。
材質/仕上
酢酸ビニール(粘着層)、ポリエチレン(PE)(ゼラスト添加物)
耐熱温度(℃)
80℃
新聞紙の代用としてご使用いただけます。
厚さ(mm)
0.04
寸法(mm)
900×1200
坪量(g/m2)
32g
質量(g/枚)
35
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(500枚)
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷