- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 研磨材
- 手研磨
- 金 磨きクロスのおすすめ人気ランキング
金 磨きクロスのおすすめ人気ランキング
2025/08/07更新106件の「金 磨きクロス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ステンレス磨きクロス」、「ダブルクリップ 10mm」、「S字フック」などの商品も取り扱っております。
超微粒子の研磨材とつや出しワックスが含まれた研磨つや出し布です。
寸法(mm)
125×195
RoHS指令(10物質対応)
対応
SK11みがきクロスシリーズは微粒子研磨材とツヤ出しワックスを含ませた研磨布です。各種製品の小さなキズの除去や汚れ落とし・ツヤ出しができます。磨き終わった後は「ふきとりクロス」でふき取るとさらに効果的です。
小さな傷、汚れを簡単に落とし光沢を蘇らせることが可能です。微粒子研磨剤と艶出しワックスにより研磨から超仕上げまでこなせます。粒度の種類により用途別にご使用ください。
長さ(mm)
140
幅(mm)
140
質量(g)
20
超微粒子の研磨材とつや出しワックスが配合されたクロスです。仏具からアクセサリー類まで、金属部分のお手入れに最適です。
1枚
¥429
税込¥472
当日出荷
微粒子研磨材が均一にコーティングされた、精密研磨フィルムです。研磨物に深い傷が入りにくく、均一で安定した仕上がりになります。水研ぎも可能です。粒度別に色分けされているので、番手が一目で確認できます。
用途プラスチック製品、金属製品や、塗装面のキズ取りに。コンパウンドがけの前仕上げ、光沢出しに。光ファイバー端面、貴金属粘土、金型磨きに。分析試料片などに。
寸法(mm)
230×280
砥材
WA
適合材
プラスチック、金属、貴金属など
黒くなっても効果は変わりませんので繰り返し使えて経済的です。
クロスの色により浸透させています砥粒の粒度が違いますので、使途により選別が可能です。
各素材の小さな傷や汚れを簡単に落とし光沢を蘇えらせることができます。
磨いた後は防汚効果があります。
少量の水をつけて磨くとより綺麗に仕上がります。
3種類の粒度の違うクロスのセットです。
用途ピンクのクロス(#3000相当)…金属の磨き上げと艶出し用
イエローのクロス(#8000相当)…プラスチック樹脂製品やインテリア事務機器などの汚れ落とし・艶出し用
ホワイトのクロス(#1200相当)…貴金属・装飾アクセサリーなどの磨き・艶出し用
粒度
#3000相当・#8000相当・#1200相当
寸法(mm)
約145×約145
1セット
¥599
税込¥659
当日出荷
超極細繊維のマイクロファイバーなので、落ちにくい汚れも簡単に除去。
カラ拭き、水拭きどちらでも利用可能。
サイズ30×30cmの、お得な20枚入り。
用途工場機械・機器のメンテナンスに。
洗車の水分やワックスの拭取り、ガラスの油分などカーメンテナンス全般に。
ビルメンテナンスの掃除用具に。
使用方法
カラ拭き、水拭きのどちらでもご使用できます。汚れが落ちにくい場合は少量の洗剤を併用ください。
材質
マイクロファイバー(極細繊維)[ポリエステル、ナイロン]
区分
新品
質量(g)
約520
サイズ(mm)
約300X300(1枚あたり)
関連資料
よくある商品Q&A(0.1MB)
生地の種類
マイクロファイバー
用途ステンレス素材の汚れ落とし
寸法(mm)
125×195
色
パープル
材質
極細繊維、超微粒子研磨材、ワックス、高級脂肪酸
適合材
ステンレス
1セット(2枚)
¥539
税込¥593
当日出荷
プラスチック・メッキ製品の磨きに最適です。超微粒子研磨剤配合です。
用途電話・ヘルメット・車のエンブレム等の汚れ落とし・ツヤ出し。
粒度
10000~15000
適合材
プラスチック
仕様
プラスチック用
材質
酸化アルミニウム・脂肪酸・鉱物油脂・活性剤・防腐剤・水
容量(mL)
50
1本(50mL)
¥698
税込¥768
当日出荷
乳化性液状金属磨きです。
あらゆる金属の磨き作業に抜群の効果を発揮します。
特にステンレスに最適です。
用途アルミ、ステンレス、銅、ニッケル、クローム、真鍮などの金属磨き / 器具・機械の汚れ落としなど
適合材
アルミ、ステンレス、銅、ニッケル、クローム、真鍮など
成分
研磨剤(20% アルミナ系鉱物)、脂肪酸、灯油
RoHS指令(10物質対応)
対応
曲面によくなじむ柔軟性、クッション効果によるなじみ性。
目づまりしにくく、水洗いも可能です。
適度な弾性を持ったスポンジに研磨粒子を塗布・接着した弾力性のある研磨材です。優れた研磨能力。
用途木工家具等の仕上げ研磨
金属塗装肌研磨
塗膜の剥離作業
ヘアライン
陶器等の汚れ落とし
寸法(mm)
114×140
厚さ(mm)
5
砥材
A(酸化アルミニウム)
適合材
木材、プラスチック、陶器、金属など
スウェードの風合いをもった超微粒子繊維がホコリや油汚れを綺麗に落とします。
吸水性にも優れているので、洗車後の水のふき取りにも使用可能。
用途光沢仕上げ用
材質
マイクロファイバー
使用方法
カラ拭き、水拭きのどちらでもご使用できます。汚れが落ちにくい場合は少量の洗剤を併用ください。
寸法(mm)
650×420
用途銀製品の汚れ落とし
寸法(mm)
125×195
色
ブルー
材質
極細繊維、超微粒子研磨材、ワックス、高級脂肪酸
適合材
銀
1セット(2枚)
¥539
税込¥593
当日出荷
手作業用で金属の研削研磨・サビ落としに最適!
基材が布で出来ているので、お好きなサイズに手で裂いて使用することが可能です。
用途サビ取り、汚れ取り、バリ取り、素地のならし研磨、塗装前の研磨、仕上げ研磨など
適合材
金属
形状
シートタイプ
色
基材:青、砥材:黒
砥材
アルミナ
基材
平織綿布
シートサイズ(mm)
230×280
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.3MB)
光沢仕上げに最適な毛足の長い超極細繊維を使用し、ボディを鏡のように仕上げる。
ソフトなタッチで塗装面にやさしく、塗装本来の艶・光沢を引き出す。
ダッシュボードやガラスのホコリ取りにも最適。
吸収性にも優れているので、洗車後の水のふき取りにも使用可能
用途ワックス仕上げ用クロス
材質
ポリエステル80%ナイロン20%
寸法(mm)
約450×340
危険物の類別
非危険物
1枚
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
自動車のプラスチック部分などの軟らかい材質のツヤ出しと小キズ取りに。
用途プラスチック製品の小キズ取り、光沢復活用
特性
傷消し
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性固体類
危険物の数量
0.05kg
1個(50g)
¥699
税込¥769
当日出荷
超ピカ仕上げの耐水ペーパーです。精密部品・精密金型の仕上げ、超高級塗装仕上の前工程に最適です。
用途塗装仕上げの前工程、プラスチック・金属製品の仕上げ作業。
適合材
各種金属
砥材
ポリプロピレンフィルム、ポリエステル樹脂、溶融アルミナ
寸法(縦×横)(mm)
135×115
金属みがき ピカピカン
サビ、汚れを落としてピッカピカ!
ワタをちぎってこするだけで、金属のサビ・汚れをとり除きます。
金属のさび・汚れを取り除き、金属本来のツヤをだして、変色や汚れも防ぎます。
用途自転車の金属部分/真ちゅう仏具/蛇口/ドアノブ /工具/はさみ/メダル/楽器など/銅・真ちゅう・ブリキ・鉄・ステンレス・アルミ・ホーローなどの金属
適合材
金、銀、銅、真ちゅう、ブリキ、鉄、ステンレス、アルミ、ホーローなど
適応
(材質)金、銀、銅、真ちゅう、ブリキ、鉄、ステンレス、アルミ、ホーローなどの金属。
RoHS指令(10物質対応)
対応
平均3~5ミクロンのきめ細かい粒子が素材の素晴らしい光沢を生み出します。
用途アクリルなどのプラスチックやアルミ、真鍮、ステンレスなどの金属類にお使いください。
1本(100mL)
¥608
税込¥669
当日出荷