金具 取り外しのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
1,346件の「金具 取り外し」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ワンタッチ固定金具」、「脱着 金物」、「連結金物」などの商品も取り扱っております。
材質 材質/仕上 鋼/光沢クロメート処理 仕上 光沢クロメート処理
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

額吊金具。直付け金具
付属品 木ネジ皿頭:2.4×13mm 材質 ステンレス 安全荷重(kg) 5
1セットほか
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鉄(三価クロメート)。イレクター構造物への、取り外し可能ロック機構付の取付パイプ部品として使用できます。 イレクターパイプに2箇所対称に穴を開け、鉄板ビスで取り付けてください(鉄板ビスは別売)。
用途イレクターパイプへ取外し用。Φ28イレクターパイプ用。 材質 質量(g) 80
1個
799 税込879
当日出荷

取り外しが簡単にできる丁番です。 ハンドルにより操作が容易です。
用途ドアの内締り金具に。 ケースなどのフタ部分の止め金具に。 材質 ステンレス(SUS304) 仕様 袋入ネジ付、ヘッダー付 付属品 木ねじステンレス 寸法C(mm) 3
1個
589 税込648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

壁面に取り付けチェーンを掛けたり外したりすることができます。 余分なチェーンはそのまま下へ垂らせるので、チェーンの長さ調節が可能です。 転倒防止用チェーンをかけるのに適しています。
用途ガスボンベ等の転倒防止用にチェーンを固定したり、掛けたりするための壁面金具として使用。
1個
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軸を引っ込めた状態を保持できるため、扉の取り付け、取り外しが簡単です。上開き扉、上蓋、横開き扉に使用できます。インセット扉や上下のスペースがない場合でも扉の取り付け、取り外しが行えます。
材質 ステンレス鋼(SUS304) 材質/仕上 (本体・バネ)ステンレス鋼(SUS304)/サテン仕上げ。(軸)ステンレス鋼/サテン仕上げ 材質(本体) ステンレス鋼(SUS304)/サテン仕上 質量(g) 40 タイプ ワンタッチ取付タイプ 種類 抜き差し丁番 材質(軸) ステンレス鋼/サテン仕上 材質(バネ部) ステンレス鋼(SUS304)/サテン仕上 仕上 サテン仕上 本体長さ(mm) 45 羽根厚さ(mm) 1.5 RoHS指令(10物質対応) 対応 本体幅(mm) 50
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


材質 材質/仕上 鋼/有色クロメート処理 質量(g) 52.4 仕上 有色クロメート処理 耐荷重(N) 500
1セット
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス製の高荷重用ファスナーです。
用途計測機器・工作機械・建設機械・医療機器・食品機械等 質量(g) 88 許容荷重(N[kgf]) 687(70) 材質/処理 (キーパー・フック・ウェーブワッシャー・レバー・ベース)SUS304/-(シャフト)SUS303/- RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

LILIEL(リリエル)KDシステム
ワンタッチで分解、組立が可能です。 セット品で同梱されております。
材質 SPCC 表面処理 三価クロメート
1個
639 税込703
当日出荷

1箱(500個)ほか
21,980 税込24,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(20個)ほか
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

振動や衝撃に対して扉等が開放しないよう確実なロック状態を保持するロック装置です。
用途建設機械・農業機械・産業機械・車両等 材質 (ブラケット)SPCC、(平座金)S、(軸)SWCH、(ロックA)SPHC/SPCC、(ロックB)S45C、(引張コイルばね)SUS304、(受金具)SPCC/S45C 質量(g) 120 保持力N(kgf) 150[15.3] RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

アトムリビンテックチラシブロック
フラップ付きポストに取付ける事で、空室時におけるチラシの投函を防止します。 金具はポスト内部に取付けるので、空室状況を見せることなく、ポストの美観を崩しません。 強度の強い金属製です。 不要時には本体の取外しが可能です。
適合 (ポスト)前入れ前出し型(内開きフラップ付き)、前入れ後ろ出し型(内開きフラップ付き)
1個
1,398 税込1,538
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ドア部分も連続手すり。
材質 ステン 適合径(Φmm) 35 仕様 抗菌 付属品 取付ビス:A4×50、A4×40、A3.5×16×D6 形状 L通 左右区別
1セット
7,998 税込8,798
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

レールをブラケットにワンタッチ(工具不要)で取付可能です。
用途レールを天井面に取り付ける際に使用します。 適合 D30 材質/仕上 スチール/ユニクロ 質量(g) 33 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
399 税込439
当日出荷

材質 材質/仕上 鋼/有色クロメート処理 質量(g) 72.5 仕上 有色クロメート処理 耐荷重(N) 600
1セット
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DINレール(35mm)にケース・基板・部品等を取り付ける為の取付板です。 下部のレバーを引きながら簡単に取付・取り外しが出来ます。
ブラック 材質(本体) ナイロン6GF 耐荷重(kg) 5 材質(レバー部) ナイロン66 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

レールをブラケットにワンタッチ(工具不要)で取付可能です。
用途レールを壁面に取り付ける際に使用します。 適合 D30 材質/仕上 スチール/ユニクロ 質量(g) 48 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
449 税込494
当日出荷

額吊金物。壁面に取り付けたネジの頭に落とし込んで使用します
材質 ユニクロメッキ 安全荷重(kg) 5
1パック(2個)ほか
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)