- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 物流用品
- 運搬機器
- 金型 運搬用 台車のおすすめ人気ランキング
金型 運搬用 台車のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新137件の「金型 運搬用 台車」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「金型ハンドリフター」、「ローラー 台車」、「テーブルローラー」などの商品も取り扱っております。
テーブル上面がローラーコンベヤになっているため、金型など重量物の移載に便利です。
ストッパーが標準装備されているので、積載物の落下防止にもなります。
レリーズハンドル(テーブル下降装置)にスプリングバック機構を付けました。
緊急時に手を放すだけで下降が停止します。
荷物の重さによって上昇ピッチが自動的に切り替わる油圧式の早送り装置付です。
用途金型などの運搬・昇降など
仕様
自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個付
色
オレンジ
昇降方式
足踏み油圧式(スピンドルオイル:ISO-VG22使用)
ローラー径(Φmm)
38.1
ローラーコンベヤターンテーブルタイプの場合ローラ面が360度回るため、ハンドルを気にせずに作業ラインの一部として、そのまま設置でき作業性を発揮します。
仕様
油圧シリンダー、ブレーキ付自在キャスター、フットペダル式、過負荷防止装置付、スプリングバック機構、ターンテーブル機能付き
材質
ポンプ部:ウレタン系樹脂吹きつけ塗装、シリンダー部:ウレタン系樹脂吹きつけ塗装
ローラ間隔P(mm)
55
ローラ径(Φmm)
38
使用油
タービン油:ISO VG22
ローラーコンベヤがテーブル部分に搭載されている為、金型等の重量物の移動等に便利です。
装備されたストッパーが積載物の落下を未然に防止します。
材質
ポンプ部:ウレタン系樹脂吹きつけ塗装、シリンダー部:ウレタン系樹脂吹きつけ塗装
キャスター
ブレーキ付き自在キャスター:2輪、固定キャスター:2輪
使用油
タービン油:ISO VG22
ローラー付きの為、金型や重量物の移載等に最適です。
45°度毎にストッパーが、かかります。
ロック解除レバーでロック解除。
タイプ
ローラーコンベア
キャスター
ブレーキ付き自在車輪:2輪、固定車輪:2輪
ローラー径(Φmm)
38
ローラーピッチ(mm)
55
レリーズハンドルにスプリングバック機構を付けました。
緊急時に手を放すだけで下降が停止します。
ローラーコンベアとターンテーブル付です。(360度回転・45度ごとストッパー)
用途金型などの運搬・昇降など
仕様
自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個付
色
オレンジ
車輪
取り換え:TJB-100C、TJBL-100C(自在ストッパー付)、TK-100C(固定)
機能
早送り装置なし
昇降方式
足踏み油圧式(スピンドルオイル:ISO-VG22使用)
ローラー径(Φmm)
38.1
大きな重量にも耐える頑丈な鋼鉄製台車です。
頑丈さはそのままに従来の鋼鉄台車よりも軽い!
ゴムはタイヤ跡がつかないノーカーボングレーゴムを使用しております。
ハンドルからデッキ、キャスターに至るまで全て日本国内製造の純国産品です。
材質(車輪)
ノーカーボングレーゴム
ハンドル高さ(mm)
895
材質(荷台)
スチール
1台
¥29,980
税込¥32,978
翌々日出荷
ペダルを踏む事により、任意の位置まで上昇出来ます。
下降レバーの加減で下降スピードの調整が可能です。
仕様
油圧式、ブレーキ付きキャスター、フットペダル式
車輪
前輪:固定キャスター、後輪:自在キャスター
材質(天板)
スチール
関連資料
よくある商品Q&A(0.1MB)
取扱説明書
(0.9MB)
前角部にクッションゴムがあり安全です。
車輪に標準ラジアルベアリングを採用、軽く静かに動きます。
荷台面は鉄板曲げ工法にスポット溶接で製作しているため、溶接などによる凹凸が少なく、表面仕上げが綺麗で頑丈です。
自在車輪・固定車輪の位置入れ替えが可能です。
材質(車輪)
ゴム
キャスター
自在キャスター、固定キャスター各2個
ハンドル
固定
ハンドル高さ(mm)
880
材質(車輪・金具)
スチール
材質(ハンドル)
スチール/粉体塗装
騒音対策
あり
材質(荷台)
スチール/粉体塗装
ハンドリフトを使用して小型、中型の金型を保管できる専用ラックです。
従来のスライドラックに比べコストを大幅ダウンしました。
棚板ごと金型の出し入れが可能です。
現在、ご使用中のフォークリフト・手動式のリフトを使用して簡単に使用できます。
高さ(mm)
2121
均等積載量(kg/段)
500
奥行(mm)
640
仕様
テーブル3段、天板1段
材質
スチール
組立時間
2人30分
有効間口(mm)
830
最大積載量(kg/台)
4000
棚板内寸・間口(mm)
830
狭い通路でも簡単操作、場所をとらない足踏油圧式のリフターです。 低全高タイプは入り口、天井が低くても楽々作業。独創的な形状のめっきハンドルで自在なハンドリング。ウレタン固定車輪・自在には両輪にブレーキ付ゴム車輪を採用。マスト、フォークに高張力鋼板を使った強靱軽量設計です。過負荷防止バルブ付き。フォーク巾を簡単に調整。フォークのガタつきを防止する新構造マスト。
キャスターの4角前後コーナーにはクッションゴムがあり安全です。
スプリング式ストッパーを採用することで、ストッパー使用時の均等荷重が変わりません。
キャスターの4角前後コーナーにはクッションゴムがあり安全です。
材質(車輪)
ゴム
キャスター
自在キャスター、固定キャスター各2個
ハンドル
固定
ハンドル高さ(mm)
900
材質(車輪・金具)
鋳物
材質(ハンドル)
スチール/メラミン焼付塗装
ブレーキ/ストッパー
あり
材質(荷台)
スチール/メラミン焼付塗装
ローラーコンベアがテーブル部分に搭載されている為、金属等の重量物の移載等に便利です。
装備されたストッパーが落下を未然に防止します。
タイプ
ローラーコンベア
キャスター
ブレーキ付き自在車輪:2輪、固定車輪:2輪
前角部にクッションゴムがあり安全です。車輪に標準ラジアルベアリングを採用、軽く静かに動きます。荷台面は鉄板曲げ工法にスポット溶接で製作しているため、溶接などによる凹凸が少なく、表面仕上げが綺麗で頑丈です。自在車輪・固定車輪の位置入れ替えが可能です。
仕様
完成品。固定ハンドルタイプ。自在キャスター、固定キャスター各2個
材質(車輪)
ゴム
ハンドル高さ(mm)
880
材質(車輪・金具)
スチール
材質(ハンドル)
スチール/粉体塗装
騒音対策
あり
材質(荷台)
スチール/粉体塗装
最大250kgの荷物の移動・車両へ積み込み・積み降ろしが一人で可能な電動昇降台車です。操作は手元のハンドルで一人で簡単に行えます。製品、資材、金型などを、車両の荷台に積み込み・積み降ろしができます。安全に重量物の移動・積込が可能です。スロープ(別売)を使用して簡単に荷台本体に載せられます。600サイクルの使用でバッテリーの放電深度(DOD)は70%です。
用途重量物の搬送作業に。
トラスコ品番
380-5526
セット内容
バッテリーパック(1003-0939):1個、充電器(1003-0940):1個
テーブル高さ(mm)
268~1068
モーター出力(kW)
0.37
均等荷重(kg)
250
テーブル寸法(幅×長さ)(mm)
826×1186
テーブル長(mm)
1186
車輪径D(Φmm)
162
昇降方式
電動油圧式
上昇時間(秒)(50/60Hz)
20
テーブル幅(mm)
826
1台
¥1,198,000
税込¥1,317,800
当日出荷
フットペダル式で過負荷防止装置付です。
早送り装置が付いていないタイプは、アルミ製ポンプになります。
材質
ポンプ部:ウレタン系樹脂吹きつけ塗装、シリンダー部:ウレタン系樹脂吹きつけ塗装
キャスター
ブレーキ付き自在キャスター:2輪、固定キャスター:2輪
荷物の昇降が簡単にできます。
幅広い用途に使えるスタンダードタイプです。
ゴム車輪の採用で滑らかな安定した走行を実現。
自在車輪には安全ブレーキを装備しています。
高耐久性の油圧ポンプに強靭なシリンダを装備し、安全で快適な昇降を実現します。
高剛性のフレームに油圧ポンプ、シリンダをコンパクトにまとめた親切な設計です。
用途荷物の運搬・昇降など
仕様
自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個付
機能
早送り装置なし
昇降方式
足踏み油圧式(スピンドルオイル:ISO-VG22使用)
安全性重視の自動積荷チェックバルブ装置内蔵。ポリカボネード板の採用による広い視界。小型軽量だから小回り抜群。スプロケットカバーに軽くてクリーンな樹脂製カバーを新採用。早揚がり装置内蔵。
タイプ
エコノミータイプ
動力源
油圧手動
ハンドル折りたたみ式で、ライトバンにも簡単に収納できます。
急降下防止バルブ付です。
ゴム車輪の採用で滑らかで安定した走行を実現。自在車輪には安全ブレーキを装備しています。
高耐久性の油圧ポンプに強靭なシリンダを装備し、安全で快適な昇降を実現します。
高剛性のフレームに油圧ポンプ、シリンダをコンパクトにまとめた親切な設計です。
用途荷物の運搬・昇降など。
仕様
自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個付
色
オレンジ
ハンドル形状
折りたたみ式
昇降方式
足踏み油圧式
一般的ローラーコンベヤ。
ベアリング
プレスベアリング
材質(ローラー部)
スチール
軸の形状
半月
材質(ベアリング)
スチール
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)
38.1×1.2×12(メッキ付)
フレーム寸法(I×K×t)(mm)
60×30×2.3
コンベア機高H(mm)
67
均等荷重150kgでテーブル高さ1100mmまで上昇可能なタイプです。
用途米袋・米俵や野菜・飼料等の運送積込みに。
精米機の米投入に。
保冷庫の品物出し入れに。
その他生産品の移動積込みに。
テーブル高さ(mm)
290~1110
テーブル寸法(幅×長さ)(mm)
450×700
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
1台
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷