金型部品のおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
7,100件の「金型部品」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「室外機 プラロック」、「金型」、「金型クランプ」などの商品も取り扱っております。
セット内容 リンク2・リテーナ4 材質 S45C 硬度 32~35HRC
1セット
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

フルフロー設計:ボールバルブを採用。従来のカップリングと比べ大幅に流量アップします・セーフティロック機能:不意の離脱を防止するセーフティロック機能付です・目詰まり防止:流路のスプリング等の部品が無く、目詰まりを防止します。金型等各種水配管
1個
3,698 税込4,068
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

冷間プレス金型用以外にプラスチック金型用治工具部品用規格プレートとしてもご利用ください。
仕様 一般金型用 タイプ プレート
1枚
1,198 税込1,318
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5554種類の商品があります)

内ねじが付いていますので、取り外しが容易です。
用途金型部品・機械部品などの位置決めに。ピンの位置を決めにくい場所や、設計変更の可能性がある場所に。 材質 スチール(S45C)、表面処理:なし(生地)、容器材質:ダンボール 呼径d(mm) 5
1パック(130本)ほか
20,980 税込23,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質 ブシュ・ホルダ:FC250 ボールガイドブシュ:SUJ2 ボールリテーナ:POM(ポリアセタール樹脂) ポスト:SUJ2 ボルト:SCM435 ノックピン:SUJ2 硬度 ボールガイドブシュ:硬度58HRC~ ポスト:58HRC~(高周波焼入) ノックピン:表面硬度45~50HRC 公差e H7
1個
2,898 税込3,188
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

センターピンがボールであり横方向からの荷重も受けられます。 割り出しやストッパーなどの位置決め部品です。
材質(本体) スチール(SUM22L) タイプ 軽荷重用 材質(コイルバネ) SWPA 表面処理(本体) 四三酸化鉄皮膜 硬度(ボール) HRC56~60
1個
233 税込256
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

セラミックプランジャーポンプで高耐久性。汲み置きの水も吸水できます。
仕様 本機・吸水ホース3m(1/2)・高圧ホース8m(1/4)・フィルター(40#)・洗浄ガン(マルチノズル付) 質量(kg) 18 品番 JC-60M 最大使用圧力(MPa) 6 水量(L/min) 6.8 電源(AC100V) 50/60Hz 効率 水量6.8Lで簡単な洗浄作業、ホース扱い易くコンパクト設計 使用場所 車輛・外壁・屋根・機械農機具・金型部品・貯水タンク・配管 寸法(長さL×幅W×高さH)(cm) 39.5×24.3×22.7
1台
169,800 税込186,780
翌々日出荷

ニューレジストンコットンホイルType-1 ミニ
天然綿繊維、砥粒、結合剤からなる新しいタイプの砥石です。基材の綿が研削熱により燃焼し、発刃が促進されます。綿を基材としているので、アタリが柔らかく、研削時の衝撃などをよく吸収します。
用途機械加工後のバリ取り・仕上げ、歯車・ネジ溝(山)などの仕上げ・クリーニング、金型の補修・メンテナンス、アルミから焼入れ鋼などの幅広い難削剤の軽研削・仕上げ、小型鋳造部品の仕上げ
1箱(20枚)
9,998 税込10,998
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

成型時の金型の開きを補助する部品です。
用途プラスチック金型の部品として。 材質 炭素鋼S45C 厚さ(mm) 9
1個
969 税込1,066
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1本
259 税込285
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (388種類の商品があります)

割り出しやストッパーなどの位置決め部品です。
材質(本体) SUM22L タイプ 重荷重用 材質(コイルバネ) SWPA 表面処理(本体) 四三酸化鉄皮膜 硬度(ボール) HRC56~60
1個
291 税込320
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

プラスチック金型用のロケートリングです。金型と成型機の位置決めの役割をします。標準的なボルトで取り付けるタイプです。
材質 炭素鋼(S45C)
1個
799 税込879
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

焼入れしてあります。許容差はプラス側(m5相当)。部品に凸部と凹部を設けるインロー方式に比べ低コストで位置決め可能です。抜取り作業がし易いので部品の分解点検が容易です。ピン穴はリーマ加工が必要です。
用途プレスの金型部品を組立てる際の位置決め、芯出しなどに使用します。 RoHS指令(10物質対応) 対応 表面粗さ 0.8a 許容差(mm) 呼び径:+0.005~+0.010
1パック(8個)ほか
240 税込264
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

CHAMPION CORPORATION(チャンピオン工業)スプルーブッシュSBS(JISボルトタイプ)
材質 S45C 硬度 - RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
2,998 税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

プラロックPLL外側部分の交換用専用樹脂です。
オレンジ RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット(25個)ほか
3,490 税込3,839
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

割り出しやストッパーなどの位置決め部品です。
材質 (ボディ)SCM435/四三酸化鉄皮膜、(ボール)SUJ2<硬度HRC55~>、(スプリング)SWP-B、(スペーサ)SUS304
1個
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1本
特価
119 税込131
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (132種類の商品があります)

明治機械製作所エンジンクリーナ
パイプが回転することで、で吹き付け方向が自由自在。 握り込む形状の引金で力が入れやすく、長時間の使用が楽。 空気弁と引金を新設計、引金の引き代でエアー量の調整が可能。 標準管長240mmのほかに500・750・1000mmのEC-7X長柄タイプも対応可能。
用途自動車全般及び部品の油・グリス・ゴミの洗浄、工作機械および建設・農業器具の洗浄、金網・フィルタの洗浄、塗装前の下地処理、金型離型材の塗布、その他凸凹部分の全般的清掃・洗浄など 仕様 吸込用7ビニールホースΦ6×1300mm、フィルタ付き(60メッシュ) 方式 噴霧:丸吹き、供給:吹上式 本体質量(g) 350 空気使用量(L/min) 55 吹付空気圧力(MPa) 0.3 管長(mm) 240 ノズル口径(Φmm) 3 所要圧縮機(kw) 0.4 空気取入口 G1/4 ノズル噴射角 45° 噴出量(mL/min) 450 RoHS指令(10物質対応) 対応
1丁
7,198 税込7,918
当日出荷

1個ほか
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Φ12mm以下のガイドに使用されるミニチュアリテーナです。
用途プレス金型ガイド、機工部品など。 方式 【かしめ】アガトン方式 材質(ケース) 真鍮(C3603相当) 材質(ボール) 特殊ベアリング鋼(SUJ2相当) RoHS指令(10物質対応) 対応 硬度(ボール) 62~64(HRC)
1本
1,998 税込2,198
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)