金属 巾木のおすすめ人気ランキング

2025/08/02更新
123件の「金属 巾木」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ステンレス巾木」、「巾木 アルミアングル」、「ライン巾木」などの商品も取り扱っております。
床と接する部分に軟質樹脂を付けた不陸タイプ。接着剤により取付けて下さい。 セキスイの複合押出技術が可能にした軟質リブが壁と床の隙間をなくし、見た目もきれいに納まります。
長さ(mm) 2000 材質 ABS樹脂、SUS304 厚さ(mm) 2 仕上 HL 芯材 グレー 外観 ステンレス箔
1本
2,598 税込2,858
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

豊富なバリエーションで幅広い用途に使用できるメタカラー巾木のスタンダード。接着剤により取り付けてください。
材質 ステンレス箔+樹脂 長さ(mm) 2000 厚さ(mm) 2 使用場所 屋内使用、軒下使用可
1本
2,998 税込3,298
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ステンレス箔お側面の小口にまで施すなど、美しさと機能性にこだわった人気シリーズ。巾木としてはもちろん、画材にも活用できます。
材質 ステンレス箔+樹脂 長さ(mm) 2700 使用場所 屋内使用、軒下使用可
1本
3,998 税込4,398
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

SK不陸調整巾木グレー用役物です。裏面中央Vミゾ付、出隅入隅用。
材質 ステンレス箔+樹脂 長さ(mm) 1000 ヘアーラインL 使用場所 屋内使用、軒下使用可
1本
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

No.4仕上げの肌に、連続した砥粒線をつけています。 溶接後の手入れなどが簡単なので、建築用材などに最適です。 HL面には表面保護シートを貼り付けています。
用途建材の最も一般的な仕上げ。建築用材、メタルアート等。 タイプ 薄板 JIS規格 G4305 SUS304 保証精度 ±0.5 厚さ公差(mm) ±0.09 切断公差 (-0、+1)
1枚
949 税込1,044
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (133種類の商品があります)

工具なしで取付けできます。
用途高所からの転落防止、高所からの材料の落下防止 材質 スチール亜鉛メッキ トラスコ品番 851-5231 セット内容 巾木長2枚、巾木短2枚、横桟2本 質量(kg) 8
1個
26,980 税込29,678
翌々日出荷

No.4仕上げの肌に、連続した砥粒線をつけています。 溶接後の手入れなどが簡単なので、建築用材などに最適です。 HL面には表面保護シートを貼り付けています。
用途建材の最も一般的な仕上げ。建築用材、メタルアート等。 成分 C(炭素)/0.08以下、Si(けい素)/1.00以下、Mn(マンガン)/2.00以下、P(燐)/0.045以下、S(硫黄)/0.030以下、Ni(ニッケル)8.00~10.50、Cr(クローム)/18.00~20.00 タイプ 薄板 JIS規格 G4305 SUS304 保証精度 ±0.5 厚さ公差(mm) ±0.10 切断公差 (-0、+1)
1枚
1,098 税込1,208
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (133種類の商品があります)

ステンレス箔お側面の小口にまで施すなど、美しさと機能性にこだわった人気シリーズ。巾木としてはもちろん、画材にも活用できます。意匠性の高い発色タイプ。
材質 ステンレス箔+樹脂 使用場所 屋内使用、軒下使用可
1本ほか
8,998 税込9,898
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

SKフラットバーシリーズ用役物です。裏面中央Vミゾ付、出隅入隅用。
材質 ステンレス箔+樹脂 長さ(mm) 900 使用場所 屋内使用、軒下使用可
1本
2,198 税込2,418
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ビニル巾木のスタンダード。 色彩コーディネートがさらに楽しくなる鮮やかなカラーも登場。
材質 塩化ビニル樹脂 厚さ(mm) 約1.7 高さ(mm) 60 タイプ Rアリ 長さ(m) 12 略号 LTHS60
1巻(12m)
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

洗練された空間のために アルミが本来持つ研ぎ澄まされた美しさ その雰囲気を損ねることなく空間に溶け込むバランスを大切にしました。 主張しない佇まいと巾木の美しさ 巾木本体と樹脂ベースを組み合わせる あらゆる床に対応できるように設計されています
用途後付アルミ巾木 戸建住宅、マンション、共同住宅、ハイツ、アパート、ホテル、ゲストハウス、店舗、商用施設など 材質 巾木本体:アルミニウム、樹脂ベース:ABS/エラストマー 関連資料 施工説明書(2.28MB)
1箱(6本)
12,980 税込14,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

セキスイ独自の新配合軟質樹脂を芯材に採用することで、曲面施工にも対応したステンレス意匠の巾木です。曲面+直線の連続施工も可能な長尺対応で継ぎ目のない美しい仕上がりを実現。また長尺ロールタイプ梱包のため、宅配便での配送やエレベーターを用いて施工現場までの輸送も可能です。
材質 芯材:軟質PVC系改質樹脂(着色グレー)、表面:SUS304系改質材 仕上 ステンレスヘアーライン グレー 厚さ(mm) 2
1巻(10m)ほか
17,980 税込19,778
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

プラスチック製ですから軽量で、持ち運びや施工の取り扱いがラクです。 仕切りがあるので、弱電、強電に分けて配線ができます。 ワンタッチで取り付けられるはめ込み式の蓋は、取り付け取り外しが簡単にでき、ケーブルの出し入れや保守点検がラクに行なえます。
チョコレート 材質 プラスチック製 全長(m) 2
1個
5,698 税込6,268
翌々日出荷

ワンライングレー芯材用役物です。裏面中央Vミゾ付、出隅入隅用。(ミゾは1本です)
長さ(mm) 1000 ヘアーラインL
1枚
2,198 税込2,418
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。 18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い代表的なオーステナイト系になります。 耐食性・耐熱性は適しています。 溶接性も適していますが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。 2Bとはにぶい灰色でやや光沢のある仕上げの状態のこと。
用途厨房器具・食品製造設備・建築材料・化学工業設備・自動車・輸送機・船舶・車両工業・各種機械部品 成分 C(炭素)/0.08以下、Si(けい素)/1.00以下、Mn(マンガン)/2.00以下、P(燐)/0.045以下、S(硫黄)/0.030以下、Ni(ニッケル)8.00~10.50、Cr(クローム)/18.00~20.00 タイプ 切板 切断方法 シャーリング切断 切断公差 (-0、+1.0) 板厚公差 ±0.17 参考準拠JIS規格 G4305 SUS304 サービス分類 オーダー・加工
1枚
1,498 税込1,648
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

樹脂と金属箔でできた装飾建材。ABS樹脂の表面に極薄のステンレス箔を成型した複合建材。軽量性、意匠性、施工性など機能に優れたハイブリッド建材です。上下にグレー樹脂が見えているタイプ。事務所、店舗、工場など幅広い物件で使用できます。接着剤で取付してください。ヤク物タイプは裏面中央にVミゾ付きです(入隅、出隅用)。Vミゾの折り曲げは施工時1回のみとしてください、複数回折り曲げると製品がVミゾで切断してします場合があります。入隅に使用の場合はVミゾ部にすき間が発生します
HL(ヘアライン)
1本
4,998 税込5,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

SKフラットバー発色シリーズ用役物です。裏面中央Vミゾ付、出隅入隅用。
材質 ステンレス箔+樹脂 長さ(mm) 800 使用場所 屋内使用、軒下使用可
1本ほか
5,598 税込6,158
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)


成分 Cu(銅)/57.0~61.0、Pb(鉛)/1.8~3.7、Fe(鉄)/0.5以下、Sn(錫)/Fe+Sn 1.2以下、Zn(亜鉛)/残部 タイプ フラットバー 厚さ公差(mm) ±0.20 調質 F (製造したままのもの) 切断方法 鋸切断 参考準拠JIS規格 H3250 C3604BE(旧呼称 :BSBM2平角) サービス分類 オーダー・加工
1本
1,598 税込1,758
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

床の伸縮を考慮した二段幅木と、床の下陸をカバーするためのクッション幅木などを用意しています。
長さ(mm) (定尺)2000 関連資料 (1.29MB)
1箱
12,980 税込14,278
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)