金属 粉のおすすめ人気ランキング

2025/06/03更新
2,779件の「金属 粉」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「金属 粉末」、「鉄粉」、「金属粉塗料」などの商品も取り扱っております。
金属素材シリーズ 加工性、熱伝導率に優れた銅素材
用途工作やDIYなどに 材質 容量(g) 30
1個
849 税込934
当日出荷

内容 磁石の性質 科目 理科 準拠 理科小学校3年
1個
119 税込131
当日出荷

球状粒子のSUS304相当の研磨材です。延性材の為、対象物に衝突すると自ら変形しほとんど摩耗しません。 ステンレス製品・焼コゲ・キズなどのクリーニング・ピーニングに最適です。
適合材 ステンレス 硬度 4 RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(4kg)ほか
19,980 税込21,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

名称 Aluminium, Powder 等級 化学用 CP 種別 一般用試薬(研究実験用) 化学式 Al 濃度(%) ≧99 比重 d≒2.699 化学組成 Al 労働安全衛生法の表示 労57,57-2 アズワン品番 89-0062-93 危険物の類別 非危険物 特性 水に触れると可燃性ガスを発生、臓器の障害 (呼吸器系)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (呼吸器系) 化学物質等安全データシート(SDS) (0.4MB) 平均分子量 26.98 CAS登録番号 7429-90-5
1本(500g)
3,198 税込3,518
4日以内出荷

金属素材シリーズ 加工に優れたアルミ素材
用途工作やDIYなど 材質 アルミ 質量(g) 10 危険物の類別 非危険物
1袋
539 税込593
当日出荷

名称 銅(粉末) 等級 一級 化学式 Cu 濃度(%) ≧99.6 化学組成 Cu 労働安全衛生法の表示 労57,57-2 アズワン品番 89-0063-86 危険物の類別 非危険物 特性 アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ、呼吸器への刺激のおそれ、臓器の障害 (消化器) 化学物質等安全データシート(SDS) (0.4MB) 平均分子量 63.546 CAS登録番号 7440-50-8
1本(500g)
2,998 税込3,298
当日出荷

泰豊トレーディング真鍮粉
金属素材シリーズ 加工に優れた真鍮素材
用途工作やDIYなど 材質 真鍮
1パック
999 税込1,099
当日出荷

名称 酸化鉄(III)赤色 等級 EP 化学式 Fe2O3 濃度(%) ≧96.0 化学組成 Fe2O3 労働安全衛生法の表示 労57,57-2 アズワン品番 89-0064-94 危険物の類別 非危険物 特性 臓器の障害 (呼吸器系)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (呼吸器系) 化学物質等安全データシート(SDS) (0.4MB) 平均分子量 159.69 CAS登録番号 1309-37-1 別称 酸化第二鉄, 赤色
1本(500g)
1,998 税込2,198
当日出荷

名称 Zinc, powder 等級 一級 種別 一般用試薬(研究実験用) 化学式 Zn 濃度(%) 85 比重 d≒7.133 化学組成 Zn アズワン品番 89-0067-43 危険物の類別 非危険物 特性 水に触れると可燃性ガスを発生、眼刺激、長期継続的影響によって水生生物に非常に強い毒性 化学物質等安全データシート(SDS) (0.4MB) 平均分子量 65.38 CAS登録番号 7440-66-6
1本(500g)
2,098 税込2,308
4日以内出荷

名称 酸化アルミニウム 等級 化学用 CP 化学式 Al2O3 濃度(%) ≧98.0 化学組成 Al2O3 労働安全衛生法の表示 労57,57-2 アズワン品番 89-0062-98 危険物の類別 非危険物 特性 呼吸器への刺激のおそれ、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (肺) 化学物質等安全データシート(SDS) (0.4MB) 平均分子量 101.96 CAS登録番号 1344-28-1 別称 アルミナ
1本(500g)
1,298 税込1,428
当日出荷

鉄粉を高配合した工業用の補修パテです。 特別な技術や火気も必要とせず、漏れの原因となる金属の補修が簡単にできます。 硬化収縮が無視できるほど小さく、強固な硬化物はハンド&機械加工が可能です。 金属全般に強い接着力があり、特にコンクリート、石材、木材を適切に接着した場合には、母材が破壊されるほど強力に接着できます。電気の不良導体なので、異種金属間の補修・接着をしても電蝕が起こりません。 配管、バルブ、タンクなどの修理に最適です。 鋳物の穴埋め、巣埋め、肉盛補修、接着に。 腐食した設備の再生補修や金属材・設備機器の肉盛、穴埋めに。 防水・防食・補修ライニングに。
濃灰色 特性 防水、防食 配合 (重量比)主剤:硬化剤=9:1、(容積比)主剤:硬化剤=3:1 比重 (硬化後)2.3 耐熱温度(℃) 120 可使時間(分) 45 危険物の類別 指定可燃物 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS) (1.1MB)
1セット(500g)
5,898 税込6,488
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

名称 酸化鉄(II) 等級 化学用 CP 化学式 FeO 濃度(%) 50 粒径(μm) 約75 化学組成 FeO 労働安全衛生法の表示 労57,57-2 アズワン品番 89-0064-93 危険物の類別 非危険物 化学物質等安全データシート(SDS) (0.3MB) 平均分子量 71.84 CAS登録番号 1345-25-1 別称 酸化第一鉄
1本(500g)
1,998 税込2,198
当日出荷

スチールに発泡樹脂をサンドした複合板です。芯材に発泡樹脂を使用し、面材のスチールの厚みも極限まで薄くすることによって軽量化を実現しています。マグネットの着脱が可能な板となるため、オリジナルのホワイトボード製作にも活用出来ます。樹脂素材をスチール板で挟み込んだスチール複合板です。スチール製のため、マグネットの脱着が可能です。ホワイト面は市販のホワイトボード用マーカーで書き消しが可能です。
用途オリジナルホワイトボード(マーカー用ボード)の製作に。マグネット下地材に。 厚さ(mm) 3 寸法(mm) 1210×2420 芯材:ホワイト 質量(kg/枚) 約15.7 入数 2枚 表面色 ホワイト(ホワイトボード)/シルバー
1セット(2枚)
68,980 税込75,878
3日以内出荷

片面スチール(ホワイトボード)、片面アルミの複合板です。片面をアルミにすることで軽量化を実現しました。マグネットの脱着、ホワイトボードマーカーでの書き消しはスチール面のみ可能です。業界初!スチール複合板、片面アルミ仕様、重量はスチール複合板の中では最軽量です。片面(スチール側のみ)ホワイトボード仕様の商品です。
用途オリジナルホワイトボード(マーカー用ボード)の製作に。マグネット下地材に。 厚さ(mm) 3 寸法(mm) 910×1820 芯材:ホワイト 質量(kg/枚) 約4.8 入数 バラ(1枚) 表面色 スチールホワイト(ホワイトボード)/アルミシルバー
1枚
14,980 税込16,478
4日以内出荷

片面スチール(ホワイトボード)、片面アルミの複合板です。片面をアルミにすることで軽量化を実現しました。マグネットの脱着、ホワイトボードマーカーでの書き消しはスチール面のみ可能です。業界初!スチール複合板、片面アルミ仕様、重量はスチール複合板の中では最軽量です。片面(スチール側のみ)ホワイトボード仕様の商品です。
用途オリジナルホワイトボード(マーカー用ボード)の製作に。マグネット下地材に。 厚さ(mm) 3 寸法(mm) 910×1820 芯材:ホワイト 質量(kg/枚) 約4.8 入数 5枚 表面色 スチールホワイト(ホワイトボード)/アルミシルバー
1セット(5枚)
47,980 税込52,778
3日以内出荷

粉砕機・ふるい機・サイクロンや集塵機などの設備で使用します。 蓋と容器がワンタッチで取り外しできるキャッチクリップ式です。 機器との接続形状はJIS5Kフランジに接続可能な穴付タイプでサイズが選択できます。 既存の装置に合わせた形状でのオーダーメイドの設計・製作も可能です。 粉体だけでなく、錠剤などの粒体や液体の回収にも使用できます。
材質 容器本体・取っ手・クリップ・蓋・へルール/SUS304、パッキン/シリコンゴム【PQA】(食品衛生法適合品) 表面処理 内外面バフ研磨 材質(フタ) SUS304 使用条件 大気圧 (加減圧不可)
1個
44,880 税込49,368
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

スチールに発泡樹脂をサンドした複合板です。芯材に発泡樹脂を使用し、面材のスチールの厚みも極限まで薄くすることによって軽量化を実現しています。マグネットの着脱が可能な板となるため、オリジナルのホワイトボード製作にも活用出来ます。スチール製のため、マグネットの脱着が可能です。両面とも市販のホワイトボード用マーカーで書き消しが可能です。両面ホワイト仕様になっています。
用途オリジナルホワイトボード(マーカー用ボード)の製作に。マグネット下地材に。 厚さ(mm) 3 寸法(mm) 910×1820 芯材:ホワイト 質量(kg/枚) 約7.3 入数 5枚 表面色 両面ホワイト(ホワイトボード)
1セット(5枚)
63,980 税込70,378
3日以内出荷

ゲルコートに混ぜて使用すると製品の表面にアルミの層ができ、アルミ加工ができるようになります。
用途樹脂の強度アップ・滑り止めに 使用方法 透明ゲルコートに混ぜて使用すれば製品表面にアルミ面を出すことができます。 危険物の類別 非危険物 入数(本) 1
1個(90g)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

旭エンジニアリング粉体入りパテ Aluminum Fix
本品は切って、揉んで、貼るだけで簡単にひび割れや穴を緊急補修する事の出来る、材質別高強度粉体入りパテです。アルミ補修用です。完全硬化後は穴、ネジ切り、研磨、塗装等、追加工する事ができます。エアー、水、油、ガソリン、アセトン、キシレン、メタノール、硝酸、硫酸、塩酸、苛性ソーダー等、耐薬品性にも優れております。
用途アルミ補修用 使用温度範囲(℃) -30~150 硬度 82 可使時間(分) 5~7 完全硬化時間 1時間 強度 圧縮(55mpa):8000psi 危険物の類別 非危険物 RoHS指令(10物質対応) 対応 塗布容積(cm3) 25/1本 関連資料 (8.1MB) 絶縁耐力 (volts/mil)300
1箱(10本)
15,980 税込17,578
3日以内出荷

スチールに発泡樹脂をサンドした複合板です。芯材に発泡樹脂を使用し、面材のスチールの厚みも極限まで薄くすることによって軽量化を実現しています。マグネットの着脱が可能な板となるため、オリジナルのホワイトボード製作にも活用出来ます。樹脂素材をスチール板で挟み込んだスチール複合板です。スチール製のため、マグネットの脱着が可能です。両面とも市販のホワイトボード用マーカーで書き消しが可能です。スチール部分を極限まで薄くして軽量化しています。
用途オリジナルホワイトボード(マーカー用ボード)の製作に。マグネット下地材に。 厚さ(mm) 3 寸法(mm) 910×2440 芯材:ホワイト 質量(kg/枚) 約7.1 入数 バラ(1枚) 表面色 両面ホワイト(ホワイトボード)
1枚
22,980 税込25,278
4日以内出荷