- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 研磨材
- 手研磨
- 金属ブラシのおすすめ人気ランキング
金属ブラシのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新521件の「金属ブラシ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ステンレスブラシ」、「真鍮ブラシ」、「ステンレスワイヤブラシ」などの商品も取り扱っております。
ワイヤーをメッキしているのでさびにくい
用途さび落とし・研磨用
材質(ブラシ部)
ワイヤー
寸法A(mm)
20
化学物質安全性参考資料
従来のチャンネルブラシに比べてハンドルが持ちやすく、長時間使用しても指が痛くなりにくいです。
ハンドル部分には環境適応物質のメッキ処理をしています。
柄の後ろの部分がヘラの形状になっているので、こびりついた汚れを落とすのに適しています。
用途金属面のさび取り、バリ取り、塗装はく離など。
手作業の範囲の、比較的、軽作業向き。
ヘッド形状
I型
行数
1行
全長×幅W(mm)
230×20
毛丈(mm)
15
植付(mm)
60
適合材
金属面
形状
エンド型
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
10000
対応材質
工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
線径(mm)
0.1
金属検出機対応!金属検出システムブラシシリーズ。
食品の製造において、金属検出装置の使用は今やごく当たり前のものとなっております。
異物混入は、製造プロセス中に限らず洗浄中にも発生する可能性があるため、金属検出システムブラシシリーズでは、ブラシ本体と毛材の両方に磁化可能な素材を採用する事により、金属検出装置での検出を可能にしました。
材質(本体)
ポリプロピレン
材質(毛)
ポリエステル
耐熱温度(℃)
130
タイプ
ハード
線径(Φmm)
0.5
毛丈(mm)
30
寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)
90×100×280
TKG品番
9-1290-0201
TKG品番(2017)
6-1157-0201
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
破損しにくい金柄ブラシです。
握りやすい形状で、作業がしやすいです。
用途さび落としや研磨、洗浄などに。
全長(mm)
265
高さ(mm)
32
線径(Φmm)
0.3
毛丈(mm)
20
材質(ブラシ部)
スチール
材質(柄部)
スチール(亜鉛メッキ)
植付(mm)
65
1本
¥129
税込¥142
当日出荷
J型は先端が曲がっているので、コーナー等洗浄しにくい所でも使用できます。
ヘッド形状
J型
材質(柄部)
スチール
用途パイプの内側の汚れ洗浄や錆び落とし、バリ取り等に効果を発揮します
全長(mm)
250
材質(ブラシ部)
鋼線
錆びません。
用途錆び取り、金属からのペイントはがし、接点磨き、金属磨き、スプレーガンの先端の掃除等。
材質(ブラシ部)
ステンレス
全長(mm)
180
毛丈(mm)
17
寸法・サイズ(mm)
ブラシ:22×57
エスコ品番
EA109ED-1
適合材
金属など
1個
¥815
税込¥897
当日出荷
先端部分がスクレーバーになっています。錆びません。
用途錆び取り、金属からのペイントはがし、接点磨き、金属磨き、スプレーガンの先端の掃除など
材質(ブラシ部)
ステンレス
全長(mm)
180
植付(mm)
57
付属品
スクレーパー
エスコ品番
EA109EB-1
タイプ
5行
1個
¥1,070
税込¥1,177
当日出荷
用途鉄などのサビ落とし、塗装はがし、よごれ落とし、バリ取りにご使用下さい。鉄パイプの内面研磨やクリーニング、せまい箇所、凸凹面の多い箇所に便利です。鉄・軽金属、木材
軸径(Φmm)
6
使用工具
電気ドリル、フレキシブルシャフト
線径(Φmm)
0.15
適合材
鉄・軽金属、木材
外径(mm)
22
材質
ステンレス
対応材質
工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
金属全般のサビ・汚れ落としや塗装剥がし、研磨など様々な加工現場等で使われている汎用性が高いブラシです。
毛材が硬めの鋼線で、金属の表面などへの強めのブラッシングに向いています。
ソフトな手触り、使うほどに手に馴染みます。
用途研磨、磨き・サビ落としなど
錆落としや水回りの作業に。力を掛けやすい先曲 チャンネルブラシ(ワイヤーブラシ)。酸性・耐アルカリ性・耐熱性にすぐれ、サビに強く長持ちです。
材質
ステンレス
全長(mm)
225
ブラシ長(mm)
15
質量(g)
65
1個
¥629
税込¥692
当日出荷
金属・貝殻・石材・プラスチック・木工製品のバリ取りや研磨作業に大変便利なクリーニングブラシセットです。
用途金属・貝殻・石材・プラスチック・木工製品のバリ取りや研磨作業
セット内容
(エンド型)外径5×毛丈8×軸径2.35mm(毛/真鍮/ステンレスの各1本)。(ホイール型)外径20×毛丈2×軸径2.35mm(毛/真鍮/ステンレスの各1本)。(カップ型)外径14×毛丈8×軸径2.35mm(毛/真鍮/ステンレスの各1本)
材質
ブラシ部(馬毛・真鍮・ステンレス)、シャフト部(鋼)
1セット(9本)
¥539
税込¥593
当日出荷
ブラシ形状がカップ型で、下面に向かって毛が植わっています。
ステンレス線なので金属面等にサビが出にくいです。
電動インパクトドライバで使用する為、ワンタッチで取り外しができます。
比較的広い面の作業向きです。
用途金属面等のバリ取り、研磨、洗浄など。
線径(mm)
ステンレス0.3
仕様
六角軸付のカップ型ブラシ
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
3000
適合材
金属面
インパクトドライバーでの使用が可能なツイスト形状のブラシシリーズです。よく使われるサイズを選定したラインナップとなっております。芯線に「平巻線」を使用している為、使用時の線材の抜けなどがほとんどありません。
用途金属製品のサビ落としや表面処理、バリ取りに。金属パイプの内面研磨や清掃に。
ブラシ長(mm)
60
線径(Φmm)
0.2
軸径
6.35
材質
硬鋼線
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
3600
適合材
各種金属