金箔テープのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
103件の「金箔テープ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「金テープ」、「プリント基板補修」、「通電テープ」などの商品も取り扱っております。
星和電機(SEIWA)金属箔テープ
厚み方向と長さ方向共に導電性が良い為、グランド強化やシールド強化、静電気対策に効果的です。難燃性(UL510FR)を有しており、RoHS適合品です。
1巻
8,898 税込9,788
当日出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

エスコ品番 EA944RS-18 材質 基材:ポリエチレン、粘着剤:ゴム系 芯径(mm) 76(3インチ) テープタイプ 手で切れる
1個
1,190 税込1,309
当日出荷

メタリックな輝きの美しい装飾用テープです。 ポリエステルベースで熱や水に強く、粘着力にも優れています。
用途自動車、自転車、運動具、家庭用品、玩具などの装飾に。ショーウィンドー、運動会、文化祭、パーティ会場などの飾り付けに。 幅(mm) 18 長さ(m) 8 基材 アルミ蒸着PET 粘着剤 ゴム系 RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーンマーク 認定
1個
179 税込197
当日出荷

金属製の光沢を持った美しいテープです。
用途贈答品の包装など 伸度(%) 78 引張強度(N/10mm) 41.4
1箱(10巻)
3,188 税込3,507
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ケニス金属箔
貴金属(金・銀・白金)の板を圧延して製造した金属箔です。 金属の光沢性・延性・溶解性・導電性・反射/透過性などを調べる基礎実験や、太陽電池用電極・触媒・電子回路設計・金属物性試験など、多用途に使用できます。
1組(10枚)ほか
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

垂直方向(厚さ方向)、両方向ともに高い導電性を安定して得ることが出来ます。 難燃性(UL510 Flame retardant取得) 背面にハンダ付けが可能です。
用途電子機器用 電磁波のシールドケーブル、コネクターなどのシールドスイッチングトランスなどのショートリング静電気除去やアース取りハウジングのシールド電極等の固定 茶褐色 芯径(mm) 76 基材厚さ(mm) 0.035 電気抵抗(Ω/cm2) 0.04 引張強度(N/25mm) 98.1 粘着力(N/25mm) 8.85 粘着力(N/10mm:参考値) 3.43
1巻ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

厚さ方向及び面方向の高い導電性 低い接触抵抗と金属箔の導電性による優れたシールド効果 高い凝集力粘着剤により一般的使用条件では剥がれない UL510難燃性認定(ULFILE,NO.E59505)
用途電子部品のグラウンディング用 各種電子機器への電磁波シールド対策 電子機器の帯電防止及び、静電気除去 粘着力(N/cm) 3.5 剥離紙 シリコーン処理紙 接触抵抗(Ω) (25×25)mm2/0.005 粘着剤厚さ(mm) 銅色/0.07
1巻ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

被着体との導電を可能とし、厚さ方向、長さ方向に導電が得られます。 打ち抜き加工もできます。 切断にはカッターが必要。
用途電磁波シールド。 帯電防止。 スイッチ部品。 ブロンズ 使用温度範囲(℃) -10~130 基材厚さ(mm) 0.035 粘着力(N/10mm) 4.7 引張強度(N/10mm) 62.7
1巻ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

銅箔の色合いで、個性的な仕上がりに
用途緑青による屋根材、木材の化粧用に。 塀、屋根など住居の補修に。 基材厚さ(mm) 0.03 引張強度(N/25mm) 270 粘着力(N/25mm) 11.0 RoHS指令(10物質対応) 対応
1巻ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

銅箔にアクリル系粘着剤を塗布した粘着テープです。 難燃性(UL510 Flame retardant 取得)
用途電磁波のシールド ケーブル、コネクターなどのシールド スイッチングトランスなどのショートリング 基材厚さ(mm) 0.035 粘着力(N/25mm[gf]) 9.81[1000] 引張強度(N/25mm[kgf]) 245.2[25.0] 粘着力(N/10mm:参考値) 3.92
1巻ほか
889 税込978
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

銅箔を基材とし、片面に導電性粘着剤を塗布しているので、グランド強化・シールド強化・静電気対策等に適しています。
1巻
5,698 税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

低価格な導電性 銅箔テープです。導電性の粘着剤を使用したフレキシブルなテープです。筐体のシールディング・グランディングの用途にご使用下さい。
材質 ブロンズ RoHS指令(10物質対応) 対応
1巻
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

厚さ方向及び面方向の高い導電性 低い接触抵抗と金属箔の導電性による優れたシールド効果 高い凝集力粘着剤により一般的使用条件では剥がれない UL510難燃性認定(ULFILE,NO.E59505)
用途電子部品のグラウンディング用 各種電子機器への電磁波シールド対策 電子機器の帯電防止及び、静電気除去 粘着力(N/cm) 3.4 剥離紙 シリコーン処理紙 接触抵抗(Ω) (25×25)mm2/0.005 粘着剤厚さ(mm) 銅色/0.1
1巻
1,798 税込1,978
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

日東電工ベースマテリアルリビックテープ
他のテープにはない金属的な美しい光沢があります。
用途軽包装・装飾用に。化粧箱の美装シールに。 幅(mm) 15 長さ(m) 10 材質 基材:アルミ蒸着ポリエステル、粘着剤:アクリル系 質量(g) 21 引張強度 44.44N/10mm テープ厚さ(mm) 0.06 粘着力 4.36N/10mm 主な用途 軽包装、装飾用 2018年トラスコ掲載ページ 6 2132
1巻
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

厚さ方向・面方向に高い導電性が得られます 高粘着タイプなので狭い部分への貼り込みが可能です 熱エージング特性に優れています ハンダ付けが可能です
用途電磁波シールド、グラウンディング(アース)の強化。モニター部分の静電気対策。 幅(mm) 19
1巻ほか
1,898 税込2,088
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シールド銅箔テープを巻きつけたり貼り付けたりすることにより高い導電性を発揮します。公差+2 mm -1mm ございます。 裏面に絶縁体を貼っております。 折り曲げ・屈曲にも強く、耐摩耗性も高い製品です。 筐体や板金部分にも貼り付けて使用できます。 スリット加工にて様々な幅をご用意しております。"
用途電磁波のシールド ・ケーブル、コネクターなどのシールド ・スイッチングトランスなどのショートリング ・静電気除去やアース取り ・ハウジングなどのシールド ・電極などの固定にご利用下さい。
1袋(1m)ほか
特価
999 税込1,099
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

1個
4,190 税込4,609
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

シモジママイラップ
メタリックな輝きが美しい装飾用テープです。 ポリエステルベースで熱や水に強く、接着力にもすぐれています。 装飾をかねた包装や防湿密封包装に。 運動会や文化祭など
1巻
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シールド銅箔を巻いたり貼ったりすることでより高い導電性を発揮します。電磁波のシールド、静電気除去やアース取り、電極等の固定にも使えます。
用途電磁波のシールド、アース取り、静電気除去に。 仕様 粘着テープ付 厚さ(mm) 0.02 茶褐色 長さ(m) 10 使用温度範囲(℃) 0~80 基材 銅箔、ポリエチレンテレフタレート(PET)(絶縁体) 粘着剤 アクリル系 融点(℃) 255 RoHS指令(10物質対応) 対応 粘着タイプ あり
1巻
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電磁波のシールド、静電気除去に手軽に対策出来る高機能テープです。 垂直方向(厚さ方向)、両方向ともに高い導電性を安定して得ることが出来ます。 難燃性(UL510 Flame retardant取得)
用途電磁波のシールドケーブル、コネクターなどのシールドスイッチングトランスなどのショートリング静電気除去やアース取りハウジングのシールド電極等の固定 種別 電子機器用 シルバー 基材厚さ(mm) 0.050 電気抵抗(Ω/cm2) 0.08 引張強度(N/25mm) 80.9 粘着力(N/25mm) 9.81 粘着力(N/10mm:参考値) 3.92 RoHS指令(10物質対応) 対応
1巻
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)