- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- ねじ・ボルト・釘
- 釘
- 釘 隠しのおすすめ人気ランキング
釘 隠しのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新105件の「釘 隠し」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「抜けにくい 釘」、「頭なし 釘」、「両 釘」などの商品も取り扱っております。
材質
鉄
寸法(mm)
1.24×36
アズワン品番
64-2285-03
入数
40本
1パック
¥460
税込¥506
当日出荷
軟質壁材、天井ボード・厚板化粧合板などすべての接着施工の仮止めに!
クロメート釘で施工仕上がりを、より一層美しくいたします。
極細釘を使用しておりますので跡が目立ちません!
釘の頭が出ないので錆びを隠し見た目スッキリ!
パッドが小ぶり(50mm)で目立ちにくい!
釘の長さが20cmなので抜けにくい!
用途防草シート マルチシート 不織布や防虫ネット 寒冷紗類を地面にしっかり固定するピン 。
長さ(cm)
【釘】20
パッド径(Φmm)
40
材質
パッド:ポリエチレン、釘:スチール
サイズ
【パッド】5cmΦ
RoHS指令(10物質対応)
対応
ちょっと気になるビスの頭隠しに!ワッシャーとキャップが10個づつ入ったセット商品です。
用途新築の押入れ棚や、リフォームのビス留めに。
材質
キャップ:PE
セット内容
キャップ、ワッシャー
適合ビス
コースレッド、木ネジ、タッピングビス、スリムビス
ちょっと気になるビスの頭隠しに!
用途新築の押入れ棚や、リフォームのビス留めに。
材質
キャップ:PE
適合ビス
コースレッド、木ネジ、タッピングビス、スリムビス
長さ(mm)
25
太さ(mm)
1.5
材質
鉄
表面処理
塗装
頭部
ケーシング
胴部
ストレート
入数
約1470本
材質
ポリエチレン
色
ダークブラウン
寸法B(mm)
1.5
寸法C(mm)
6.3
寸法A(Φmm)
12.7
適合穴径(Φmm)
10
1パック(22個)
¥539
税込¥593
当日出荷
別売の専用キャップとセットで使うことで、ちょっと気になるビスの頭隠しができます。
用途新築の押入れ棚や、リフォームのビス留めに。
適合ビス
コーススレッド、スリムビス、木ネジ、タッピングビス
寸法C(mm)
2.5
長さL(mm)
7
適合
M3.5用
材質
樹脂
色
ブラック
1パック(34個)
¥409
税込¥450
当日出荷
ゆるやかなR形状で、足がつまずく心配を軽減。床配線の際のケーブルを保護し、すっきりと収納できる床用モール。
用途床配線の際のケーブルを保護し、すっきりと収納できる長さ1mの床用モールです。ゆるやかなR形状で、足がつまずく心配を軽減します。強度の高いPVC製で、ケーブルを断線などから保護します。基台には釘穴が設けてあり、釘打ちが楽に行えます。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
材質
PVC
長さ(m)
1
差込口が見える半透明カバーでキャップの挿入性アップ(強化プラスチック)。コンセントは回転抜け止め機能付。雨の飛沫、ホコリなどの侵入を防止する扉付です。露出・埋込兼用です。結線の容易なSL端子構造です。
形状
抜止タイプ
タイプ
防雨形2コ用
種類
防水コンセント
極数
2P
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
15
コンセント個数
2個口
コンセント形状
(抜止形)2P 15A 125V