- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)
- 素材加工(切断・曲げ・穴あけ)
- 鉄 プレートのおすすめ人気ランキング
鉄 プレートのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新1,391件の「鉄 プレート」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「板厚 5mm 鉄」、「薄い鉄板」、「鉄 フラットバー」などの商品も取り扱っております。
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。
鉄、アルミ、ステンレスから材質を選んで加工できます。
材質一覧(A1100, SUS304, ZAM鋼板, ボンデ鋼板)から選べます。
形状
平板・平プレート
穴数
1
寸法LA(mm)
15~1000
寸法WA(mm)
15~1000
サービス分類
オーダー・加工
穴種
通し穴、タップ穴
素材のサイズを1mm単位で指定可能です。
材質(A2017P、A5052HP、A5052P)から選べます。
形状
平板・平プレート
板厚(mm)
3~50
穴数
0
寸法LA(mm)
20~300
寸法WA(mm)
20~500
材種
アルミニウム
サービス分類
オーダー・加工
素材のサイズを1mm単位で指定可能です。
鉄、アルミ、ステンレスから材質を選んで加工できます。
材質一覧(A2017P、A5052HP、A5052P、DC53、NAK55、NAK80、S50C、SCM440、SKD11、SKH51、SKS3、SKS93、SS400、SUS303、SUS304、SUS430、SUS440C)から選べます。
形状
平板・平プレート
穴数
0
寸法WA(mm)
20~500
サービス分類
オーダー・加工
材質
鉄(SPCC相当)
RoHS指令(10物質対応)
対応
ホビー工作や家具の補修など、幅広い用途に使用できるスチール平板です
各種補修・ホビー・DIY用素材
ユニクロ仕上げの平板です
最小1mm単位でご注文できます。
タイプ
プレート
直角度(/100mm)
0.015以下
平行度(/100mm)
0.02以下
サービス分類
オーダー・加工
さまざまな用途に使用できる長尺金物。電材などにも。
一般的なステンレス鋼。
磁性あり。
用途遮蔽板、ネームプレート、インテリア、工作、レンジ周りなど
タイプ
平板
粘着剤
なし
比重
約7.70
溶融点(℃)
1427~1510
材質(本体)
スチール
表面処理
ユニクロメッキ処理
ボルト
M6
適合ボルト径
M6
精密なすき間調整に使用するため、豊富なサイズラインナップを揃えています。
用途すき間調整用として、水平維持などに。
材質
鉄
機器取付けの際あらかじめ仮付してからでも、調整・微調整が簡単にできます。ドライバー1本で伸縮自在の調整が可能です。手軽で多彩な組合わせができる部材。
用途連結金具。自動車部品取付金具。木工を始めとする様々な場面に使用可能。
幅W(mm)
24
板厚(mm)
2.3
穴径(Φmm)
6.5、7×30
材質
鉄(クローム)
金具・ジョイント・DIY部品シリーズ
材質
ステンレス鋼
仕上
ヘアーライン
一般構造用圧延鋼材です。
仕様
一般金型用
タイプ
プレート
ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼。ステンレス鋼の中でも一番、生産量の多い代表されるオーステナイト系になります。非磁性で炭素量が少なく、耐食性・耐熱性・機械的性質は適しています。溶接性も適しているが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。NO,1とは銀白色で光沢がない、表面仕上げの状態のこと。
用途厨房器具・食品製造設備・建築材料・化学工業設備・自動車・輸送機・船舶・車両工業・各種機械部品
成分
C(炭素)/0.08以下、Si(けい素)/1.00以下、Mn(マンガン)/2.00以下、P(燐)/0.045以下、S(硫黄)/0.030以下、Ni(ニッケル)8.00~10.50、Cr(クローム)/18.00~20.00
タイプ
切板
切断公差
-0~+2
サービス分類
オーダー・加工
一般構造用鋼。熱処理をせず、使用されることが一般的です。
タイプ
フラットバー
サービス分類
オーダー・加工
材質
鉄(SPCC相当)
幅W(mm)
320
長さL(mm)
1000
RoHS指令(10物質対応)
対応
色
ネオグレー
トラスコ品番
302-0509
材質
スチール/粉体塗装
質量(kg)
1.06
寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)
37×2×1800
1本
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷