鉄キレートのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
124件の「鉄キレート」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「水耕栽培用液肥」、「肥料 鉄」、「トランスフォームフロアブル」などの商品も取り扱っております。
植物活力素メネデールは植物を植える時や株分け、植え替え、さし木など植物をふやす時、また弱った植物を回復させる時に使います。 植物の生長に必要な物質は、主に根毛からイオン化された形で吸収されます。 メネデールは鉄をイオンの形で含む水溶液。 素早く吸収され、根の生長を助けます。 水分や養分の吸収力を高めたり、光合成を活発にする働きもあります。
用途植物を植える時、弱った時などの活力剤。 挿し木、株分け、植替え、花苗・野菜苗・果樹・庭木・花木の植付、種まき、球根の植付、切花の水あげなど。 希釈倍率 約100 主成分 二価鉄イオン
1本(100mL)ほか
439 税込483
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

「OATハウス肥料」は、長年の養液栽培技術を生かし、高度に精製された原料を組み合わせた肥料です。水耕栽培やロックウール栽培の生育に必要な養分を含む培養液として、全国に普及しています。また、養分吸収バランスがすぐれ、鉄欠乏症防止のためキレート鉄を配合することにより、各種の養液栽培や、そ菜の養液育苗用肥料としても安心して使用できます。
用途養液栽培用肥料 登録保証 生第92893号
1袋(15kg)ほか
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「OATハウス肥料」は、長年の養液栽培技術を生かし、高度に精製された原料を組み合わせた肥料です。水耕栽培やロックウール栽培の生育に必要な養分を含む培養液として、全国に普及しています。また、養分吸収バランスがすぐれ、鉄欠乏症防止のためキレート鉄を配合することにより、各種の養液栽培や、そ菜の養液育苗用肥料としても安心して使用できます。
用途養液栽培用肥料 成分 【保証】窒素11.0%、【配合】石灰23.0% 名称 11硝酸カルシウム 登録保証 生第92812号
1袋(10kg)
4,598 税込5,058
当日出荷

赤錆とキレート反応し、強固な黒皮被膜を形成する。 鉄筋とコンクリートとの付着性を妨げない。 通常塗装のケレンやブラストを省け、大幅なコストダウンが図れる。
用途鉄筋、鉄鋼の赤錆を防錆黒皮被膜に転化する 主成分 有機酸、有機樹脂 液色 乳白色 主な用途 鉄部、コンクリート 塗布面積(m2) (1L当たり)10~15 危険物の類別 非危険物
1缶(4L)ほか
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

嫌な臭いがほとんどありません。錆取り剤としての効果もあります。トラップ粘土の除去力に優れた作業性をプラス!。タレない粘性のある液体で、鉄粉を強力に溶解。活性剤配合でカーシャンプーとしても最適。
用途カーボディ等塗装面鉄粉除去・錆び除去 液性 中性、ノーコンパウンド 成分 チオグリコール酸アンモニウム・界面活性剤・発色増強剤・増粘剤・製水 密度 1.09(20℃) 外観 ほとんど無色透明の液体
1本(1kg)ほか
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

「OATハウス肥料」は、長年の養液栽培技術を生かし、高度に精製された原料を組み合わせた肥料です。水耕栽培やロックウール栽培の生育に必要な養分を含む培養液として、全国に普及しています。また、養分吸収バランスがすぐれ、鉄欠乏症防止のためキレート鉄を配合することにより、各種の養液栽培や、そ菜の養液育苗用肥料としても安心して使用できます。
用途養液栽培用肥料 成分 【保証】窒素6.0%、加里9.0%、マンガン2.0%、ほう素2.0%、【配合】鉄5.7%、銅0.04%、亜鉛0.08%、モリブデン0.043% 登録保証 生第68572号
1袋(1kg)
3,798 税込4,178
当日出荷

OATアグリオOATハウス9号
「OATハウス肥料」は、長年の養液栽培技術を生かし、高度に精製された原料を組み合わせた肥料です。水耕栽培やロックウール栽培の生育に必要な養分を含む培養液として、全国に普及しています。また、養分吸収バランスがすぐれ、鉄欠乏症防止のためキレート鉄を配合することにより、各種の養液栽培や、そ菜の養液育苗用肥料としても安心して使用できます。各作物の栽培時期や生育ステージにあわせて成分調整するのに用います。
用途養液栽培用肥料 成分 【保証】りん酸51.0%、加里33.0% 登録保証 生第9846号
1袋(10kg)
11,980 税込13,178
5日以内出荷

芝草、グランドカバー、苔などの下草類専用の液体肥料です。 特にチッソ及び鉄を強化していますので、葉色を良くし、色鮮やかに育てます。 また、固形肥料とは異なり葉焼けの心配がなく安心して使用できます。
用途芝草、グランドカバー、苔などの下草類に。 適合作物 下草類(芝草、グランドカバー、苔) 成分 (チッソN-リン酸P-カリK)+鉄/7-5-5 名称 メネデール液肥5号(鉄添加) 希釈倍率 約500~1000 肥料の種類 家庭園芸用複合肥料
1本(1L)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「OATハウス肥料」は、長年の養液栽培技術を生かし、高度に精製された原料を組み合わせた肥料です。水耕栽培やロックウール栽培の生育に必要な養分を含む培養液として、全国に普及しています。また、養分吸収バランスがすぐれ、鉄欠乏症防止のためキレート鉄を配合することにより、各種の養液栽培や、そ菜の養液育苗用肥料としても安心して使用できます。
用途養液栽培用肥料 成分 【保証】苦土16.0% 登録保証 -
1袋(10kg)
2,798 税込3,078
当日出荷

塗装劣化の原因となるブレーキダストや鉄工所などから出る鉄粉を化学変化で浮かせて落とすスポットクリーナーです。 鉄粉除去によりワックス効果が長期間持続します。
質量(g) 470 タイプ 全色対応 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 230×94×49 危険物の類別 非危険物
1本(400mL)
929 税込1,022
当日出荷

培養液のpHを安定させることにより、根からの養分吸収が良くなり、作物を健全にします。PH調整剤は肥料成分を主体としています。りん酸をベースとし、養液栽培の場面で培養液に添加できます。水質によりpHが上昇したり、くん炭、ロックウール等からアルカリが溶出する場合は特に「ダウン」が有効です。コック付きの10Lバックインボックス入りですので、取り扱いが便利です。
用途PH調整剤 登録保証 生第73280号
1袋(10L)
7,198 税込7,918
当日出荷

OATアグリオOATハウス3号
「OATハウス肥料」は、長年の養液栽培技術を生かし、高度に精製された原料を組み合わせた肥料です。水耕栽培やロックウール栽培の生育に必要な養分を含む培養液として、全国に普及しています。また、養分吸収バランスがすぐれ、鉄欠乏症防止のためキレート鉄を配合することにより、各種の養液栽培や、そ菜の養液育苗用肥料としても安心して使用できます。
用途養液栽培用肥料 成分 【保証】窒素13.0%、加里46.0% 登録保証 生第78297号
1袋(10kg)
6,498 税込7,148
当日出荷

乗用車・トラック・福祉車輌の消臭に威力を発揮。また有機性の生ごみ・汚水・ペット臭の消臭の促進にも適します。
用途5倍に希釈して使用します。消臭。植物や土壌の活性・改善。硫化水素・アミン臭等有機ガスの発生防止・分解促進。 成分 2価・3価の鉄イオン(キレート水和イオン)、クエン酸、鉄水和酸化物 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個(2L)ほか
5,998 税込6,598
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

特殊加工により、他社製品とは比較にならない即効透水性を実現。 強力な繊維なので、優れた耐久性を持ち、効率を上げるために20cm間隔で格子状にラインを入れました。 畦の防草から水耕栽培の全面張りまで様々な用途に使用できます。
材質 ポリプロピレン(耐候安定剤入) 厚さ(mm) 0.5 種別 平織
1巻
19,980 税込21,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ボディやアルミホイールに付着した鉄粉や汚れを落とします。 鉄粉のみに反応しますのでガラス・ゴム・プラスチック・メッキ部などへの影響はありません。 シャンプー効果があります。
危険物の類別 非危険物
1本(500mL)
1,598 税込1,758
当日出荷


赤サビを黒サビに転換させ、さらにシルバー色の塗料入りですので上塗りの手間が省けます。 さびの上から直接塗装可能なのでさび取り不要です。 鉄部はもちろん亜鉛メッキ部分にも使用できます。 また水性塗料はもちろん油性塗料も上塗りできます。
用途鉄部全般、亜鉛めっき面、自転車、農機具など シルバー 乾燥時間 20℃ 指触:約25分 半硬化:約4時間、5℃(冬季)指触:約40分 半硬化:約8時間 成分 プロピレングリコールモノメチルエーテル、エチレングリコールモノブチルエーテル、酸化チタン(Ⅳ)、カーボンブラック 主な用途 亜鉛メッキ、鉄 危険物の類別 非危険物 油性 or 水性 水性 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS) (0.2MB) 塗装間隔 【2回目】2回塗り/2時間以上(20℃)、上塗りが水性塗料/4時間以上(20℃)、上塗りが油性塗料/8時間以上(20℃)
1缶(200g)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

カルシウムの欠乏によって起こるトマトの尻腐れ、ハクサイの芯腐れなどの予防に効果を発揮するカルシウムとミネラルの液肥です。 即効性の葉面散布剤です。
用途トマト、メロン、白菜、キャベツなど。 適合作物 トマト、メロン、白菜、キャベツ 仕様 即効性葉面散布剤 成分 (カルシウム-クド-窒素-カリ-ホウ素-マンガン-鉄-銅-モリブデン-亜鉛-コバルト)8.0-0.5-0.1-0.1-0.5-0.1-0.1-0.01-0.01-0.01-0.01 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 45×45×105 名称 家庭園芸液状複合1号 肥料の種類 家庭園芸用複合肥料 登録保証 生第(号)88464
1本(100cc)
559 税込615
当日出荷

OATアグリオOATハウス10号
「OATハウス肥料」は、長年の養液栽培技術を生かし、高度に精製された原料を組み合わせた肥料です。水耕栽培やロックウール栽培の生育に必要な養分を含む培養液として、全国に普及しています。また、養分吸収バランスがすぐれ、鉄欠乏症防止のためキレート鉄を配合することにより、各種の養液栽培や、そ菜の養液育苗用肥料としても安心して使用できます。各作物の栽培時期や生育ステージにあわせて成分調整するのに用います。
用途養液栽培用肥料 成分 【保証】加里53.0% 登録保証 -
1袋(10kg)
8,998 税込9,898
当日出荷

1枚
特価
229 税込252
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (210種類の商品があります)