- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 事務用品
- 掲示用品
- 鉄板シートのおすすめ人気ランキング
鉄板シートのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新187件の「鉄板シート」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「1mm厚鉄板」、「鉄シート」、「スチールシート」などの商品も取り扱っております。
必要な寸法にはさみやカッターで簡単に切れます。シート状なので曲面にも貼り付けられます。
用途マグネットを使用できるようにするスチールシート
商品タイプ
粘着テープ付
寸法(mm)
200×100×0.2
材質
鉄
質量(g)
13
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット(2枚)
¥349
税込¥384
当日出荷
一般的なステンレス鋼。
磁性あり。
用途遮蔽板、ネームプレート、インテリア、工作、レンジ周りなど
タイプ
平板
粘着剤
なし
比重
約7.70
溶融点(℃)
1427~1510
カッティングシート貼りが可能です。
油性マーカーで文字やイラストを書き込めます。
ハサミやカッターで簡単に切ることが可能です。
用途工事看板など鉄板類に
取付け方法
マグネット
寸法(mm)
1020×0.8
色
白
長さ(m)
10
表面
マット
1本
¥32,980
税込¥36,278
翌々日出荷
スチール(鉄粉)を含んだラバーシートです。
はさみやカッターで自由に切れ、やわらかいので、曲面に貼れます。
貼るだけで、使いたい場所でマグネットを手軽にご使用できます。
壁紙、ツキ板、装飾用シートの裏面に貼り付ければ、マグネットがくっつきます。建築基準法のホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆です。
材質
(シート)鉄粉・CPE、(粘着剤)アクリル樹脂系
厚さ(mm)
0.5
文字内容
無地
仕様
明治山型
材質
スチール(メラミン焼付)
寸法(mm)
300×600×0.4
質量(g)
570
取付方式
穴4
穴径(Φmm)
3.5
穴数
4
磁石が付かない壁にも簡単にマグネット製品が取り付けられます。吸着シート取り付けなので、くり返し使え、はがし跡が残りません。
用途マグネット製品に。
材質
本体:ステンレス鋼板
寸法(mm)
45×3×50H
タイプ
補助板
耐荷重(kg)
1
取付け方法
マグネット
1パック(2個)
¥349
税込¥384
当日出荷
材質
鉄(SPCC相当)
RoHS指令(10物質対応)
対応
マグネットシートの大判タイプになります。
そのまま使って良し、はさみやカッターで切って使って良しの便利なシートです。
仕様
等方性
商品タイプ
大判
タイプ
つやなし(マットタイプ)
色
白
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質安全性参考資料
(0.3MB)
加工しやすいトタン材質の板です。
用途トタンの屋根など。
はさみ、カッターで自在にカットできる、スチール箔とコート紙を複層化したシートです。
マグネットがつかない材質に貼ることでマグネットの使用が可能になります。
マグネットが吸着しますので多目的に使用できます。
用途建材、POP、ディスプレイなどに
材質
スチール、コート紙
幅(mm)
920
厚さ(mm)
0.2
質量(kg)
6
長さ(m)
10
軽くて切りやすい、細工がしやすい。
いつまでも美しく、さびない金属素材。
粘着剤付きタイプ。
用途金属ハサミで切れるから工作も大丈夫!
お台所、水周りのリフォームに!
家の補修などDIYの材料に!
タイプ
平板
粘着剤
アクリル系
スリップ防止用のシート。廃材をリサイクル利用した環境配慮商品。
用途工場、作業場、通路、すべり止め、長尺、ロール
材質
ポリ塩化ビニール(再生樹脂)
トラスコ品番
790-0686
幅(mm)
915
厚さ(mm)
約1.5
質量(kg)
1.5~1.6(1m2あたり)
色
シルバー
長さ(m)
20
1本
¥26,980
税込¥29,678
翌々日出荷
軽くて切りやすい、細工がしやすい
いつまでも美しく、さびない金属素材
用途金属ハサミで切れるから工作も大丈夫!
お台所、水周りのリフォームに!
家の補修などDIYの材料に!
タイプ
巻物
粘着剤
なし
ブチルゴムを基盤としたシート状の防音、防振材です。ブチルゴムのもつ優れた遮音性、振動吸収性を十分活かして開発されたシートで、薄板鉄板の振動音、衝撃音の低減に優れた効果を発揮します。
片面粘着材付き。
用途抜群の遮音性、振動吸収性の防振剤です
寸法(mm)
1.5×400×500
危険物の類別
非危険物
1箱(10枚)
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
ガレージライフに新提案!!有りそうで無かったガレージ用のカスタムマテリアル。ただのガレージじゃ物足りないけど自分じゃカスタム出来ない…ガレージにただバイクを停めるだけじゃ面白くない。そんなユーザー様の悩みを Easy Cut Panel が解決します!。縞鋼板に見えますが、金属製ではありません!カッターナイフでカット可能なのでガレージはモチロン、トランポや工具箱の装飾などDIYで装飾可能!
厚さ(mm)
3(表層透明ビニル層0.3)
寸法(mm)
457.2×914.4
色
ブラックメタル
素材
塩ビ
1枚
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
スチール面がホワイトボードに大変身!
裏面が全面マグネットなのでスチール面に簡単着脱できます。
使わないときはササっと外して、クルッと巻いておけば場所もとりません。
用途ホワイトボードとして
材質
PET+ゴムマグネット
厚さ(mm)
0.5
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
ホビー工作や家具の補修など、幅広い用途に使用できるスチール平板です
各種補修・ホビー・DIY用素材
ユニクロ仕上げの平板です
マグネットシートの大判サイズ。ハサミやカッターでカット可能です。
等方性マグネット。
商品タイプ
大判
仕様
マグネット式
材質
PVC 等方性マグネットシート
厚さ(mm)
0.8
色
白(ツヤ無し)
吸着力(N)
0.37 N(1cm2あたり)
磁束密度
(表面)390G
表面が粘着テープ貼り、裏面がマグネットシートなので掲示物などに最適です。お好みの大きさにはさみやカッターで切って使える便利なマグネットシートです。
色
黒
特性
強力
仕様
片面粘着剤付
材質
異方性ゴム磁石
厚さ(mm)
1.2
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
商品タイプ
粘着テープ付
材質
鉄(SPCC相当)
幅W(mm)
320
長さL(mm)
1000
RoHS指令(10物質対応)
対応