鉄板磨きのおすすめ人気ランキング

2025/08/09更新
95件の「鉄板磨き」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「磨き職人」、「鉄板掃除ヘラ」、「鉄板掃除」などの商品も取り扱っております。
グリドルパッドの専用ホルダです。
ブラウン トラスコ品番 309-0485 質量(g) 400 寸法(縦×横×高さ)(mm) 100×140×70
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

熱に強いグラスファイバー製なので、営業時間中でも温度を下げずに作業できます。高温(220℃)で作業可能。 研ぎ汁が出たりせず、洗剤を使わないので、作業後にすすぐ必要がありません。
用途グリドル、鉄板の表面にこびりついた頑固なコゲつき、カーボンの除去。 材質 レーヨン、ポリプロピレン 種別 替えパッド 寸法(幅W×奥行D)(mm) 114×140 耐熱温度(℃) 220 トラスコ品番 309-0515 寸法(mm) 114×140 タイプ 高温用
1箱(10枚)
5,998 税込6,598
当日出荷

耐熱温度が200℃ですので、営業中でも温度を下げずにグリドルの、クリーニング作業ができます。 目づまりの少ないパッドと丈夫なホルダーが一体になっているので、スピーディーにガンコな汚れを落とせます。 少量の油を鉄板に注いでお使いください。
材質 グラスファイバー不織布、プラスチック 質量(kg) 0.125 寸法(幅W×奥行D)(mm) 150×100 TKG品番 9-1013-1301 TKG品番(2017) 6-0893-1301
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

小型・軽量のエアツールシリーズにサンダーが新登場! 研磨粉を強力に吸い取る吸塵式。 手のひらサイズの軽量小型で偏心運動&回転運動のダブルアクション。 偏心+回転によりサンディングするので削りムラが少なく、研磨作業が可能。 マジックテープ式パッド採用で、ペーパーやパフの交換が容易になりました。 レギュレーター装備で、エアの流量を変化させ、回転数を調整可能。
用途自動車の補修や鉄板、塗装面、FRP、木工などの研磨に 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 12000 付属品 プラグ、オイル、取扱説明書、パッド交換用スパナ、吸塵ホース、吸塵袋、結束バンド 質量(kg) 0.74 タイプ 吸塵式 空気消費量(L/min) 最大:(ntp)379(op)57 使用空気圧力(MPa) 0.62 エアーホース内径(Φmm) 10以上 オービット径(Φmm) 5 パッド (取付面)マジックテープ式・穴あきタイプ パッドサイズ(Φmm) 125 エアー取付口 Rc1/4(PT1/4)
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

もっとも標準的なタイプで、あらゆる用途に使われている万能型の製品です。鋼板やパイプのサビ取り、汚れ取り、アルミ製品のすり傷のぼかしはもちろんヘアライン、塗料コート、ラミネート前の粗面化などにも広く使われています。
用途サビ落とし すり傷ぼかし(万能型) 粒度 320 寸法(mm) 150×230 厚さ(mm) 約8 赤茶 砥材 酸化アルミニウム 適合材 鋼板、アルミなど 化学物質等安全データシート(SDS) (0.3MB)
1箱(10枚)ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

持ちやすい取手付きで、作業性がグンとアップします。
グレー 寸法(mm) 82×118 トラスコ品番 819-2251 アズワン品番 2-7694-11
1個
999 税込1,099
当日出荷

材質 ポリエステル 質量(kg) 0.95 寸法(幅W×奥行D)(mm) 140×84 TKG品番 9-1013-0601 TKG品番(2017) 6-0893-0601 適合用途 厨房機器掃除(コゲ・油汚れ落とし)
1セット(10枚)
4,698 税込5,168
当日出荷

鉄板についたしつこい汚れがキレイに落とせます。
材質 ハンドル部:ポリプロピレン、ブラシ部:ポリウレタン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 145×85×65(取っ手含む)
1個
399 税込439
当日出荷

日本製製品として40年近くの実績があり、多くの方からご支持を頂いている研磨パットです。高いリピート率で抜群の信頼性・安心感があります。サビ取りなどあらゆる用途に使用されているスタンダード商品です。
用途サビ取り すり傷ぼかし(万能型) 粒度 #320 寸法(mm) 150×230 赤茶 砥材 A(酸化アルミニウム) グレード VF
1枚ほか
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

階段の蹴こみや床面の汚れを落とす、手作業用ホルダーです。
寸法(mm) 95×227 付属品 51 ラインハンドパッド(茶・白)×各1枚 トラスコ品番 000-1660 質量(g) 500 寸法(縦×横×厚さ)(mm) 95×227×75
1個
6,598 税込7,258
当日出荷

1個
8,898 税込9,788
当日出荷

グリドル、フライヤー、オーブングリルなどにこげついて固化した落としにくい油汚れを効果的に除去します。台所中性洗剤並のすすぎやすさ。無リンで、生分解性にも優れているため排水も安心です。 無リン
用途厨房用 液性 アルカリ性 使用希釈倍率 2倍
1本(5L)ほか
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型・軽量のエアツールシリーズにサンダーが新登場! 手のひらサイズの軽量小型で偏心運動&回転運動のダブルアクション。 偏心+回転によりサンディングするので削りムラが少なく、研磨作業が可能。 マジックテープ式パッド採用で、ペーパーやパフの交換が容易になりました。 レギュレーター装備で、エアの流量を変化させ、回転数を調整可能。
用途自動車の補修や鉄板、塗装面、FRP、木工などの研磨に 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 12000 付属品 プラグ、取扱説明書、パッド交換用スパナ 寸法(mm) 101×124 質量(kg) 0.74 タイプ 非吸塵式 空気消費量(L/min) 最大:(ntp)379(op)57 使用空気圧力(MPa) 0.62 エアーホース内径(Φmm) 10以上 オービット径(Φmm) 5 パッド (取付面)マジックテープ式 パッドサイズ(Φmm) 125 エアー取付口 Rc1/4(PT1/4)
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

スクリーンの上に低温用パッドを重ね、ホルダーでおさえてグリドルをこすります。研磨力が高く、光沢のある表面が得られます。仕上げはグリドルホルダーと低温用パッドでこすります。100℃以下でお使いください。汚れがあまりこびりついていない時には、パッドだけをご使用ください。
材質 グラスファイバー 寸法(縦×横)(mm) 139×101
1個
159 税込175
当日出荷

手作業用の脱着可能なハンドパッドホルダーです。 複数のパッドを取りかえながら用いる場合に適しています。
グレー 寸法(mm) 80×118
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

今まで落ちなかった頑固な汚れも、素早く取り除きます。目詰まりしにくく耐久性も抜群。極太合成繊維でちぎれにくく、ちぎれた場合も簡単に洗い流せます。金属鍋・フライパン・鋳物の洗浄に最適です。
用途食器や厨房機器の洗浄 材質 ナイロン、ポリエステル不織布(研磨粒子付) 寸法(mm) 83×140 タイプ 厨房用
1個ほか
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

柄を付けて使用する立ち作業用のホルダーです。 ホルダーは360度の自在継手ですから、デッキブラシでは掃除しにくい厨房機器の下も簡単にクリーニングできます。
用途床のすみや幅木、壁面、ガラス面などのクリーニングに セット内容 ホルダー本体×1、パッド(白・茶)×各1 寸法(mm) 95×227
1個
5,498 税込6,048
翌日出荷

錆に強く、内装や海側の作業に適しています。 刃部は国産高級ステンレス鋼 柄部はカラーコーティング仕上げです。
材質(刃) ステンレス RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途グリドル、鉄板の磨きに。ツヤ出し作業に効果。凸凹になじむ。 材質 ナイロン不織布 仕様 低温用 種別 替えパッド 寸法(幅W×奥行D)(mm) 150×100 アズワン品番 64-9293-21 TKG品番 9-1013-1101 TKG品番(2017) 6-0893-1101
1箱(10枚)
3,598 税込3,958
当日出荷

軽量・コンパクトですので、片手で作業が出来ます。
用途研磨作業に 回転数(min-1[r.p.m]) 10000 タイプ 吸塵式、マジック式 付属品 1/4カプラー、スパナ、パッド、ホース、吸塵袋、オイル差し 全長(mm) 160 質量(kg) 0.9 全高(mm) 94 空気消費量(L/min) 340 使用空気圧力(MPa) 0.62 空気接続口 PT1/4 オービット径(Φmm) 5 使用ホース径(Φmm) 6.5 パッドサイズ(Φmm) 123 取扱説明書 (8.1MB)
1台
15,980 税込17,578
当日出荷