鉄用切断砥石のおすすめ人気ランキング

2025/08/02更新
125件の「鉄用切断砥石」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ディスクグラインダー用切断砥石」、「研削砥石」、「鉄切断グラインダー」などの商品も取り扱っております。
瞬速切断で、ステンレスに最適! バリ、焼けがすくない!
用途ステンレス・金属の切断用 主要切断材料 ステンレス・金属 砥粒 AZ(酸化アルミニウム-ジルコニア) シリーズ 金の卵 最高使用周速度(m/s[m/min]) 80[4800]
1枚ほか
290 税込319
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

薄型タイプの1mm砥石です。すばらしい食い込みと切れ味です。バリが少ないです。
用途鉄、ステンレスなど金属全般の薄板・細棒・ALCなどの切断に。 外径(Φmm) 105 厚さ(mm) 1 穴径(Φmm) 15 粒度 46 砥材 AX トラスコ品番 365-5857 質量(g) 24 最高使用回転数(min-1[r.p.m]) 14400 硬度 S 使用工具 ディスクグラインダーおよび砥石切断機 刃厚(mm) 1 主要切断材料 鉄・ステンレス・ALC
1セット(10枚)
1,498 税込1,648
当日出荷

切れ味重視
用途一般鋼 仕様 1枚補強 粒度 46 厚さ(mm) 2.2 穴径(Φmm) 15 硬度 S 使用工具 ディスクグラインダー 最高使用周速度(m/min) 4300 外径(Φmm) 100 砥粒 A 主要切断材料 一般鋼
1箱(10枚)
1,198 税込1,318
当日出荷

三つの安心設計(コスト・切れ味・安全性) コスト:といし1枚当たりの優れた作業量は、コスト低減を実現させます。 切れ味:極薄が生み出すカットスピードは、作業負担を軽減させます。 安全性:優れた剛性を与える特殊製法は、高い破壊耐性を有します。 砥石両面を補強材で挟み込んだ構造は、高い破壊耐性を有します。 特殊製法による優れた剛性は薄物砥石に特有な腰の弱さを感じさせません。 抜群の高寿命と安全性を兼備する熟練工御用達の一品です。
用途一般鋼・ステンレス鋼用 タイプ 一般鋼・ステンレス鋼 シリーズ 飛騨の匠 硬度 P
1枚ほか
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

切れ味重視の汎用タイプ切断砥石です。切れ味の良い金属専用砥石です。
用途金属(鉄)の切断作業。 主要切断材料 金属(鉄) タイプ ディスクグラインダー専用 穴径(Φmm) 22 硬度 A46S 最高使用周速度(m/s) 72
1枚
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

従来の砥石に比べて非常に長持ち。 鉄はもちろんステンレスだってばっちり。 長持ちするから取り替える手間も省けるます。ゴミ(使い古しの砥石)も減ります。
用途パイプ、アングル、チャンネルなどの一般鋼材はもちろん、丸棒、厚板もOK。 軽天材料の切断には抜群!! 厚さ(mm) 2.5 粒度 36 砥材 AZ タイプ 両面補強 硬度 T 主要切断材料 一般鋼材、軽天材料 最高使用周速度(m/s) 80
1枚
329 税込362
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

チップにパウダーチタンチップを新採用し、さらに精度・耐久性がUPしました。コストパフォーマンスに優れたチップソーです。
用途アングル鋼・鉄筋・鉄パイプ・ハンガーレール・チャンネル鋼・ガス管・スパイラルダクト・各種形鋼 適合材 鉄・ステンレス 材質 合金工具鋼SK-5 使用チップ 超硬(パウダーチタン) 化学物質等安全データシート(SDS) (0.3MB)
1枚
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

多種多様な部材を切断可能!。従来のダイヤモンドホイールでは切断が困難だった鉄・ステンレスも切断が可能です。外径変化がなく作業効率アップ!外径が小さくならない為、安定した一発切断が可能です。切断砥石と比べて耐久性が100倍以上となっており、砥石の磨耗による付け替え作業が約100回以上軽減されます。より安全でより効率的な作業が可能となっております。
用途鉄、ステンレス、鋳鉄管、エキスパンドメタル、塩ビ、FRP、ガラス、石材、コンクリート、レンガ、自動車ボディー、タイヤ、油圧ホース、シャッター、木材などの切断が可能です 適合材 鉄、ステンレス、鋳鉄管、エキスパンドメタル、塩ビ、FRP、ガラス、石材、コンクリート、レンガ、自動車ボディー、タイヤ、油圧ホース、シャッター、木材 厚さ(mm) 1.3
1枚
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防塵マルノコ、ディスクグラインダー、各種カッター用ダイヤモンド砥石。 ほとんど全ての材料が切断可能なうえ、どのような材料においても満足できる性能を発揮。ダイヤモンドが台金に特殊技術によって直接金属溶着されているので、ダイヤモンドがすり減るまで切断できます。 切断による温度上昇を抑制しますので、石材が長切れでき、鉄も難なく切断します。 様々なコンクリートにも高い切断性能を発揮します。 乾湿両用タイプ。
用途各種コンクリート二次製品・鉄筋コンクリート・各種石材・人造大理石・各種建材・鉄・鋳物・ダグタイル鋳鉄管・プラスチック・塩ビ・FRP・グラスファイバー
1枚
特価
9,998 税込10,998
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

多結晶アルミナ砥粒と次世代型高硬度ボンドを最強のバランスで配合し、圧倒的切断力を実現します。
仕様 両面補強 砥材 多結晶アルミナ 最高使用周速度(m/s[m/min]) 80
1箱(12枚)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

技術力とノウハウを結集。 作業効率を大幅に向上させた高性能切断砥石です。 キュービトロン砥粒を採用した金属用切断砥石。従来品の2倍近い鋭い切れ味を可能にしました。 その薄さを感じさせない優れた耐久性と、両面補強構造による高い安全性を兼ね備えた、レヂボンが誇る画期的な切断砥石です。 ※ただし、RSC 105X0.7X15 60Pについては、キュービトロン砥粒を採用しておりません。
用途小径丸棒、小径パイプ、小径鋼、薄鋼板、波トタンなどの切断作業。
1枚ほか
特価
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

モノタロウオリジナル切断砥石がリニューアルして登場! 従来品と比べ、切れ味・耐久性・安全性が更に高まり コストパフォーマンスに優れた切断砥石です。 1枚補強入り。
用途一般鋼材、アングル、丸棒などの切断 仕様 1枚補強 砥材 A 穴径(Φmm) 25.4 硬度 S 結合剤 BF 主要切断材料 一般鋼 化学物質等安全データシート(SDS) (1.5MB)
1パック(5枚)
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

素晴らしい食い込みと切れ味です。バリ・焼けが少ないです。従来の薄物砥石より大幅に耐久性がアップしました。
用途ステンレス・鉄等金属全般の薄板・細棒・ALCなど。 粒度 46 砥材 AX シリーズ 雷鳥 硬度 S 最高使用周速度(m/min) 4800 補強ネット 2枚入 主要切断材料 ステンレス・鉄等金属全般の薄板・細棒・ALCなど
1枚ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

切れ味重視の汎用タイプ切断砥石です。切れ味の良い金属専用砥石です。
用途金属(鉄)の切断作業。
1枚ほか
419 税込461
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

一体型フランジのためガッチリ固定できスリップしにくい! ウェーブカットで安全、速切れ、長持ち! 砥材配合を見直すことで更に切れ味・耐久性がUPしました。
用途ステンレス、鉄工用、アングル、丸棒、薄板鉄板、チャンネル鋼、異形鉄筋、小径パイプ 仕様 両面補強 粒度 60 厚さ(mm) 1.0/1.2 砥材 AHX 穴径(Φmm) 15 最高使用回転数(min-1[r.p.m]) 14400 硬度 P 使用工具 ディスクグラインダー 最高使用周速度(m/s[m/min]) 80[4800] 外径(Φmm) 106 結合剤 B/F 関連資料 よくある商品Q&A(0.3MB) 化学物質等安全データシート(SDS) (0.4MB)
1枚ほか
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

両面補強でありながら、更に極限の薄さに挑戦した切断砥石。 切れ味と切断スピードで違いが出る、超快速切断。 切断スピードが早いのでバリ、焼けが少ない。 力を入れずに軽く押さえるだけで切断可能です。
用途ステンレスを中心に、多種の鋼材の切断に威力を発揮。 粒度 80 砥粒 AZ 最高使用回転数(min-1[r.p.m]) 14400 シリーズ 金の卵 硬度 P 最高使用周速度(m/s[m/min]) 80 主要切断材料 ステンレス
1枚ほか
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

両面クロス補強でより安全性を高め、ラフ側面により優れた切れ味を発揮します。 強靭でシャープな切れ味!
用途ステンレス鋼材(薄板・細物丸棒・パイプ・サッシ) 一般鋼材 ALC 種別 両面補強 砥材 アルミナ シリーズ 雷鳥 最高使用周速度(m/s[m/min]) 80[4800]
1枚ほか
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ステンレス・薄板金属向き切断砥石。 「ウルフ」をベースに、切れ味重視の両面補強切断砥石。 切断時間は大幅短縮、だけど砥石は長持ち。 ホコリだって少なく、環境にもやさしい。
用途ステンレス、鉄、アルミなどの薄板の切断に 外径(Φmm) 105 穴径(Φmm) 15 タイプ 両面補強 最高使用周速度(m/s) 80
1枚
279 税込307
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ジルコニア(AZ)切断砥石に125mmタイプが登場! 超薄型でスムーズな切れ味&ジルコニアのロングライフ! 最新の砥材配合思想により、切れ味・耐久性を両立し優れた作業性を発揮します。 これからのニュースタンダード砥石です。 安全で安心な両面補強ネットタイプ
用途一般鋼・ステンレス鋼兼用 仕様 両面補強 粒度 46 厚さ(mm) 1.3 砥材 AZ 穴径(Φmm) 22 最高使用回転数(min-1[r.p.m]) 12200 硬度 P 使用工具 ディスクグラインダー 最高使用周速度(m/s[m/min]) 80 外径(Φmm) 125 結合剤 BF 化学物質等安全データシート(SDS) (0.7MB)
1枚ほか
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

切れ味重視の汎用タイプ切断砥石です。切れ味の良い金属専用砥石です。
用途金属(鉄)の切断作業。 主要切断材料 金属(鉄) 最高使用周速度(m/s) 72
1枚
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)