- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- 洗車・清掃
- ボディー用
- 鉄粉除去 スポンジのおすすめ人気ランキング
鉄粉除去 スポンジのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新96件の「鉄粉除去 スポンジ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「鉄粉 パッド」、「車 鉄粉取り」、「鉄粉除去クリーナー」などの商品も取り扱っております。
車に付いた鉄粉や虫などの汚れに力を入れる事無く除去できます。
カーシャンプーで表面の汚れを取り除いた後、手作業の他、150Φの面ファスナータイプのダブルアクションポリシャーに取り付けることで、素早く鉄粉取り作業が可能です。
用途洗車時の鉄粉除去に
材質
特殊加工クレイ+ウレタン+面ファスナー(ナイロン)
寸法(Φmm)
150
推奨回転数(min-1[r.p.m])
600以下
適合
ダブルアクションポリシャー(オービット幅8mmまで)
使用方法
カーシャンプーなどの潤滑剤と同時に使用。ポリシャー使用の場合、力を入れず自重で使用。
危険物の類別
非危険物
対応ボディー色
濃色・淡彩色兼用
取扱説明書
(0.9MB)
ボディに付いた鉄粉や塗装ミスト・ピッチ・タールなどの頑固な汚れを除去。スポンジに付いた汚れは洗って何度も使えるので、従来のねんどクリーナーよりも長く使えて経済的。ラバー面に凹凸を付けることでザラ付きを除去する効果が上がり、さらに凹よって水の流れが良くなることでスポンジの動きがスムーズになり作業性がアップしました。
危険物の類別
非危険物
対応ボディー色
全色対応
ボディに付いた鉄粉や塗装ミスト・ピッチ・タールなどの頑固な汚れを除去、スポンジに付いた汚れは洗って何度も使えるので、従来のねんどクリーナーよりも長く使えて経済的です。
適合用途
鉄粉取り
材質
ウレタン変性アクリル樹脂
寸法(mm)
60×40×110
危険物の類別
非危険物
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
粘土はもう古い!水をかけながらこするだけで驚くほどの鉄粉除去効果!
機械作業、手作業兼用モデルです。
ハードタイプで除去性能に優れ、研磨作業前の下地作りに最適です。
ボディカラーに応じて仕様を選択して作業できます。
50台目安。
寸法(mm)
Φ150
タイプ
ハード
危険物の類別
非危険物
軽く撫でるだけ
鉄粉・水アカ強力除去
異次元の高性能
カンタン・強力・時短洗車
洗車と同時にボディの下地作りができる
特殊ラバー粘度が鉄粉を取り込む!
新感覚特殊ラバー粘度+高保水性グローブ
材質
生地:ポリエステル80%・ナイロン20%、片面ラバー粘度塗布、裏生地:ポリエステル100%、スポンジ:ポリウレタンフォーム
危険物の類別
非危険物
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
ボディに付着した鉄粉・虫・塗料ミスト・雨染みなどの汚れをすばやく除去できます。
ラバー表面に特殊素材を使用し効率的に塗装面に付着した異物を除去します。塗装面への
キズを最小限に止める為 ラバー表面の形状に特徴があり、塗装面から離脱した付着物及び水分を排出する形状になっております。最大のメリットは作業性にありWアクションサンダー・電動Wアクションポリッシャーで使用することにより従来の1/2の時間で付着物を除去できます。洗って繰り返し使用できますので経済的です。
用途自動車ボディ用
直径(Φmm)
150
危険物の類別
非危険物
1枚
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
特殊ラバー面で付着物除去、最高級マイクロファイバー面で手洗い洗車が出来、両面それぞれの用途をこなす。
機能性と作業性を兼ね備えた洗車用ミットです
危険物の類別
非危険物
ボディやアルミホイールに付着した鉄粉や汚れを落とします。
鉄粉のみに反応しますのでガラス・ゴム・プラスチック・メッキ部などへの影響はありません。
シャンプー効果があります。
危険物の類別
非危険物
1本(500mL)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
高密度で立体的に編み込まれたアクリル繊維が、虫汚れや微細な汚れまでしっかりからめ取ります。水洗いだけでシャンプー洗車で落ちない油系汚れまで落とします!。油汚れを吸着する性質を持つアクリル繊維が虫の死骸、鳥フン、木の樹液、水アカ、ピッチタール等のガンコな汚れまでスッキリ落とします。コーティング施工車の「虫汚れ取り」にもピッタリです!。強力なクリーナーを使わず汚れを落とすので、コーティング被膜に悪影響を与えることがありません。
適合用途
洗車(コーティング施工車対応)、虫取り、水アカ落とし、油膜取り
トラスコ品番
835-6667
質量(g)
30
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
145×220×50
材質(スポンジ)
ポリウレタン
危険物の類別
非危険物
材質(ネット)
アクリル・ナイロン
1枚
¥399
税込¥439
当日出荷
鉄粉を取ってツルツルボディに。
鉄粉・塗料等の除去、柔らかくて使いやすいタイプです。
ボサボサにならずに、塗装ミスト等もとれます。
用途車の鉄粉・塗料等の除去
成分
オレフィン系樹脂、炭酸カルシウム・他、その他・顔料・添加剤、結晶質シリカ
危険物の類別
非危険物
化学物質安全性参考資料
(0.3MB)
面倒で時間のかかる鉄粉(塗装粉)を短時間で除去するシングルポリッシャー専用バフ。バフ内に特殊粘土が浸透されてるので、あとはシングルポリッシャーに装着し、シャンプー洗車後の濡れたボディにポリッシングするだけでボディのザラつきを取り除きます。鉄粉取り粘土(手作業)と比較して圧倒的な時間短縮と労力軽減が行えます。鉄粉除去剤で溶かし切れない鉄粉も綺麗に除去します。都会の一般乗用車で凡そ6~8台くらいの使用が可能です。(車の状態・面積により変わります)
用途自動車等に付着した鉄粉(塗装粉)の除去
使用方法
ボディーを濡らしながら力を入れずにポリッシングを行う(ポリッシャーの重みだけで充分除去できます)除去した鉄粉はバフの中へ取り込んでいきます。(バフ自体は洗浄できません)終了後はボディーを洗い流してください。
寸法(mm)
マジック径160、スポンジ径180、厚み25
質量(g)
100
危険物の類別
非危険物
1枚
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
化学反応でガンコ汚れを溶かして落とす。ボディのザラついた鉄粉からアルミホイールにこびりついたブレーキダストまで、これ1本でまとめて強力洗浄。ボディシャンプー感覚で洗うだけのラクらく作業。冬期の融雪剤対策にもおすすめです。
用途自動車用ボディ・アルミホイール鉄粉除去洗浄剤
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
0.5L
対応ボディー色
全塗装色対応(イエロー色は除く)
危険物の性状
非水溶性
1本(500mL)
¥969
税込¥1,066
当日出荷