- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 建具金物
- 鉄重量戸車のおすすめ人気ランキング
鉄重量戸車のおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新99件の「鉄重量戸車」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「鉄重量戸車V型」、「鉄重量戸車 鉄枠」、「門扉滑車」などの商品も取り扱っております。
高級機械用ベアリングを使用していますので耐久性に優れています。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫etc。
タイプ
V溝型
RoHS指令(10物質対応)
対応
高級機械用ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫etc.
タイプ
V溝型
RoHS指令(10物質対応)
対応
ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。
用途各種門扉・重量扉
タイプ
VH兼用型
仕様
VH兼用型・鉄枠。(車は鉄鋳物)
特に溶接での取り付けも可能ですから取り付け作業の能率向上に適しています。
材質
枠/SPHC(電気亜鉛メッキ)、車輪/S45C(黒染)、軸/SS400(電気亜鉛メッキ)、ボルト・ナット/SWCH他(電気亜鉛メッキ)
ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。
用途各種門扉・重量扉
タイプ
平型
RoHS指令(10物質対応)
対応
用途アングル、フラットバー用。
重量戸車用の車輪。
付属品
ボルトナット、ばね座金
材質
車輪/スチール(炭素鋼)、ボルトナット/スチール(電気亜鉛メッキ)
ベアリング内蔵で、耐久性に優れます。
枠と車との間にスペースを設けているため、レールに多少のゆがみやズレがあってもスムーズに開閉します。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫など。
タイプ
V溝型
材質(車輪)
鋳物
材質(枠)
スチール
タイプ
V型
材質
枠:スチール、枠表面処理:クロメートメッキ仕上げ、車輪:ダクタイル鋳鉄(FCD-450)
ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫etc
枠厚(mm)
4
RoHS指令(10物質対応)
対応
タイプ
トロ車型
RoHS指令(10物質対応)
対応
用途工場等の門扉や出入口用扉などに。
溝幅(mm)
4
仕様
ベアリング入り
材質
鉄
タイプ
V溝型
取付穴(mm)
11
V溝角度(°)
92
高級機械用ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫etc.
タイプ
V溝型
材質(車輪)
SUS303
RoHS指令(10物質対応)
対応
車輪はダクタイル鋳鉄(FCD-45)を使用のため強度は普通鋳鉄に比べ大幅アップ
用途アングル、フラットバー用。
タイプ
コ型
形状
固定
型式
C-2350型
ブレーキ
ナシ
材質(車輪)
ダクタイル鋳鉄
金具仕上
クロメートメッキ仕上
ベアリング内蔵で、耐久性に優れます。
枠と車との間にスペースを設けているため、レールに多少のゆがみやズレがあってもスムーズに開閉します。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫など。
タイプ
トロ車型
ベアリング内蔵で、耐久性に優れます。
枠と車との間にスペースを設けているため、レールに多少のゆがみやズレがあってもスムーズに開閉します。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫など。
タイプ
平型
材質(金具)
FC250
形状
固定
ブレーキ
ナシ
材質(車輪)
鋳鉄(V溝)
金具仕上
有色クロメートメッキ
密閉防塵式。
50~60mm車はベアリング、75mm車以上はダブルベアリングを使用。
タイプ
V型
材質
車/ダクタイル鋳鉄、枠/鉄板(ユニクロメッキ仕上げ)
密閉防塵式、ダブルベアリング入。
芯棒付(Eリング用の溝加工はしていません。また150~200mmの芯棒はボルト・ナットになります)
用途トロ車用。
タイプ
L型
材質
ダクタイル鋳鉄
シリーズ
C-1200シリーズ
高級機械用ベアリングを使用していますので耐久性に優れています。
用途各種門扉・重量扉
タイプ
VH兼用型
仕様
VH兼用型・ステンレス枠。(枠・芯棒:SUS304、車:SUS303)
RoHS指令(10物質対応)
対応