- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- ねじ・ボルト・釘
- プラグ・止め輪・ピン
- 鉄骨キャップのおすすめ人気ランキング
鉄骨キャップのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新130件の「鉄骨キャップ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「角パイプ用キャップ」、「ボルトキャップ」、「鉄骨カバー」などの商品も取り扱っております。
角パイプの穴を隠し、きれいに仕上げます。 パイプ端部の見栄えを良くします。
色
ブラック
仕様
角パイプ用
材質
樹脂
パイプの切断面のけが防止や防塵対策用の保護カバーです。
材質
L.D.ポリエチレン(PE)
用途ヤマトアルミフレーム用キャップ。
材質
樹脂(PPS)
高さ(mm)
5
平角パイプの穴を隠し、きれいに仕上げます。 パイプ端部の見栄えを良くします。
材質
樹脂
色
ブラック
アルミフレームYFL-8080-8用キャップ
美しい光沢。はめ込みタイプで作業が簡単。
トラスコ品番
848-9598
材質
樹脂(PPS)
幅(mm)
80
高さ(mm)
5
質量(g)
14.3
奥行(mm)
80
1個
¥1,698
税込¥1,868
翌々日出荷
丸パイプの穴を隠し、きれいに仕上げます。 パイプ端部の見栄えを良くします。
材質
樹脂
色
ブラック
波板やスレートなどの止めボルト・ナットの保護用キャップ。平座金とネジ山で固定するので、接着剤不要なことで従来品のボルトキャップよりも作業効率が向上。ボルトへの風雨の侵入を防ぎ、高い防錆性を発揮。塗装可能。接着剤不要
用途ボルト、ナット保護用キャップ・防錆・防腐
材質
エチレン・酢酸ビニル共重合樹脂
色
グレー
取付穴を隠すキャップです。
材質
ニトリルゴム(NBR)
仕様
30×14穴用
適合
デュアルローラー用受座(408-9101型)、130°開き高さ調整機構付丁番(443-9001型)、180°開き連続扉用丁番(412-9004型)
色
ブラック
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥179
税込¥197
当日出荷
ボルトナット部のカバーに使用できます。安全対策やサビ防止としても使用できます。
色
グレー
RoHS指令(10物質対応)
対応
スチール、アルミパイプを使用した家具、ラックの他、パイプ切断面のけが防止や防じん対策に適しています。
材質
L.D.ポリエチレン(PE)
パイプの切断面のけが防止や防塵対策に適しています。
材質
L.D.ポリエチレン(通常焼却処分可能)
フレーム端面の樹脂キャップ
用途フレーム端面のカバー
材質
ABS樹脂[ABS]
質量(g)
7.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
取付穴を隠すキャップです。
材質
ニトリルゴム(NBR)
仕様
30×10穴用
適合
ジョイント金具(294-9106型、294-9107.33-10010型)、160°開き抜き差し丁番(417-9007型、417-9008型)、180°開き面付丁番(418-9101型)、180°開き丁番(417-9101型)、180°開き連続扉用抜き差し丁番(412-9003型)、180°開き抜き差し丁番(412-9101型)
色
ブラック
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥179
税込¥197
当日出荷
取り付け簡単、耐久性も抜群!サビを防止し、雨漏りを防ぐので、塩害や雨量の多い地方にも最適です。
材質
6ナイロン
エンドキャップ内の空洞がテーパー形状になっている為、パイプにエンドキャップを挿入することでパイプ内壁に圧がかかり、ナットの締付けによりエンドキャップが抜けにくくなります。
使用温度範囲(℃)
-30~100
許容荷重(N)
3000
色(本体)
つや消しブラック
表面処理(ナット)
亜鉛メッキ
フレーム端面の樹脂キャップ
用途フレーム端面のカバー
材質
ABS樹脂[ABS]
RoHS指令(10物質対応)
対応