鉋 下端定規のおすすめ人気ランキング

2025/08/08更新
115件の「鉋 下端定規」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「平行 測定器」、「そり 測定」、「測定工具」などの商品も取り扱っております。
平面確認やかんな下端調整などを正確に行います。総焼入加工・機械研磨後に、熟練の職人が一本ずつていねいに反りを調整(狂い取り)して仕上げています。
1個
9,998 税込10,998
8日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
7,998 税込8,798
当日出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1本
7,698 税込8,468
当日出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

両面研磨されていますので、方向を気にせず使用することができます。 専用ケース入りで収納に便利です。
用途エンジンヘッドの歪み測定やシリンダー・ブロック・インテークマニホールドの平面度測定に 材質 S50C(焼入) 形状 アイビーム型 質量(kg) 2.4 硬度 HRC34~38 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 600×16×36 平行度(μm) 50(商品全長に対する) 熱処理 焼入あり 真直度(μm) - 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
9,998 税込10,998
当日出荷

本器は罫書用に使用され、材質は軟鋼製で研磨仕上げを施してあります。 精度は表示面一面です。
種別 普通形 材質/仕上 軟鋼製/研磨仕上げ
1台
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

用途平面度、平行度、真直度の検査に使用します。 種別 A級焼入 材質 炭素工具鋼
1本
23,980 税込26,378
6日以内出荷から50日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1本
24,980 税込27,478
6日以内出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1本
7,498 税込8,248
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

用途ヘッドブロックのゆがみの点検に使用します。 全長(mm) 600×16×36 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
15,980 税込17,578
5日以内出荷

本器は罫書用として使用されるもので、鋼製で研磨仕上げを施してあります。
精度(μm) A級(10+L/100) 種別 べベル型
1個
7,498 税込8,248
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途平面度、平行度、真直度の検査に使用します。 種別 B級仕上 材質 炭素工具鋼
1本
6,898 税込7,588
6日以内出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

測定面は研磨仕上げ品です。 高精度定規として使用できます。
用途板金、仕上等のケガキ用、平面、真直検査用に RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

測定面は研磨仕上げ品です。 高精度定規として使用できます。 焼入品です。
用途板金、仕上等のケガキ用、平面、真直検査用に 焼入硬度 490-620 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
4,498 税込4,948
31日以内出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

平面度、真直度の測定、ヒズミチェックに使用します。SEIWは水準器を併用し工作機械芯出し、タービンの測定に使用します。
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm) 1000×60×12 精度 A精度=真直度(2+L/100)μ トラスコ品番 308-4442 種別 アイビーム型 質量(kg) 5
1個
89,980 税込98,978
当日出荷

砥石の面直し・・・「いつでも、どんなところでも」「天然砥石でも人造砥石でも」一発OKです! 荒・中砥石・中仕上・仕上砥石・天然・人造砥石の砥面をペーパーで簡単に直す事が出来ます。
セット内容 鉋台用ペーパー(白)×1・砥石用ペーパー(茶)×1・木製台×1 寸法(mm) 410×105×55 質量(g) 1700 サイズ(mm) 100×400
1台
5,998 税込6,598
当日出荷

1本
55,980 税込61,578
6日以内出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

測定面は研磨仕上げ品です。 焼入品です。
用途板金、仕上等のケガキ用、平面、真直検査用に 焼入硬度 490-620 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
5,198 税込5,718
31日以内出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)


測定面は研磨仕上げ品です。
用途板金、仕上等のケガキ用、平面、真直検査用に RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
3,298 税込3,628
26日以内出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

トラスコ品番 308-4531 材質 特殊工具鋼 長さ(mm) 150 幅(mm) 24 厚さ(mm) 3 質量(kg) 0.2 精度(μm) 11.5
1個
7,498 税込8,248
翌日出荷