- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)
- 金属素材
- 鉛 ブロックのおすすめ人気ランキング
鉛 ブロックのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新214件の「鉛 ブロック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「鉛 塊」、「鉛インゴット」、「金属ブロック」などの商品も取り扱っております。
柔らかく重量のある鉛板材です。X線遮蔽材、制振材、ウエイトとしてもお使い頂けます。
用途X線遮蔽、制振
幅(mm)
100
厚さ(mm)
50
純度(%)
99.9以上
材質
S50C
RoHS指令(10物質対応)
対応
ホビーや工作などに適した金属素材です
各種補修・ホビー・DIY用素材
サイコロ形状の鉛素材です
材質
鉛
寸法(mm)
20×20×20
1個
¥549
税込¥604
当日出荷
X線防護の際の補助・補修等に使用します。
好きな大きさ、形に加工してご使用いただけます。(片面保護シール付)
必要な分だけ使用可能な単独タイプ。
材質
鉛
厚さ(mm)
4
仕様
黒テープ使用
ウエイト固定シャフト(GFW-304)へ挿入し、使用するウエイトです。
材質
鉄
質量(g)
1000
シリーズ
GF
1個
¥1,034
税込¥1,137
当日出荷
薄く柔らかく重量のある鉛板材です。X線遮蔽材、制振材、ウエイトとしてもお使い頂けます。
用途X線遮蔽、制振
純度(%)
99.9以上
持ち手付きで安定感もよく2個(同サイズ)までなら積み重ねも可能です。本体にはセメントを注入した重石です。
用途シートや入れ物のフタ等の重石(おもし)に。
規格
食品衛生法適合
材質
ポリエチレン(PE)
色
グレー
壺や花瓶など不安定な形状の作品の底部に入れて作品の倒壊を防止します。
材質
鉛
質量(kg)
10
ウエイト固定シャフト(GFW-304)へ挿入し、使用するウエイトです。
材質
鉄
質量(g)
2000
シリーズ
GF
1個
¥2,189
税込¥2,408
当日出荷
タイプ
ストレート
穴タイプ
キリ穴
材質
S45C
X線防護の際の補助・補修等に使用します。
長さ(m)
1
材質
S50C
寸法B(mm)
50
熱処理
焼入HRC45±3
RoHS指令(10物質対応)
対応
最小1mm単位でご注文できます。
タイプ
プレート
直角度(/100mm)
0.015以下
平行度(/100mm)
0.02以下
サービス分類
オーダー・加工