- 工具の通販モノタロウ
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
- 溶接用品
- ロウ付・銅ロウ・ガス溶接棒
- 銀 ロウ 融点のおすすめ人気ランキング
銀 ロウ 融点のおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新92件の「銀 ロウ 融点」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ステンレス ロウ付け」、「鉄 ロウ付け」、「ろう材」などの商品も取り扱っております。
溶解点が(銀ロウの中では)低く、初心者向き。仕上りが白く、彫金やステンレスのロウ付に最適。フラックス(RZ-200)が必要。銀56%、カドミウム0%
線径(mm)
0.8
長さ(mm)
300
トラスコ品番
376-9216
質量(g)
18
使用温度(℃)
650
RoHS指令(10物質対応)
対応
1パック(3本)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
耐熱性、耐衝撃性に優れています。カドミウムを含んでいません。
用途鉄・真鍮・ステンレス・銀・銅の異種金属のロウ付け
材質
銀40%含有
長さ(mm)
500
融点(℃)
780
引張強度(N/mm2)
539
銀ロウ付のスタンダード。様々な用途に対応。ロウ付けにはフラックス(RZ-200)が必要です。
線径(Φmm)
1
成分
銀35%・カドミウム0%
トラスコ品番
376-9160
長さ(mm)
300
質量(g)
23
使用温度(℃)
745
寸法(Φ×mm)
1.0×300
RoHS指令(10物質対応)
対応
化学物質安全性参考資料
1パック(5本)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
金属の接合が手軽にできるロウ材です。
用途異種金属のロウ付け用。
長さ(mm)
300
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐熱性、耐衝撃に優れています。フラックス(RZ-200)が必要です。
線径(Φmm)
1.6
成分
銀40%・カドミウム0%
トラスコ品番
376-9224
長さ(mm)
300
質量(g)
25
使用温度(℃)
780
寸法(Φ×mm)
1.6×300
RoHS指令(10物質対応)
対応
1パック(2本)
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
適合
銀ロウ(RZ-100、RZ-107、RZ-108、RZ-150)。リン銅ロウ(RZ-102)
トラスコ品番
376-9275
タイプ
液状
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個(20g)
¥959
税込¥1,055
当日出荷
接合部分にロウ材をあらかじめ塗っておくことにより、融点の見極めが不要になるため、初心者にもロウ付が容易です。ロウ付がきれいに仕上がり、ロウ材の余分な使用も抑えられます。使用する分だけロウ材とフラックスを混ぜるので、保存時の劣化が少ないです。RoHS対応商品です。
付属品
かくはん用ヘラ付
RoHS指令(10物質対応)
対応
棒長(mm)
500
質量(kg)
1
銀ロウは硬ロウを代表するロウで流動性、強さ、耐蝕性など優れた性質を有する為、多方面に用いられています。
トラスコ品番
494-8173
1個(150g)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
カドミウムフリーの銀ろうです。RoHS対応品。<成分>銀56%他。
用途銅、真鍮や鉄、ステンレスなどのろう付
棒径(Φmm)
1.6
長さ(mm)
500
RoHS指令(10物質対応)
対応
1箱(100g)
¥33,980
税込¥37,378
当日出荷
銅合金のロウ付にはフラックス(RZ-200)が必要です。
線径(Φmm)
1.6
成分
リン7%、不純物0.2%未満、銅92.8%
トラスコ品番
376-9186
長さ(mm)
300
使用温度(℃)
735
寸法(Φ×mm)
1.6×300
RoHS指令(10物質対応)
対応
1パック(5本)
¥959
税込¥1,055
当日出荷
金属の接合が手軽にできるロウ材です。有害な鉛を含んでいません。作業温度が低く、初心者向けのハンダです。フラックス(5g)付きです。
用途異種金属のロウ付け用。鉄・真鍮・ステンレス・銀・銅の異種金属のロウ付け。
線径(mm)
1.6
使用温度(℃)
220
長さ(mm)
300
タイプ
鉛フリーはんだ
質量(g/パック)
36
トラスコ品番
376-9232
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
ろう材芯径Φ1.6mm、コーティング含むΦ2.8mmのフラックスコーティング銀ろうです。カドミウムを含んでいません。
用途異種金属同士の接合(鉄・ステンレス・銅・真鍮等)
線径(mm)
2.8
長さ(mm)
500
トラスコ品番
241-9017
材質
銀:30%、銅:38%、亜鉛:32%
質量(g)
約12
JIS規格
BAg-20
融点(℃)
765~870
1パック(5本)
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
乾燥して固まったり、吸湿しない水溶性タイプです。そのまま使え、塗りやすい樹脂ボトル容器です。
用途ロウ付け作業に
質量(g)
20
ハニカム構造が炎をシャットアウトします。
トラスコ品番
376-9321
質量(g)
68
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)
93×66×13
最高使用温度(℃)
1100
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
銅、亜鉛、錫、その他有効成分を特殊配合した黄銅の芯線に、独特の溶接剤を被服した被服黄銅ろう付棒で、鉄、銅、黄銅、青銅等の同種または異種のろう付および溶接に使用されます。ろう付の際、溶金の流動性が良く、ブローホールや巣などの欠陥もなく、軟鋼程度の抗張力と伸びが得られます。また、作業温度が低いので、地金の質を損なうことなく、歪みのでることもほとんどありません。
用途冷凍装置、エアコン、ガス風呂、ラジェータ。レールボンド、カゴ型モータ、電気炉。銅、黄銅、特殊鋼、亜鉛メッキ鉄板等の異種金属製品のくみたて。厚板への薄物の取付。工作機械の台枠、エンジン、プーリー等の鋳鉄製品の補修。スクリュー、軸受メタル等の補修溶接。
長さ(mm)
1000
硬度
90~95Hv
引張強度
363~412N/mm2
伸び(%)
28~33
衝撃値(J/cm2)
59~88
作業温度が低く、初心者向き。フラックス5g付
線径(mm)
2
長さ(mm)
300
トラスコ品番
376-9208
使用温度(℃)
220
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
ガス溶接真鍮用溶接棒です。
用途ガス溶接器用の溶接棒。
径(Φmm)
2
質量(g)
500
1箱(500g)
¥4,698
税込¥5,168
翌々日出荷
1500~1700℃の強力なスパイラル集中炎を発する業界最軽量クラスのパワフルトーチ。トリガー式の点火ボタンと頑丈な金属本体で作業性に優れています。
用途ハンダ付、ロウ付、凍結解氷、炭の火起こし
火炎形状
スパイラル集中炎
火炎温度(℃)
1500~1700
最高温度(℃)
1700
仕様
(使用向き)フルタイム逆さ使用可能
付属品
ボンベ(RZ-850)×1本
質量(g)
130(本体のみ)
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
150×25×50(本体のみ)
点火方式
電子着火方式
火口径(mm)
16
燃焼時間(分)
90(RZ-850使用時)。※30分の連続燃焼データより換算したものです。
発熱量(kW[kcal/h])
2.3[2000](RZ-850使用時)。2.7[2300](RZ-860使用時)。※10分間の燃焼データを1時間に換算したものです。
ガス消費量(g/h)
169(RZ-850使用時)。※10分間の燃焼データを1時間換算したものです。
適合ボンベ
ネジ込み式。RZ-850・RZ-860
RoHS指令(10物質対応)
対応
1本
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷