- 工具の通販モノタロウ
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
- 溶接用品
- ロウ付・銅ロウ・ガス溶接棒
- 銀ロウ材のおすすめ人気ランキング
銀ロウ材のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新89件の「銀ロウ材」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ステンレス ロウ付け」、「ろう材」、「銀ロウ」などの商品も取り扱っております。
銀ロウ付のスタンダード。様々な用途に対応。ロウ付けにはフラックス(RZ-200)が必要です。
線径(Φmm)
1
成分
銀35%・カドミウム0%
トラスコ品番
376-9160
長さ(mm)
300
質量(g)
23
使用温度(℃)
745
寸法(Φ×mm)
1.0×300
RoHS指令(10物質対応)
対応
化学物質安全性参考資料
1パック(5本)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
接合部分にロウ材をあらかじめ塗っておくことにより、融点の見極めが不要になるため、初心者にもロウ付が容易です。ロウ付がきれいに仕上がり、ロウ材の余分な使用も抑えられます。使用する分だけロウ材とフラックスを混ぜるので、保存時の劣化が少ないです。RoHS対応商品です。
付属品
かくはん用ヘラ付
RoHS指令(10物質対応)
対応
カドミウムフリーの銀ろうです。RoHS対応品。<成分>銀56%他。
用途銅、真鍮や鉄、ステンレスなどのろう付
棒径(Φmm)
1.6
長さ(mm)
500
RoHS指令(10物質対応)
対応
1箱(100g)
¥33,980
税込¥37,378
当日出荷
カドミウムフリーのシート状ろう材です。RoHS対応品。<成分>銀50%他
用途鉄、超硬、ステンレスなどのろう付
サイズ
厚さ0.1mm×幅50mm×長さ500mm
RoHS指令(10物質対応)
対応
1箱(2枚)
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
耐熱性、耐衝撃性に優れています。カドミウムを含んでいません。
用途鉄・真鍮・ステンレス・銀・銅の異種金属のロウ付け
材質
銀40%含有
長さ(mm)
500
融点(℃)
780
引張強度(N/mm2)
539
金属の接合が手軽にできるロウ材です。
用途異種金属のロウ付け用。
長さ(mm)
300
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐熱性、耐衝撃に優れています。フラックス(RZ-200)が必要です。
線径(Φmm)
1.6
成分
銀40%・カドミウム0%
トラスコ品番
376-9224
長さ(mm)
300
質量(g)
25
使用温度(℃)
780
寸法(Φ×mm)
1.6×300
RoHS指令(10物質対応)
対応
1パック(2本)
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
接着面に挟んで使う、初心者向け
必要な量だけハサミで簡単にカットして使用できます。
余分なロウ材を使わずに経済的
銀56%、カドミウム0%
RoHS対応品
フラックス4g付
仕様
●サイズ:300(L)×10(W)×0.1(t)mm●ロウ付温度:650℃●引張強度:441N/mm2(45kgf/mm2)●入数:1枚
アズワン品番
65-2114-18
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥2,200
税込¥2,420
当日出荷
適合
銀ロウ(RZ-100、RZ-107、RZ-108、RZ-150)。リン銅ロウ(RZ-102)
トラスコ品番
376-9275
タイプ
液状
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個(20g)
¥959
税込¥1,055
当日出荷
流動性に優れ、仕上がりが美しい。アルミのロウ付専用。フラックス(RZ-201)が必要です。
線径(Φmm)
2.0
長さ(mm)
300
成分
シリコン12%、不純物1.4%未満、アルミ86.6%~88%
トラスコ品番
376-9178
質量(g)
25
使用温度(℃)
580
寸法(Φ×mm)
2.0×300
RoHS指令(10物質対応)
対応
1パック(5本)
¥759
税込¥835
当日出荷
用途銅と鉄、真鍮などの異質金属のロウ付
仕様
カドミウムフリー。。 (カドミウムが無くなる事でロウ付け温度が高くなります。)。溶融温度範囲が広いので不均一な継手間隙のロウ付に適します。ロウ付には還元炎を使用してください。低融点成分が溶け分かれを生じないよう加熱はできるだけ急速にしてください。ロウ付後の残留フラックスは完全に洗浄してください。●※ロウ付けと半田付け…硬ロウを用いた溶接をロウ付け、半田等の軟ロウを用いた溶接を半田付といいます。。※ロウ材の取捨選択…一言にロウ材と言っても、融点の違いや、含有成分等、種類は千差万別です。。実際に使用する際は接着する対象物の材質や溶接方法、現場環境といった様々な要因からそれらを選定する必要があります。※ロウ付けと半田付け…硬ロウを用いた溶接をロウ付け、半田等の軟ロウを用いた溶接を半田付といいます。。※ロウ材の取捨選択…一言にロウ材と言っても、融点の違いや、含有成分等、種類は千差万別です。。実際に使用する際は接着する対象物の材質や溶接方法、現場環境といった様々な要因からそれらを選定する必要があります。
成分
銀:40%、銅・亜鉛:30%
全長(mm)
500
線径(Φmm)
1.6
温度(℃)
(ロウ付)730~820
アズワン品番
64-7832-57
入数
500g入
1パック
¥103,800
税込¥114,180
翌日出荷
銀ロウは硬ロウを代表するロウで流動性、強さ、耐蝕性など優れた性質を有する為、多方面に用いられています。
トラスコ品番
494-8173
1個(150g)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
溶解点が低く、作業が比較的容易。アルミと異種金属とのロウ付に使用できる。フラックス(RZ-203)が必要。
線径(mm)
3
長さ(mm)
300
トラスコ品番
376-9194
使用温度(℃)
380
RoHS指令(10物質対応)
対応
1パック(2本)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
溶解点が(銀ロウの中では)低く、初心者向き。仕上りが白く、彫金やステンレスのロウ付に最適。フラックス(RZ-200)が必要。銀56%、カドミウム0%
線径(mm)
0.8
長さ(mm)
300
トラスコ品番
376-9216
質量(g)
18
使用温度(℃)
650
RoHS指令(10物質対応)
対応
1パック(3本)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
銅合金のロウ付にはフラックス(RZ-200)が必要です。
線径(Φmm)
1.6
成分
リン7%、不純物0.2%未満、銅92.8%
トラスコ品番
376-9186
長さ(mm)
300
使用温度(℃)
735
寸法(Φ×mm)
1.6×300
RoHS指令(10物質対応)
対応
1パック(5本)
¥959
税込¥1,055
当日出荷
棒長(mm)
500
質量(kg)
1
流動性に優れ、仕上がりが美しいです。アルマイト処理が出来ます。
用途アルミとアルミ(アルミ同士)ロウ付け専用
線径(mm)
1.6
長さ(mm)
500
トラスコ品番
329-1553
材質
アルミロウ
質量(g)
約2.8
融点(℃)
580
引張強度(N/mm2)
245
1パック(10本)
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
1500~1700℃の強力なスパイラル集中炎を発する業界最軽量クラスのパワフルトーチ。トリガー式の点火ボタンと頑丈な金属本体で作業性に優れています。
用途ハンダ付、ロウ付、凍結解氷、炭の火起こし
火炎形状
スパイラル集中炎
火炎温度(℃)
1500~1700
最高温度(℃)
1700
仕様
(使用向き)フルタイム逆さ使用可能
付属品
ボンベ(RZ-850)×1本
質量(g)
130(本体のみ)
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
150×25×50(本体のみ)
点火方式
電子着火方式
火口径(mm)
16
燃焼時間(分)
90(RZ-850使用時)。※30分の連続燃焼データより換算したものです。
発熱量(kW[kcal/h])
2.3[2000](RZ-850使用時)。2.7[2300](RZ-860使用時)。※10分間の燃焼データを1時間に換算したものです。
ガス消費量(g/h)
169(RZ-850使用時)。※10分間の燃焼データを1時間換算したものです。
適合ボンベ
ネジ込み式。RZ-850・RZ-860
RoHS指令(10物質対応)
対応
1本
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
作業温度が低く、初心者向き。フラックス5g付
線径(mm)
2
長さ(mm)
300
トラスコ品番
376-9208
使用温度(℃)
220
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷