- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 電子部品(オンボード)
- 銅 基板のおすすめ人気ランキング
銅 基板のおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新4,643件の「銅 基板」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「基板 銅 箔」、「ガラスエポキシ樹脂板」、「リン青銅板」などの商品も取り扱っております。
銅箔面に直接レタリング・テープなどを転写し、エッチングすると回路基板できます。
板厚(mm)
1.6
厚さ(μm)
(銅箔)35
銅箔面に直接レジストペンでパターンを描き、エッチングすると回路基板ができます。また、シールド板としても使用できます。
種類
片面
材質(基板)
ガラスコンポジット
板厚(mm)
1
厚さ(μm)
(銅箔)35
材質
【PCB】エポキシ樹脂ガラス積層
幅(mm)
100
グレード
FR4
厚さ(μm)
【銅箔】35
銅箔面に直接レジストペンでパターンを描き、エッチングすると回路基板ができます。また、シールド板としても使用できます。
板厚が0.4mmの銅張積層板(カット基板)です。
ハサミで簡単にカットできますので、さまざまな形に加工できます。
基板が曲がりますので、曲面に沿ってフィットさせることもできます。
エッチング後の基板を貼りあわせることにより、多層基板化させることも可能です。
種類
片面
材質(基板)
ガラスエポキシ
板厚(mm)
0.4
基板寸法(縦×横)(mm)
100×150
厚さ(μm)
(銅箔)35
1個
¥989
税込¥1,088
当日出荷
希望のパターンをハサミやカッターで簡単に切って使える基板です。
ユニバーサル基板上に貼り、SOP ICやチップ部品を実装できます。
回路変更で部品を追加したいときに、とても重宝です。
ご希望のピン数形状に加工でき、先端が摩耗してきたら、切り取ってまた使えます。
仕様
PCB材質:合成樹脂ボンド紙●辺数:1●寸法:203 x 95 x 1.6mm●FR材質グレード:FR2●長さ:203mm●厚さ:1.6mm●幅:95mm●UL、CSA(K130以上). ボードは非フォトレジスト. 銅張SRBP基板. 305 g/m 2 (1 oz/ft 2 )銅張板 片面 基板サイズ203 x 95 x 1.6 mm エッチング液には塩化鉄水溶液が最適
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥969
税込¥1,066
5日以内出荷
ホビーや工作などに適した金属素材です
各種補修・ホビー・DIY用素材
電気伝導性・熱伝導性・加工性に優れた銅板です
エッチング・ネームプレート・インテリア・工作・各種補修などに最適です
金属素材シリーズ 加工性、熱伝導率に優れた銅素材
用途工作やDIYなどに
ホビーや工作などに適した金属素材です
各種補修・ホビー・DIY用素材
電気伝導性・熱伝導性・加工性に優れた銅板です
エッチング・ネームプレート・インテリア・工作・各種補修などに最適です
プリント基板に埋め込んで放熱させます。
製品の表裏がほとんどないタイプです。
取付方法はプリント基板メーカーによって違いますので、PC板メーカーと御相談下さい。
材質
銅
仕上
脱脂
RoHS指令(10物質対応)
対応
DIP型のICが合理的に誰でも使える小型ユニバーサル基板
ピッチ(mm)
2.54
パターン
シングルパターン
穴径(Φmm)
1
仕上
半田レベラ仕上
仕様
(銅箔)35μ片面
取付穴径(Φmm)
3.5
種類
片面
種類
片面
ピッチ(mm)
2.54
材質(基板)
ガラスエポキシ
板厚(mm)
0.1
基板寸法(縦×横)(mm)
50×105
穴径(Φmm)
0.9
仕上処理
金フラッシュ
パターン
SMT汎用パターン
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
工作用ベーク板
種類
その他
板厚(mm)
1
材質(本体)
紙フェノール基材
種類
その他
色
自然色(茶)
粘着付なので裏紙をはがすだけで簡単に施工できます。
用途水回りなどの補修に。
トラスコ品番
381-5269
質量(g)
244
タイプ
平板
粘着剤
アクリル系
比重
約8.90
溶融点(℃)
1083
RoHS指令(10物質対応)
対応
1パック(2枚)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
電気、熱伝導展延性に優れています。
溶接性、耐食性、耐候性が良い。
用途電気機械に
銅の特徴: 金属では銀の次に電気伝導性が高く、電気用材料に多く用いられています。また、軽量でしかも不燃性、加工性と耐久性が優れております。銅、銀、水銀は極微量で強力な殺菌力があり、これを金属の微量金属作用と呼ばれています。
用途各種熱交換機、宮殿、神社仏閣などの屋根、下水処理場における防藻対策としての銅板。
一般電気特性があり、機械加工性に優れる。
用途配電盤、変圧器、車両などの電気機械部品、軸受、ギヤー等の治具材
材質
紙フェノール樹脂
形状
切板
色
自然色
タイプ
切板
規格
食品衛生法適合。鉄道車両絶縁適合
耐電圧
貫層油中:破壊なし(15MV/m OK)。沿層高温油中:破壊なし(9kV OK)
JIS規格
PL-PEM
比重
1.31~1.35
規格(型)
ANSI:XX
絶縁抵抗(MΩ)
常態:5×103~106。煮沸後:3×10~5×102
曲げ強さ(MPa)
LW:120~200。CW:110~180
外観
加熱後:異常なし(130℃、2h)
ロックウェル硬度
Mスケール:110±10
アイゾット衝撃強さ(J/cm)
0.21~0.40
ヘキ開強さ(KN)
3.9~6.4
耐アセトン性
異常なし(30分間煮沸)
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
(0.55MB)