銅管 そろばん 玉のおすすめ人気ランキング

2025/08/08更新
116件の「銅管 そろばん 玉」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「そろばん玉」、「銅管継手そろばん玉」、「銅 パイプ 継手」などの商品も取り扱っております。
用途銅管用継手。 使用流体 水、空気、油 材質 黄銅(C3604BD) 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2]) 3.45[35] 使用温度(℃) -50~150
1個
35 税込39
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1個
79 税込87
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
359 税込395
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

エスコ品番 EA426AD-6 使用圧力(MPa) 3.45 使用温度(℃) -50~150 チューブ外径(Φmm) 6 使用流体 空気・水・油 ねじサイズ 1/8"
1個
100 税込110
当日出荷

硬質銅管用のソロバン玉入りリング式継手水、湯、蒸気、油等中圧用配管に最適です。
材質 黄銅 形状 ソケット
1個
669 税込736
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個
120 税込132
当日出荷

1巻
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
70 税込77
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

リング状スリーブのカッティングエッジが管に食い込み(管の保持)、湾曲部は強力なばね作用で圧着(シール性能を維持)し、ナットの緩みを防止します。
用途銅管用継手。 材質 本体:快削黄銅棒(C3604BD-F)、ナット:鍛造用黄銅棒(C3771BE-F) 形状 ハーフユニオン 最高使用圧力(MPa) 15
1個
329 税込362
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

耐圧、耐震動性に優れます。
用途空圧、油圧、水圧用。 材質 黄銅 材質/仕上 鍛造用黄銅 使用温度範囲(℃) 0~100℃ 使用圧力(MPa) 10 使用流体 空気、油、水
1パック(20個)
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質 黄銅(C3771B) 形状 エルボ 材質(本体) 黄銅(C3771B) 種類 銅管用継手 最高使用圧力(MPa) 3.45 使用温度(℃) -50~150 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2]) 3.45[35] 使用流体 水、空気、油 材質(ナット) 黄銅(C3604B) 材質(玉) 黄銅(C3604B)
1個
509 税込560
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

材質 黄銅(C3604B) 形状 ソケット 種類 銅管用継手 最高使用圧力(MPa) 3.45 使用温度(℃) -50~150 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2]) 3.45[35] 使用流体 水、空気、油
1個
269 税込296
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

1個
31 税込34
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

エスコ品番 EA426AD-8 使用圧力(MPa) 3.45 使用温度(℃) -50~150 チューブ外径(Φmm) 8 使用流体 空気・水・油 ねじサイズ -
1個
120 税込132
当日出荷

リング状スリーブのカッティングエッジが管に食い込み(管の保持)、湾曲部は強力なばね作用で圧着(シール性能を維持)し、ナットの緩みを防止します。
用途銅管用継手。 材質 本体:快削黄銅棒(C3604BD-F)、ナット:鍛造用黄銅棒(C3771BE-F) 形状 フレヤードユニオン 最高使用圧力(MPa) 15
1個
388 税込427
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

1個
349 税込384
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質 (継手本体)JIS H3250 C3604、JIS H3250 C3771、(リング)JIS H3250 C3604、(リングナット)JIS H3250 C3604 形状 コネクタ 使用温度範囲(℃) -20~150(結露なきこと) 最高使用圧力(MPa) 7 常用使用圧力(MPa) 3.5 RoHS指令(10物質対応) 対応 接続ねじ種類 R
1個
319 税込351
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

1個
359 税込395
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
93 税込102
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

シンコー(継手)リング玉 RS型
リングによる締付方式で本体、リング玉、ナットから構成され、銅管に何ら加工の必要がなくカッターで切断したそのまま配管作業が出来るので非常に能率的です。
用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続して使用 材質 JIS H3250 C3604快削黄銅棒、JIS H3250 C3771鍛造用黄銅 使用温度範囲(℃) -20~150 最高使用圧力(MPa) 6.86 常用使用圧力(MPa) 3.43 関連資料 ※寸法表はこちら(0.3MB) ※詳細資料(0.3MB)
1個
42 税込46
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)