- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 継手・パイプ
- 銅管 袋ナットのおすすめ人気ランキング
銅管 袋ナットのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新128件の「銅管 袋ナット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「フレアナット」、「フレアナット 寸法」、「銅管継手」などの商品も取り扱っております。
用途銅管用継手。
使用流体
水、空気、油
材質
黄銅(C3604BD)
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])
3.45[35]
使用温度(℃)
-50~150
袋ナット回転式、パッキン付(ノンアスベスト)
形状
ストレート
種類
銅管用継手
接続ねじ種類
G(めねじ)
仕様
袋ナット
材質
黄銅(ニッケルメッキ)
常用圧力(MPa)
0.98
使用流体
油・水・空気等
最大圧力(MPa)
3.43
RoHS指令(10物質対応)
対応
仕様
給湯用銅管継手
材質
リン脱酸銅
形状
ソケット
種類
銅管用継手
接続ねじ種類
G(めねじ)
RoHS指令(10物質対応)
対応
用途銅管用継手。
使用流体
水、空気、油
材質
黄銅(C3604BD)
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])
3.45[35]
使用温度(℃)
-50~150
リング状スリーブのカッティングエッジが管に食い込み(管の保持)、湾曲部は強力なばね作用で圧着(シール性能を維持)し、ナットの緩みを防止します。
用途銅管用継手。
材質
本体:快削黄銅棒(C3604BD-F)、ナット:鍛造用黄銅棒(C3771BE-F)
形状
ハーフユニオン
最高使用圧力(MPa)
15
材質
銅、黄銅
形状
ストレート
種類
銅管用継手
取付ねじ
管用平行ネジ
種類
銅管用継手
形状
その他
使用流体
水、空気、油
材質
C3604BD
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])
3.45[35]
最高使用圧力(MPa)
3.45
使用温度(℃)
-50~150
形状
ナット
使用流体
空気、一般作動油、水
材質(本体)
黄銅
使用温度範囲(℃)
(空気、一般作動油)-40~+80、(水)0~+70、真鍮スリーブをご使用の場合、最高使用温度は+100
最高使用圧力(MPa)
5
負圧性能(kPa)
-101.294
対応冷媒種別
R410A、R407C、R134a、R404A、R507A、R22、R32など
仕様
新冷媒2種対応
袋ナット回転式、パッキン付(ノンアスベスト)
形状
ストレート
種類
銅管用継手
接続ねじ種類
G(めねじ)
(銅管の外部とリングの内面との圧着により接続するため)
ネジ切りもろう付け溶接も不要です。
袋ナットを締めるだけで接続できます。
特殊工具や火気・接着剤等を必要としません。
使用後も保管・点検・配管のための取外し及び再取付が簡単にできます。
(外面にニッケルメッキを施してありますから)
外部の雰囲気に対する耐食性に優れております。
外観が美しいのでプロセスの装飾にもなります。
材質
C3604B
形状
ハーフユニオン
種類
銅管用継手
使用温度範囲(℃)
-45~+125
ねじサイズ
ミリサイズ
接続ねじ種類
R
形状
ハーフユニオン
材質
黄銅(C3604B)
形状
ソケット
種類
銅管用継手
最高使用圧力(MPa)
3.45
使用温度(℃)
-50~150
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])
3.45[35]
使用流体
水、空気、油