- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 継手・パイプ
- 銅管継手そろばん玉のおすすめ人気ランキング
銅管継手そろばん玉のおすすめ人気ランキング
2025/08/05更新108件の「銅管継手そろばん玉」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「メタルスリーブ」、「そろばん玉」、「リング玉 配管」などの商品も取り扱っております。
用途銅管用継手。
使用流体
水、空気、油
材質
黄銅(C3604BD)
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])
3.45[35]
使用温度(℃)
-50~150
材質
黄銅(C3604B)
形状
ソケット
種類
銅管用継手
最高使用圧力(MPa)
3.45
使用温度(℃)
-50~150
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])
3.45[35]
使用流体
水、空気、油
硬質銅管用のソロバン玉入りリング式継手水、湯、蒸気、油等中圧用配管に最適です。
材質
黄銅
潤滑回路を構成する配管部品です。
材質
C2700T
形状
スリーブ
硬質銅管用のソロバン玉入りリング式継手水、湯、蒸気、油等中圧用配管に最適です。
材質
黄銅
形状
ソケット
リング状スリーブのカッティングエッジが管に食い込み(管の保持)、湾曲部は強力なばね作用で圧着(シール性能を維持)し、ナットの緩みを防止します。
用途銅管用継手。
材質
本体:快削黄銅棒(C3604BD-F)、ナット:鍛造用黄銅棒(C3771BE-F)
形状
ハーフユニオン
最高使用圧力(MPa)
15
仕様
ソロバン玉
材質
黄銅(ニッケルメッキ)
常用圧力(MPa)
0.98
使用流体
油・水・空気等
最大圧力(MPa)
3.43
RoHS指令(10物質対応)
対応
ソロバン玉入りリング式継手専用リングです。
材質
黄銅
用途熱交換器用、化学工業用、給水・給湯用
厚さ(mm)
0.8
肉厚(mm)
0.8
リング式の継手やバルブに使用します。
材質
POM
耐圧、耐震動性に優れます。
用途空圧、油圧、水圧用。
材質
黄銅
材質/仕上
鍛造用黄銅
使用温度範囲(℃)
0~100℃
使用圧力(MPa)
10
使用流体
空気、油、水
ソロバン玉入りリング式継手専用ナットです。
材質
黄銅
リング状スリーブのカッティングエッジが管に食い込み(管の保持)、湾曲部は強力なばね作用で圧着(シール性能を維持)し、ナットの緩みを防止します。
用途銅管用継手。
材質
快削黄銅棒(C3604BD-F)
形状
エルボ
最高使用圧力(MPa)
15
使用流体
油・蒸気・水
灯油配管等で不要になった銅管の管端をキャップ出来ます。
ろう付け作業を必要とせず、ソロバン玉リングの締め付けで銅管のキャップができます。
材質
黄銅(ニッケルメッキ)
形状
キャップ
本体、ナット、スリーブ(リアフェルール・フロントフェルール)で構成され、パイプを差し込み、スパナで締め付けます。
用途適用ステンレス管規格。
材質
SUS316
形状
ハーフユニオン
使用流体
ガス・蒸気・油・水等
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途ホビーなど幅広い用途に使用されています。
材質
C-1220T
リング状スリーブのカッティングエッジが管に食い込み(管の保持)、湾曲部は強力なばね作用で圧着(シール性能を維持)し、ナットの緩みを防止します。
用途銅管用継手。
材質
本体:快削黄銅棒(C3604BD-F)、ナット:鍛造用黄銅棒(C3771BE-F)
形状
フレヤードユニオン
最高使用圧力(MPa)
15
エスコ品番
EA426AD-6B
寸法L(mm)
6.5
寸法d(mm)
9
外径D(Φmm)
6
1個
¥120
税込¥132
当日出荷
種別
フロントリング・バックリングのセット
材質
ステンレス(ASTM316)
ステンレス鋼管と銅管の異種管接合が可能です。
日本水道協会認証登録品です。
用途給水、給湯、冷温水配管などの屋内配管用。
種別
本体角数/6
材質
材質(本体):BC6、材質(スリーブ)、純銅 材質(ナット):黄銅
形状
ソケット
種類
ステンレス鋼管・銅管兼用型
使用流体
清水(上水)
角数
本体:6