鋏 正宗 剪定 鋏のおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
97件の「鋏 正宗 剪定 鋏」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「左利き用 剪定鋏」、「刈込鋏 正宗」、「鋏正宗」などの商品も取り扱っております。
【強さの秘密は焼き入れにあり!研いで使える高級刃物鋼仕様で、切れ味持続!】。高級刃物鍛造づくりで、手研ぎ仕上げで刃口を薄く仕上げました。切り刃・受け刃・ネジ穴まで焼き入れしてあり、刃が開きません。柄部は浸炭焼き入れで丈夫で曲がりません。ネジ・ボルト・ナットも焼き入れしてあり、長寿命!。取り外し可能なクッションゴムが付いており、切断した際の衝撃が和らぐため、手首への負担が少なくなります。
用途果樹の枝切り、庭木の剪定。 全長(mm) 200 刃長(mm) 72(ネジの中心から) 切断能力(mm) 生木:15 使用目的 剪定、枝切り 切断対象 庭木、果樹 アズワン品番 64-8284-64
1丁
3,998 税込4,398
当日出荷

用途ガーデニング、農園等に。 使用目的 ガーデニング
1丁
3,998 税込4,398
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

永くお使い頂くことによって、その真価を発揮する刃持ちと切れ味の良さ。岡恒シリーズは最高級の鋼材と焼き入れ技術によって実現された高品質ガーデニングツールです。
1丁
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

適合 剪定ノコと剪定鋏用 幅(mm) 約9 厚さ(mm) 約8.5 全長(mm) 約31 適合ベルト幅(mm) 約4 アズワン品番 64-8284-80
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

枝の剪定作業に便利なハサミです。
用途お庭での園芸鋏に。農作業に。 全長(mm) 約202 刃長(mm) 約60 切断能力(mm) (生木)19 材質 (刃部)合金鋼、(柄部)PVC 質量(g) 約220 使用目的 園芸、農作業 硬度HRC 56±2 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1丁
509 税込560
当日出荷

用途刈込鋏 種類 ナタ柄 使用目的 刈込
1丁
4,998 税込5,498
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

切れはバツグン。身近に使う優れもの。
全長(mm) 670 刃渡り(mm) 170 最大切断能力(mm) 15 仕様 ネジ式(10mm)、ユルミ止めナット付 材質 安来鋼白紙
1丁
5,498 税込6,048
当日出荷


全長(mm) 830 刃長(mm) 210 刃渡り(mm) 210 仕様 ゆるみ止ナット付、裏スキ 材質 安来鋼白紙 質量(g) 約600 アズワン品番 64-8284-16
1丁
19,980 税込21,978
翌々日出荷

1個
16,980 税込18,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途剪定用。 全長(mm) 200 質量(g) 220 使用目的 剪定用 材質(刃) 高炭素刃物鋼
1丁
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽い力で太い枝でもラクラク切断!
用途公園、街路樹、果樹、庭園などの太枝切りや剪定作業 全長(mm) 750~1000 刃長(mm) 105 切断能力(mm) 45 質量(g) 1260 使用目的 切り、剪定 切断対象 太枝、街路樹
1丁
5,598 税込6,158
当日出荷

全長(mm) 210 適合 剪定鋏用 材質 牛革 幅(mm) 78mm(うち口の部分:60mm) 厚さ(mm) 約6 適合ベルト幅(mm) 約4 アズワン品番 64-8284-75
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

握り柄は衝撃吸収用の大型クッションと握りやすいソフトグリップを採用した太枝の剪定作業用スチール製太枝切鋏。 刃先は熱処理を施すことにより耐磨耗性に優れ、切れ味が持続します。 剪定刃タイプなので切り口がきれいです。 刃先は替刃式。
用途太枝の剪定作業 切り落とした枝の切断に 全長(mm) 600 刃渡り(mm) 75 切断能力(mm) (生木)約30 材質 (刃先)スチール(炭素鋼)/(柄部)アルミ 質量(g) 750 全幅(mm) 220 使用目的 切断、剪定作業 切断対象 切り落とした枝、太枝
1丁
5,598 税込6,158
当日出荷

握りやすいグリップで剪定・整枝に最適です。剪定・整枝作業用です。握りやすい樹脂グリップ付きです。自然と力が入りやすい特殊形状グリップで、楽に枝を切断することができます。
用途剪定鋏。 材質 刃部:65Mn、ハンドル:鉄(PVC樹脂コーティング) 使用目的 剪定
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

樹液(ヤニ・シブ)汚れに驚きの洗浄力! 320mlレギュラーサイズ。 ミネラル酵素等を配合した刃物用洗浄スプレーです。 切断作業で刃にこびりついたしつこい樹液(ヤニ・シブ)も分解し、驚異的な洗浄力で汚れを取り除いて、快適な切れ味をよみがえらせます。 刃物のお手入れ、長期の保管前にご使用ください。 台所周りの油汚れ(コンロまわり・換気扇)にもご使用いただけます。
用途園芸刃物使用後のお手入れに。ヤニ取り。 成分 界面活性剤(2%、ポリオキシエチレンアルキルエーテル)、アルカリ剤、泡調整剤、安定化剤、金属封鎖剤、香料、酵素 トラスコ品番 385-5139 種別 合成洗剤(アルカリ性) サイズ 90×50×197 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本(320mL)
1,498 税込1,648
当日出荷

外寸(mm) 232 横幅(mm) 82 内寸(mm) 60 深さ(mm) 170 適合 折込剪定ノコ用 アズワン品番 64-8284-79
1個
3,500 税込3,850
翌々日出荷

全長(mm) 210 適合ベルト幅(mm) 40 適合 芽切り鋏専用 材質 牛革 幅(mm) 80mm(うち口の部分:65mm) アズワン品番 64-8284-74
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

適合 片手刈込鋏ガードなし用 アズワン品番 64-8284-78
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

永くお使い頂くことによって、その真価を発揮する刃持ちと切れ味の良さ。岡恒シリーズは最高級の鋼材と焼き入れ技術によって実現された高品質ガーデニングツールです。
全長(mm) 780 刃長(mm) 195 質量(g) 1050
1個
6,498 税込7,148
当日出荷