- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- グレーチング・排水設備商品
- 鋳鉄格子蓋のおすすめ人気ランキング
鋳鉄格子蓋のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新104件の「鋳鉄格子蓋」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「格子蓋」、「鋳鉄製 蓋」、「つば付きグレーチング」などの商品も取り扱っております。
鋳鉄製集水桝用
適合荷重
歩行用
種類
みぞぶた
寸法D(mm)
14
材質/仕上
蓋/材質:FC200、処理:樹脂系塗装
材質
FC200/樹脂系塗料塗装
種類
格子蓋
鋳鉄製集水桝用
適合荷重
歩行用
種類
みぞぶた
寸法W(mm)
30.2
材質/仕上
蓋/材質:FC200、処理:樹脂系塗装、鎖/材質:SWRM、処理:溶融亜鉛めっき、受枠/材質:SPHC、処理:樹脂系塗装、アンカー/材質:SS400、処理:樹脂系塗装
乗用車荷重用の鋳鉄製足付溜桝用蓋となります。す。呼称は穴径表示となっております。表面仕上げは樹脂系塗装仕上げ(黒色)!
仕様
枠付
材質
鋳鉄・樹脂系塗装仕上げ黒色
高さH(mm)
40
適合車種
乗用車用
種類
ますぶた
材質
鋼板製
適合
(荷重)歩道
タイプ
溜桝用
ピッチ(mm)
(ベアリングバー)33
アングル寸法(mm)
L30×30×3
ベアリングバー高さ(mm)
19
種類
ます蓋
ピッチ
細目
材質
FCD500/樹脂系塗料塗装
種類
ますぶた
ピッチ
細目
高さH(mm)
19
材質
SS400
ピッチ(mm)
15
仕上
溶融亜鉛メッキ
適合荷重
歩道用
炭火の火力にも耐えられ、熱伝導も良く、美味しく仕上げれます。
肉や魚に美味しそうな焦げ目をつけれます。
厚さ(mm)
8
高さ(mm)
15
種類
ますぶた
材質
鋼板製
適合
(荷重)歩道
タイプ
改良桝用
ピッチ(mm)
(ベアリングバー)33
アングル寸法(mm)
L30×30×3
ベアリングバー高さ(mm)
19
乗用車荷重用の鋳鉄製足付溜桝用蓋となります。す。呼称はフタ径表示となっております。表面仕上げは樹脂系塗装仕上げ(黒色)!
仕様
枠付
材質
鋳鉄・樹脂系塗装仕上げ黒色
適合車種
乗用車用
材質:SS400 仕上:溶融亜鉛メッキ
種類
ますぶた
ピッチ
普通目
高さH(mm)
19
ピッチ(mm)
33
適合荷重
歩道用
炭火の火力にも耐えられ、熱伝導も良く、美味しく仕上げれます。
肉や魚に美味しそうな焦げ目をつけれます。
網目
7mm
厚さ(mm)
7
縞鋼板で製作した集水桝用蓋です。
落ち葉、ゴミ等の落下を防ぎ、溝の中が見えず美観的、防臭効果もございます。
軽量で簡単に据え付け、取り外しが簡単で清掃もラクラクです。
表面処理は溶融亜鉛鍍金仕上ですので防錆にも優れています。
用途改良枡用
種類
ますぶた
高さ(mm)
24.5
スチール製プレーンタイプ都営住宅型CDます用
種類
ますぶた
ピッチ(mm)
30
適合荷重
T-2
材質/仕上
グレーチング/材質:SS400、処理:溶融亜鉛めっき
材質
黄銅
材質(本体)
黄銅
落とし込式正方形桝蓋です。クサリ付きもあります。
用途横断溝用
種類
ますぶた
材質
スチール