錆とり佐助のおすすめ人気ランキング

2025/07/29更新
110件の「錆とり佐助」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ドリル センター出し」、「サビ取り剤」、「工具 ボルト 折れ」などの商品も取り扱っております。
プーリーの錆をきれいにとるハンドタイプ。 新しい発想のブラシです。両手を手で持ってスライドさせて容易に錆をとります。
材質 シリコンカーバイト 粒度 #120相当 寸法(mm) Φ4×450
1個
4,898 税込5,388
当日出荷

プーリーのサビ落としにエアーラチェットで簡単に落とせます。
材質 厚さ(mm) 25 差込角(mm) 9.5 RoHS指令(10物質対応) 対応 ブラシ径(Φmm) 50
1個
5,298 税込5,828
当日出荷

ミッチェル紐(ひも)ヤスリ
切れにくく耐久性、作業性の良い紐(ひも)ヤスリです。工業製品から楽器、ジュエリーまで幅広く使われており、紐の特性を生かして溝、フチ、窪み、直線、内周、外周、チューブ内の研磨、仕上げ、面取り、バリ取りなどの研磨作業を効率よく行えます。
用途手の届かないような細かい部分の研磨に。一般鋼材、木材、プラスチックなど。 1巻長さ(m) 15
1巻
3,198 税込3,518
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

狭い溝状の局面形状の加工に適しています。 ワイヤーは必要な角度(R)に曲げて使用することができます。
用途パンチングの溝加工に、溝部の研磨作業に、狭い場所の研磨に 形状 全長(mm) 130 刃長(mm) 70
1本
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途木やプラスチックの切断に エスコ品番 EA898C-10 材質 ステンレス 全長(mm) 406 質量(g) 20 リング穴径(Φmm) 35
1個
1,480 税込1,628
当日出荷

ブレーキキャリパーのスライドピンの穴の錆とりに。 速主スパイラル形状により、防錆作業の短縮、長寿命を実現。
適合 Φ9、Φ11、Φ13用 軸径(Φmm) 6 全長(mm) 60
1セット
11,980 税込13,178
当日出荷

こじ棒の入らない所のベルト張りに。 メガネレンチ・ラチェットレンチで使用もOK。 ST-332Sはもっとプレート(なるほどクランクでもっと張りたい時の補助具)付。
1セットほか
6,998 税込7,698
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

上下・左右・曲線切りが簡単にできる。
用途鉄(HV400未満)・木・プラスチック材の切断。 刃長(mm) 160 トラスコ品番 215-7322 全長(mm) 160 質量(g) 3 板厚(mm) 1
1パック(2本)
519 税込571
当日出荷

カンタン、スピーディに折れたボルトのセンターに穴をあけることが出来るレスキューツール。 逆タップを使わずに折れたボルトの処理作業をするご提案です。 折れたボルトの真中に下穴をあけ段階的にその穴を広げてボルトの谷の部分を削り落とす方法をおすすめします。
1セット
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(12本)
9,798 税込10,778
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

多目的のこぎりマジックソーの専用替刃です。
全長(cm) 15 直径(Φcm) 0.2
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

ブレーキキャリパーのオイルシールやブーツ溝の錆びとりで、ブラシが形くずれしにくく長寿命、除錆力バツグン。 ブラシ部はウレタン樹脂で固めているため広がりにくく、最後まで使える長寿命ブラシです。
厚さ(mm) 約2 外径(Φmm) 約38
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

ホイール状なので溝など狭い部分の作業に便利です。
用途錆取り作業に。 バリ取り作業に。 厚さ(mm) 12 軸径(Φmm) 6 最高使用回転数(min-1[r.p.m]) 20000 軸長(mm) 30
1個
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ベルト緩めはこれひとつ。 ベルトをゆるめる便利なグッズ。 ベルトにはさんでレンチでまわすだけでオルタネータが動く優れもの。
差込角(mm) 12.7
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

沢山入って大変お得なセットです! 中身が見やすく選びやすい綺麗なパッケージです!
用途金属・貝殻・石材・プラスチック・木工製品のバリ取りや研磨作業。 錆取りや塗装はがし 適合材 金属・貝殻・石材・プラスチック・木工製品など セット内容 【毛ブラシ(エンド型)】5×8×2.35mm(各3本)。【真鍮ブラシ(ホイール型)】20×2×2.35mm(各3本)。【ステンレス(カップ型)】14×8×2.35mm(各3本) RoHS指令(10物質対応) 対応
1箱(9本)
739 税込813
当日出荷

外径(Φmm) 0.8 全長(mm) 70 軸径(Φmm) 0.6 トラスコ品番 853-0469 質量(g) 5 対応材質 セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
1本
1,098 税込1,208
当日出荷

ブレーキピストンを抜いた後の錆び付いた内部をきれいにブラッシングできます。チャック付ドリルの先端に付けて簡単に掃除ができます。
用途ブレーキピストンの清掃作業 全長(mm) 127 材質(ワイヤー部) 真鍮 ブラシ径(Φmm) 50
1個
3,898 税込4,288
欠品中

通常のペーパーでは使用しにくい、凹凸面の研磨に最適です。目詰まりしにくく、凹凸面の木工仕上げに便利です。 耐水性ですので、金属の塗装はがし等に水をつけて使用することもできます。
用途木材の研磨、金属の塗装はがし作業。
1個
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

狭いところや奥まった場所のタップ立て作業を楽にこなします。 メガネ、スパナ、そしてソケット等の延長工具を連結できる便利なガイドです。
セット内容 M6用(ST-606)、M8用(ST-608)、M10用(ST-610)、M12用(ST-612) 寸法A(mm) (ST-606)10、(ST-608)12、(ST-610)14、(ST-612)14 寸法B(mm) (ST-606)25、(ST-608)27、(ST-610)27.5、(ST-612)29.5
1セット
5,998 税込6,598
当日出荷

金属・貝殻・石材・プラスチック・木工製品のバリ取りや研磨作業に大変便利なクリーニングブラシセットです。
用途金属・貝殻・石材・プラスチック・木工製品のバリ取りや研磨作業 セット内容 (エンド型)外径5×毛丈8×軸径2.35mm(毛/真鍮/ステンレスの各1本)。(ホイール型)外径20×毛丈2×軸径2.35mm(毛/真鍮/ステンレスの各1本)。(カップ型)外径14×毛丈8×軸径2.35mm(毛/真鍮/ステンレスの各1本) 材質 ブラシ部(馬毛・真鍮・ステンレス)、シャフト部(鋼)
1セット(9本)
539 税込593
当日出荷