鍋蓋 取っ手 交換のおすすめ人気ランキング

2025/06/04更新
99件の「鍋蓋 取っ手 交換」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「鍋蓋 取っ手」、「やかん 取っ手」、「木製 鍋 蓋 つまみ」などの商品も取り扱っております。
用途壊れたつまみの交換に! 材質 ツマミ部/フェノール樹脂(耐熱温度140℃)、ツマミ受け/フェノール樹脂(耐熱温度180℃)、ネジ/アルミニウム、パッキン受け/ステンレス、パッキン/シリコン樹脂(耐熱温度180℃) タイプ Gタイプ アズワン品番 64-4071-62
1個
399 税込439
当日出荷

材質 つまみ:フェノール樹脂、座板:ナイロン、パッキン:シリコーンゴム、座金:ステンレス鋼、ネジ:アルミニウム 付属品 ねじ(長さ24.5、直径5.6、皿頭直径13)mm
1個
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質 本体:フェノール樹脂、ネジ:アルミニウム合金 付属品 ねじ(長さ12.5、直径6、皿頭直径12.5)mm
1個
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ネジ式で取付簡単。
用途壊れたつまきの交換に。 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 26×33×33 付属品 専用ねじ 材質(本体) 天然木 質量(g) 13 材質(ねじ部) アルミ・アエン アズワン品番 64-4071-61 取付穴径(mm) 約6
1個
199 税込219
当日出荷

材質(本体) フェノール樹脂 材質(取付部) フェノール樹脂 取付部 めねじ 種類 マッシュルーム形 色(本体) ブラック 表面処理(本体) 光沢仕上げ
1個
262 税込288
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質 フェノール樹脂(耐熱温度140度)、座板:ナイロン(耐熱温度180度)、パッキン:シリコーンゴム(耐熱温度180度)、座金:ステンレス鋼、ネジ:アルミニウム 取付ネジ径 6mm
1個
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
299 税込329
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

丈夫でキズがつきにくい強化ガラス。透明で中身が良く見え調理に便利。
材質(本体) 強化ガラス(全面物理強化) 材質(フレーム) ステンレス鋼 材質(つまみ) フェノール樹脂
1個
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質 フェノール樹脂(耐熱温度140度)、ネジ:アルミニウム合金 質量(g) 23 タイプ 14~18cm用 取付ネジ径 6mm 寸法(外径×高さ)(mm) 52×27
1個
149 税込164
当日出荷

小箱・家具用のツマミ。木製なので手触りが暖かい。
用途ツマミ 生地 材質 天然木 付属品 トラスM4×25mm(このビスで取り付けできる扉厚は12~21mmです) 種類 つまみ
1個
159 税込175
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(本体) フェノール樹脂 種類 丸形 使用温度(℃) max110 min-20 取付部 めねじ 色(本体) 黒色 材質(取付部) 黄銅C3604B
1個
519 税込571
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
109 税込120
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質 フェノール樹脂(耐熱温度140度)、ネジ:アルミニウム合金 質量(g) 32 タイプ 20cm以上用 取付ネジ径 6mm 寸法(外径×高さ)(mm) 60×30
1個
159 税込175
当日出荷

材質 フェノール樹脂(耐熱温度140度)、ネジ:ステンレス鋼 質量(g) 29 タイプ 14~18cm用 取付ネジ径 5mm 寸法(外径×高さ)(mm) 55×26
1個
209 税込230
当日出荷

エスコ品番 EA948B-11 材質(本体) フェノール樹脂 種類 丸形 寸法H(mm) 14 寸法D(Φmm) 17 寸法d(Φmm) 10 取付部 めねじ ねじの呼び M5 材質(取付部) 黄銅
1個
410 税込451
当日出荷

イマオコーポレーションピックドノブ
任意のシャフトを取り付けることにより操作性の高いレバーを製作することができます。 フェノール樹脂 耐熱:120℃
材質(本体) フェノール樹脂 材質(取付部) フェノール樹脂 取付部 めねじ 種類 マッシュルーム形 使用温度範囲(℃) -20~110 対応 RoHS 色(本体) ブラック 表面処理(本体) 光沢仕上げ
1個
301 税込331
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質 フェノール樹脂(耐熱温度140度)、ネジ:アルミニウム合金 質量(g) 7 取付ネジ径 6mm 寸法(外径×高さ)(mm) 36×24
1個
109 税込120
当日出荷