- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 厨房用品
- 料理道具
- 鍋蓋 13cmのおすすめ人気ランキング
鍋蓋 13cmのおすすめ人気ランキング
2026/04/27更新100件の「鍋蓋 13cm」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「蓋 13cm」、「鍋 蓋 12cm」、「鍋蓋 27cm」などの商品も取り扱っております。
和田助製作所SW 18-8 プチパン用蓋 12cm用
適合サイズ(cm)12材質18-8ステンレス板厚(mm)0.8TKG品番9-1895-1504TKG品番(2017)6-1676-1504
1個
¥2,198税込¥2,418
翌々日出荷
材質本体:アルミニウム(アルマイト加工)、つまみ:フェノール樹脂
耐蝕・耐摩耗・堅牢・熱伝導など材質の追求から始まり、軽量化、衛生面、健康や安全の配慮など利便性を設計・加工工程で付加させて、創り上げています。
熱伝導・熱保温に優れた材質(多層構造)を使用していますので理想の熱効率とスピード調理を可能にします。
材質ステンレス
丈夫でキズがつきにくい強化ガラス。透明で中身が良く見え調理に便利。
材質(本体)強化ガラス(全面物理強化)材質(フレーム)ステンレス鋼材質(つまみ)フェノール樹脂
料理鍋の内側の段差まで落とし込んで使用するタイプです。
アイリスオーヤマダイヤモンドコートパンIH用 ガラス蓋
中身が見えるダイヤモンドコートパン専用のシリコン淵ガラスふたです。
マルチハンドルをつけたまま、ぴたっとふたができます。
材質ふた本体:強化ガラス(全面物理強化)、ゴム部分:シリコン(耐熱温度220℃)
マルケイ(国際化工)PPカバー 13cm用丸蓋
扱いやすさを考えた独自の形状を採用。
スタッキング性能を重視。コンパクトに収納できます。
大きさを判別しやすい持ち手部の切り込み。
材質PP寸法(直径Φ×高さH)(mm)142×25適合品番A24、A32、A53、A54、A66、A72、A73、A77、A81、A82、A144、A147、AP147、B1、B30、B31、B35、E132、G111、GC23、GC54、GO64、J13、JP13、JP14、JP25、S25、T18、T32適合サイズ(cm)最大径13.7電子レンジ×食器洗浄機○
中身のお料理がよく見えるから安心!。ワイドなガラス窓。
材質本体:アルミニウム合金、ガラス窓:強化ガラス、つまみ:フェノール樹脂