- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 厨房用品
- 料理道具
- 鎌薄刃のおすすめ人気ランキング
鎌薄刃のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新134件の「鎌薄刃」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「笹刈り鎌」、「豊稔鎌」、「草刈鎌」などの商品も取り扱っております。
一丁ごとに確かな品質。切れ味、使い易さがプロを満足させるスタンダードライン。
材質
安来鋼
従来の和庖丁と同じ製法で素材を錆に強い特殊鋼に替えた、まったく新しい感覚の和庖丁です。
材質(刃)
安来銀三鋼
材質(柄部)
水牛+朴の木
種別
鎌型薄刃
堺實光 上作(白鋼)安来白鋼二号。料理人がもっとも好む鋼です。職人でも焼入れが難しく、 正確に焼入れができれば他の鋼に負けない硬度と粘り強さが 得られ、切れ味の良い庖丁です。
材質
刃身:白鋼二号、柄部:水牛柄
堺實光 特製霞・昔から包丁に使われている日本鋼を、霞仕上げにした和包丁 シリーズです。手研ぎ刃付けをしているので、そのままご使用いただけます。
材質
日本鋼
本鋼付です。
完全な熱処理により(HRC65)大変よい切れ味です。
何度でも刃研ぎができます(刃研ぎには、別途ダイヤ砥石などが必要です)。
用途やわらかい草刈り用。
刃の種別
鋼付
硬い草の草刈り用。鋼付刃で切れ味抜群。
用途除草作業用
柄長さ(mm)
360
仕様
鋼付
全長(mm)
420
質量(g)
200
奥行(mm)
25
刃幅(mm)
40
刃の種別
両刃
安来の白鋼を使用し、本職用ながらも廉価な和包丁です。
材質
白鋼・水牛角付朴柄
除草作業用です。柔らかい草の草刈り用。全鋼刃で耐久性抜群。錆びにくいステンレス刃。
用途草刈り鎌
刃長(mm)
180
刃幅(mm)
30
柄長さ(mm)
330
全長(mm)
380
仕様
全鋼
材質
(刃部)ステンレス、(柄部)木
質量(g)
640
刃の種別
片刃、全鋼
1本
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
使うほどに手に馴染む本格仕上げの意匠性、切れ味は別格です。
種別
薄刃
SA 雪藤 中霞・玉白鋼
材質(刃)
白鋼
材質(柄部)
朴
種別
鎌型薄刃
材質
安来白鋼
除草作業用です。柔らかい草、硬い草の草刈用。鋼付刃で切れ味抜群。
用途草刈り鎌
仕様
刃部:鋼付
材質
(刃部)刃物鋼、(柄部)木
刃の種別
両刃
業務用では一般的なラインで、刃研ぎも簡単にでき、取扱いがやさしい庖丁です。
材質
安来鋼3号
背厚(mm)
4
堺 孝行作 霞研安来の鋼を使用し、廉価でお届けする普及品の和庖丁です。
材質
本体:軟鉄+白鋼 柄:プラスチック+朴の木